1,380件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純水製造装置用架台 PWSシリーズ キャニオン

    純水製造装置用架台 PWSシリーズ

    キャニオン
    159,800税込175,780
    1台
    22日以内出荷
    さびにくいステンレスSUS304製、棚板は漏水防止加工されています
    仕様●サイズ:D510mm×W510mm×H1000mm●棚板2枚(内1枚水抜きパイプ付き)アズワン品番68-0852-82
  • CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ GVS

    CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ

    GVS
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から48日以内出荷
    絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。 耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。 メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。 長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。 医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体 全品出荷前完全性試験済み
  • HOUSFLOW サニタリーパイプラインフィルターハウジング 10インチ SUS316L 226Flat FKM GVS

    HOUSFLOW サニタリーパイプラインフィルターハウジング 10インチ SUS316L 226Flat FKM

    GVS
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    シングルラウンドサニタリー液体フィルターハウジングは、衛生要件を満たすように設計されています。 隙間のない溶接とサニタリー設計のサニタリーパイプ継手を採用しています。 洗浄と分解が簡単で、低圧および中圧条件での小流量ろ過に適しています。 製薬、食品、飲料業界で広く使用されています。 アプリケーション 医薬品: 注射剤、抗生物質、その他の生物学的製剤のろ過。 食品および飲料: アルコール、飲料、飲料水のろ過など。 石油化学産業: 油田水、有機溶剤、酸およびアルカリ液体などのろ過。 マイクロエレクトロニクス: 高純度水の前ろ過。
    仕様●接続:226 Flat●シェル材質:316L(サージカルステンレス)●ドレンベントバルブ材質:316L(サージカルステンレス)●トリクランプ材質:304●安定化ブレード材質:304●カートリッジ本数:1●長さ:10インチ●インレットアウトレット:1"TC●シール材質:FKM●表面仕上げ(内側):Electropolished●表面仕上げ(外側):Mechapolished設計圧力/1.0Mpaアズワン品番67-2991-70
  • 大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ 環境テクノス

    大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ

    環境テクノス
    319,000税込350,900
    1台
    7日以内出荷
    多本用のステンレス製フィルターハウジングです。 多量の液体をろ過できます。 薬品に強いです。
    仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。アズワン品番67-5170-39
  • 共通交換カートリッジV ゼンケン

    共通交換カートリッジV

    ゼンケン
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン・鉛などの物質を除去して、飲用水をつくります。 50℃までの温水に対応しています。 柔らかな色合いと洗練された曲線デザインの、美しい浄水器です。今までにないスタイルがキッチンでの時間を豊かにしてくれます。
    仕様●仕様:交換用カードリッジ(MFH-V92用)●サイズ(mm):110×110×190●カートリッジ交換時期:約1年アズワン品番68-0779-27
  • キャンブロ 飲み物ディスペンサー キャンブロ

    キャンブロ 飲み物ディスペンサー

    キャンブロ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    軽いポリエチレン製の容器は、22.7Lの大容量を楽に運搬することができます。 取手と吊の両方があるので運搬を一層楽にしてくれます。又、吊には持ちやすい握りが付いています。 密閉効果のある蓋は、運搬中に中の飲み物をこぼすこともなく、不純物の侵入からも守ります。 使いやすいコックの裏には、リットルとガロンの2種類の目盛りがあり、残量の確認や濃縮飲料の調合に大変便利です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ306×H372mm●容量:約23L●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0688アズワン品番67-6877-36
  • 複合カートリッジ 蒸留水・RO水用 ADVANTEC

    複合カートリッジ 蒸留水・RO水用

    ADVANTEC
    70,980税込78,078
    1本
    5日以内出荷
    蒸留水製造装置・超純水製造装置用複合カートリッジ
    仕様●適応製品型式:RFD270ND/372ND/373ND, RFU400BC/CC/TCシリーズ, RFU600DAシリーズ, RFU600HAシリーズアズワン品番65-8735-15
  • 複合カートリッジ イオン交換水用 ADVANTEC

    複合カートリッジ イオン交換水用

    ADVANTEC
    87,980税込96,778
    1本
    5日以内出荷
    超純水製造装置用複合カートリッジ
    仕様●適応製品型式:RFU400BC/CCシリーズ, RFU600NAシリーズアズワン品番65-8735-16
  • カートリッジ純水器 25kg 環境テクノス

    カートリッジ純水器 25kg

    環境テクノス
    595,000税込654,500
    1台
    14日以内出荷
    水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
    仕様●質量(kg):25(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5●本体寸法(mm):440W×260D×1000H●純度(MΩ):(最高)18.2、(平均/16~18)アズワン品番67-5170-41
  • カートリッジ純水器 20kg 環境テクノス

    カートリッジ純水器 20kg

    環境テクノス
    307,000税込337,700
    1台
    10日以内出荷
    水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
    仕様●質量(kg):20(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5(常時0.4)●本体寸法(mm):440W×260D×850H●純度(MΩ):(最高)17、(平均/10~17)●上記の標準計器では、MΩ単位は測定出来ず、蒸留水程度の判定しか出来ない計器付きですアズワン品番67-5170-40
  • カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-30M 新日本電工

    カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-30M

    新日本電工
    35,980税込39,578
    1個ほか
    10日以内出荷
    本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
    用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約6.8m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。充填量(L)樹脂約30
  • カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-50M 新日本電工

    カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-50M

    新日本電工
    59,980税込65,978
    1個ほか
    10日以内出荷
    本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
    用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約11.2m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。充填量(L)樹脂約50
  • カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-70M 新日本電工

    カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-70M

    新日本電工
    78,980税込86,878
    1個ほか
    10日以内出荷
    本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
    用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約15.7m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。
  • カプセルフィルター CIK PTFE hydrophobic bio-burden 0.2μm 5インチ 2650cm2 GVS

    カプセルフィルター CIK PTFE hydrophobic bio-burden 0.2μm 5インチ 2650cm2

    GVS
    25,980税込28,578
    1箱
    7日以内出荷
    インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKPTシリーズ-PTFE膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PTFE膜カプセルは、単層のPTFE膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物を提供します。
    仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2700 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:滅菌空気供給、化学薬品、医薬品、溶剤●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-33
  • カプセルフィルター CIK PES bio-burden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ GVS

    カプセルフィルター CIK PES bio-burden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ

    GVS
    24,980税込27,478
    1箱
    7日以内出荷
    インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。ポリエーテルスルホンの結合特性が低いため、ワクチンやバイオ医薬品などの貴重なタンパク質溶液のろ過に適しています。
    仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:細胞培養培地、LVP、医薬品のバルク溶液、診断、血液および血清画分、精製水、ビール、ワイン、スピリット、ジュースとソフトドリンク、ボトルウォーター●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-31
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
  • 工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1箱(2本)
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
    仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:R-2710●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:100μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm
  • 小型過酸化水素ガス除染装置 OPTIMA

    小型過酸化水素ガス除染装置

    OPTIMA
    499,800税込549,780
    1台
    7日以内出荷
    CO2インキュベーターや安全キャビネットなどの小型装置内の除染に適しています。過酸化水素ガスは除染が終了すると水と酸素に分解され安全性も高く、すぐれた除染効果も期待できます。
    仕様●寸法:W110×D185×H100mm●重さ:2.5kg●電源:100V or 220V(50/60Hz)●除染容積:Max. 10m3●除染方式:ドライ方式●除湿機能:専用除湿剤使用●エアレーション:分解触媒搭載●材質:SUS304●バリデーション:BI/CI 除染結果検証可能●アプリケーション:CO2インキュベーター、安全キャビネット(BSC)、その他各種チャンバー庫内アズワン品番65-8100-01
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,920税込2,112
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):500●重量(g):320g
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):250●重量(g):155g
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
    仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:5R-2310W●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):500●重量(g):220g●入数:1本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm
  • 工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1箱(2本)
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
  • 工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1箱(2本)
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
    仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:75R-2610●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:75μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:10μm●全長(mm):250●重量(g):155g
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:0.5μm●全長(mm):500●重量(g):320g
  • 日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-005-1L ろ過精度0.5ミクロン 長250mm 日本フイルター

    日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-005-1L ろ過精度0.5ミクロン 長250mm

    日本フイルター
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷
    ●高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。●多層構造でロングライフです。●ノーバインダーで溶出が極めて少ないです。●高精度タイプです。
    用途●工業用水や井戸水のろ過に。●溶出を嫌う最終水洗水のろ過に。●メンブレンフィルター延命のための前ろ過に。長さ(mm)250質量(g)140最高使用圧力0.5MPaろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)27材質(エンドキャップ)発泡ポリエチレン適合ハウジングSFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング)材質(ろ材)ポリプロピレン
  • カプセルフィルター CIK PES BIOburden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ GVS

    カプセルフィルター CIK PES BIOburden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ

    GVS
    24,980税込27,478
    1箱
    7日以内出荷
    インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。
    仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/アズワン品番67-2190-32
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:100μm●全長(mm):500●重量(g):290g
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
  • 工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1箱(2本)
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
  • トーセル TCPD-30-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-30-S1シリーズ

    ADVANTEC
    3,798税込4,178
    1本
    31日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1本入アズワン品番65-8762-33
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    960税込1,056
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):250●重量(g):160g
  • 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    翌日出荷
    不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
    仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:50μm●全長(mm):500●重量(g):300g
  • 工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1箱(2本)
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
    仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:R-2850●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:200μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm
  • 工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1箱(2本)
    翌日出荷
    高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
    仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:10R-2350●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:10μm ●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm
  • カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ GVS

    カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ

    GVS
    7,598税込8,358
    1箱
    7日以内出荷
    インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、
    仕様●孔径:10.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-30
  • LifeASSURE PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズ EPFシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    LifeASSURE PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズ EPFシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    。電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
  • カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ GVS

    カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ

    GVS
    8,598税込9,458
    1箱
    7日以内出荷
    。インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
    仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-27
純水製造・純水関連