カテゴリ
絞り込み
最高使用温度(℃)
ブランド
- モノタロウ(17)
- ADVANTEC(585)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(94)
- アズワン(86)
- オルガノ(64)
- 3M(スリーエム)(54)
- 環境テクノス(48)
- Merck(メルクミリポア)(41)
- アイオン(30)
- sartorius(ザルトリウス)(29)
- 栗田工業(kurita)(28)
- ヤマト科学(25)
- エスコ(23)
- セムコーポレーション(23)
- ELGA(21)
- Whatman(ワットマン)(17)
- 日本フイルター(16)
- ケニス(13)
- サンエイ化学(13)
- GVS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 純水製造・純水関連

工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ
エスコ¥1,740~税込¥1,914~1本翌日出荷。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ
エスコ¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌日出荷。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ
エスコ¥1,990税込¥2,1891本翌日出荷。高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥176,199税込¥193,8191個8日以内出荷仕様●摘要:TS摺部45 フラスコ容量5,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 5Zアズワン品番65-8682-49
カートリッジ式純水製造装置 アクアパック 再生費用 APシリーズ
新日本電工¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。内部の樹脂が飽和した使用済みアクアパックを、メーカー工場へご返送ください。メーカーにて再生済み樹脂を充填し、お客様へご返送をいたします。
小型過酸化水素ガス除染装置S1Basic用消耗品 6回分
OPTIMA¥20,980税込¥23,0781箱(6回分)10日以内出荷消耗品1回分は1.過酸化水素溶液の専用皿 2.専用除湿剤 3.容器注入器(5mL)4.除染検証用ケミカルインジケーターで、1箱に6回分入っています。仕様●寸法:W380×D260×H150mm●セット内容:過酸化水素溶液の専用皿、専用除湿剤、容器注入器(5mL)、除染検証用ケミカルインジケーター ×6回分アズワン品番65-8100-02
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ
エスコ¥2,190税込¥2,4091箱(2本)翌日出荷高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:1R-2110●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mm
カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ
GVS¥8,598税込¥9,4581箱7日以内出荷インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-28
蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥166,199税込¥182,8191個8日以内出荷仕様●摘要:TS摺部45 フラスコ容量3,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 3Zアズワン品番65-8682-48
カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ
GVS¥7,598税込¥8,3581箱7日以内出荷インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。仕様●孔径:10.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-29
アクアエナジー πウォーター浄活水器
大橋創健¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷アクアエナジーは、浄水機能、ミネラル機能、活水機能を備えた浄水器です。厳選された各種セラミックの相乗効果により安全で美味しいミネラルウォーターをご使用頂けます。本体はステンレス製で清潔、キレイ。大型フィルターで通水量もたっぷり。使いやすい360度回転の出水パイプです。仕様●ろ材:高性能ヤシガラ活性炭、ACF繊維状フィルター、2000ガウス磁石、BSΠセラミック、トルマリンセラミック、マイナスイオンセラミック、医王石セラミック●ろ過流量:6.0L/毎分●使用可能最低水圧:0.5kg~3kg●浄水能力:50,000L●カートリッジ寿命:約2年 ※水質・使用水量により異なります。アズワン品番65-8735-38
1300 シリーズ用アクセサリー
Thermo Fisher Scientific¥9,398~税込¥10,338~1セット(6個)ほか5日以内出荷から63日以内出荷仕様●Thermo Scientific(TM) 1300 シリーズ用
CellPlus ウルトラフィルター
sartorius(ザルトリウス)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷超純水採水口のウルトラフィルターオプションエンドトキシンおよびRNase/DNaseの除去に有効的アズワン品番64-1137-48
SterilePlus ファイナルフィルター
sartorius(ザルトリウス)¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷超純水採水口のダブルフィルター(0.45と0.2mm)ポリエーテルスルホン素材アズワン品番64-1137-47
フィルターカートリッジCWシリーズ
日本フイルター¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5100材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
ラボスケールフィルター DPシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)当日出荷フィルターディスクDPシリーズのろ材をディスク形状に加工したフィルターです。用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過に。現像液、磁気塗料、半導体関係の処理液のろ過。食品原料、飲料原材料、仕込み水のろ過。水性塗料、機械加工切削液の循環ろ過。トラスコ品番795-6908材質ポリプロピレン外径(Φmm)47ろ過精度(μm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターエレメント WST (ダブルオープンエンド・シリコンガスケット) ろ過精度:5.0μm
アイオン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。用途食品・醸造・製薬・化成品分野に。電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過に。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルターに。トラスコ品番410-2703材質FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:シリコン長さ(mm)500タイプカートリッジ内径(Φmm)26外径(Φmm)70ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング1FAW-10SP
プレコンカートリッジ
ELGA¥62,980税込¥69,2781セット61日以内出荷オプション品(供給水が1.0 MΩ・cm未満時に推奨)対応機種PURELAB flex/UVアズワン品番64-6341-76
給水圧調整バルブ LAシリーズ
ELGA¥96,980税込¥106,6781セット10日以内出荷対応機種PURELAB Chorus 1 Analytical Research/ Life Science、PURELAB Chorus 1 General Science、PURELAB flex/UV
UV殺菌灯
ケニス¥51,980税込¥57,1781個6日以内出荷通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)18本体寸法(mm)約130×115×500本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.6ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)紫外線波長(nm)254適合容量(L)~1500(水槽)
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥3,260税込¥3,5861個8日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
活性炭フィルター CBシリーズ
アズワン¥1,730~税込¥1,903~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭内径(Φmm)28外径(Φmm)70使用温度(℃)4.4~52ろ過精度(μm)10流量(L/min)5
活性炭フィルター CBシリーズ
アズワン¥2,860~税込¥3,146~1個7日以内出荷から11日以内出荷繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭内径(Φmm)30外径(Φmm)65使用温度(℃)5~40ろ過精度(μm)-
軟水化フィルター WSシリーズ
アズワン¥5,830~税込¥6,413~1個8日以内出荷液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。 強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂内径(Φmm)28使用温度(℃)5~38
イオン除去フィルター PCF-1シリーズ
アズワン¥6,180~税込¥6,798~1個8日以内出荷から15日以内出荷液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。 高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂内径(Φmm)28使用温度(℃)5~38
油水分離フィルター FP-ZEシリーズ
アズワン¥8,920~税込¥9,812~1個8日以内出荷から13日以内出荷エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。材質本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質)使用温度(℃)5~38
フィルターハウジング BHPシリーズ
アズワン¥15,400~税込¥16,940~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
ステンレスフィルターハウジング STシリーズ
アズワン¥203,000~税込¥223,300~1個8日以内出荷耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。 高圧のラインに使用可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4)材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4最高使用圧力(MPa)1.75最高使用温度(℃)121
大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ
アズワン¥242,000~税込¥266,200~1個8日以内出荷から15日以内出荷多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60
RO処理水製造装置 RTAシリーズ
環境テクノス¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約40Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-22使用温度2~40℃生産量(L/day)200~450(4~15L/h)基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
RO処理水製造装置 RTAシリーズ
環境テクノス¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。 水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約5Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-21使用温度2~40℃生産量(L/day)100~300基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
ハンドシャワー スパイラルホース付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷小型純水製造装置 ピュアポート PP-102型用スペアパーツです。質量(kg)0.2高さH(mm)180奥行D(mm)180幅W(mm)240
カートリッジフィルタハウジング
安積濾紙¥17,980~税込¥19,778~1台18日以内出荷ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング 胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。 胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。仕様エアベント:M10/Oリング付材質ヘッド部/ABS、胴部/AS接続口径Rc3/4"全高(mm)317(対応フィルター250)/567(対応フィルター500)面間寸法(mm)112設計圧力(MPa)0.5
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~