カテゴリ
絞り込み
最高使用温度(℃)
ブランド
- モノタロウ(17)
- ADVANTEC(585)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(94)
- アズワン(86)
- オルガノ(63)
- 3M(スリーエム)(54)
- 環境テクノス(48)
- Merck(メルクミリポア)(41)
- アイオン(30)
- sartorius(ザルトリウス)(29)
- 栗田工業(kurita)(27)
- ヤマト科学(25)
- エスコ(23)
- セムコーポレーション(23)
- ELGA(21)
- Whatman(ワットマン)(17)
- 日本フイルター(16)
- ケニス(13)
- サンエイ化学(13)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: 純水製造・純水関連

捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷FT-20B型ベータ線用消耗品です。仕様捕集ロ紙FT-20B型ベータ線用トラスコ品番166-1473
カートリッジ純水器 I-40
ナリカ¥103,000税込¥113,3001個5日以内出荷カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。付属品水質計、水道接続ホース1本質量(kg)5.5(運転重量)標準流量(L/h)20寸法(Φ×mm)105×268抵抗原水の電気比抵抗:150μS/cm樹脂量(L)ダイヤイオン混合物2採水量(L)純水採水量:約400
カートリッジ純水器 I-20
ナリカ¥89,000税込¥97,9001個4日以内出荷カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。付属品水質計、水道接続ホース1本質量(kg)3.5(運転重量)標準流量(L/h)20寸法(Φ×mm)105×228抵抗原水の電気比抵抗:150μS/cm樹脂量(L)ダイヤイオン混合物1採水量(L)純水採水量:約190
リユーザブルボトルトップフィルタ
三商¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷お手持ちのメンブレンを交換するだけで再利用可能。チューブアダプタは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6~8mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。フィルター面積:13.3cm2。オートクレーブ可。材質本体:PSF、Oリング:シリコン、チューブアダプタ:PP
ZPLフィルター 10インチ
三商¥99,980税込¥109,9781セット(20本)4日以内出荷から6日以内出荷素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。オートクレーブ(121℃30分)可。寸法(mm)251材質(フィルター)ポリプロピレンキャップタイプダブルオープン耐圧(MPa)0.49(25℃)耐熱温度(℃)80材質(ガスケット)EPDM
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷質量(g)500適合ハウジング6ALNシリーズ
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥72,980~税込¥80,278~1セット(4枚)当日出荷材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)長さ(mm)845質量(kg)4.5外径(mm)191適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2
ユニポアインラインフィルター IRFシリーズ
KITZ(キッツ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷低圧力損失。大流量。小型、軽量、コンパクト。オール樹脂製種別一般工業用アズワン品番61-4270-69
ステンレスフィルターハウジング
アズワン¥75,900税込¥83,4901個5日以内出荷各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4使用温度(℃)4~45サイズ(mm)Φ102×575アズワン品番1-9013-12耐圧(Pa)0.98M以下
実験用イオン交換樹脂 Amberlite
オルガノ¥26,980税込¥29,6781個32日以内出荷弱塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品種別アンバーライトアズワン品番62-2123-82
実験用イオン交換樹脂 Amberlite
オルガノ¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷Ⅱ型強塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品種別アンバーライトアズワン品番62-2123-80
実験用イオン交換樹脂 Amberlite
オルガノ¥26,980税込¥29,6781個23日以内出荷弱酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品種別アンバーライトアズワン品番62-2123-77
実験用イオン交換樹脂 Amberlite
オルガノ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷強酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品種別アンバーライトアズワン品番62-2123-76
実験用イオン交換樹脂 Amberliteシリーズ
オルガノ¥15,980税込¥17,5781個12日以内出荷弱酸性陽イオン交換樹脂種別Amberlite アンバーライト IRC 76アズワン品番62-2123-63
前処理フィルタ
オルガノ¥20,980税込¥23,0781本7日以内出荷より厳しい微粒子管理用のカートリッジ純水器後処理フィルタ。ミクロポアーBCシリーズ用種別後処理フィルタアズワン品番62-2123-59
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーC型 NR0155シリーズ
フロンケミカル¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から91日以内出荷接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。IN側にはチューブ接続ジョイントを2箇所設置しております。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーB型 NR0154シリーズ
フロンケミカル¥229,800~税込¥252,780~1個91日以内出荷接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーA型 NR0153シリーズ
フロンケミカル¥199,800~税込¥219,780~1個91日以内出荷接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式二連型フィルターホルダー NR0152シリーズ
フロンケミカル¥199,800~税込¥219,780~1個91日以内出荷耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式上下横型フィルターホルダー NR0151シリーズ
フロンケミカル¥139,800~税込¥153,780~1個91日以内出荷耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダー NR0150シリーズ
フロンケミカル¥129,800~税込¥142,780~1個91日以内出荷耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
カートリッジ活性炭濾過器 ダイヤペットS αΩβ
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ¥30,980~税込¥34,078~1個10日以内出荷から13日以内出荷イオン交換装置の前処理用等に利用可能です。脱臭性に優れています。用途本体材質(本体)SUS304
カートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ¥94,980~税込¥104,478~1個15日以内出荷付属品出入り口ホース、水質計(KK-5型)種別卓上タイプ電源AC100V 50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5(2本)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×14
アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)
アズワン¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から93日以内出荷広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1
ステンレス製フィルターハウジング
アズワン¥77,700~税込¥85,470~1個翌々日出荷から12日以内出荷クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。材質本体/SUS316、Oリング/EPDM接続口径PT3/4直径(Φmm)89耐圧(MPa)0.7MPa
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~