カテゴリ
絞り込み
最高使用温度(℃)
ブランド
- モノタロウ(17)
- ADVANTEC(585)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(94)
- アズワン(86)
- オルガノ(64)
- 3M(スリーエム)(54)
- 環境テクノス(48)
- Merck(メルクミリポア)(41)
- アイオン(30)
- sartorius(ザルトリウス)(29)
- 栗田工業(kurita)(28)
- ヤマト科学(25)
- エスコ(23)
- セムコーポレーション(23)
- ELGA(21)
- Whatman(ワットマン)(17)
- 日本フイルター(16)
- ケニス(13)
- サンエイ化学(13)
- GVS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 純水製造・純水関連

サニタイゼーションパック
ELGA¥57,980税込¥63,7781セット21日以内出荷本体内の殺菌洗浄用対応機種PURELAB flex 3/5、PURELAB flex 4/6、PURELAB flex/UV、PURELAB Quest 1/2アズワン品番64-6341-26
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥749,800~税込¥824,780~1台14日以内出荷から20日以内出荷フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE外径(Φmm)190設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台15日以内出荷耐久性が高く、低~中流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc2 (50A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)240
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥739,800~税込¥813,780~1台14日以内出荷から20日以内出荷耐久性が高く、低~中流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)190
ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。トラスコ品番149-3469接続口径Rc1 (30A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE質量(kg)2.8高さ(mm)335外径(Φmm)96適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
ポリプロピレン不織布フィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷特殊なろ材構造により、ろ液をろ材全体に均一に行き渡らせるため、カートリッジ全体で粒子を補足し、優れたろ過精度とライフを実現します オールポリプロピレン製のクリーンな構造です 21CFR(食品衛生法規格)に適合しています 低圧力損出で高流量を実現しています用途飲料用水、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。
マイクロクリーン MJシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています 塗装のハジキ性にも対応しています用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
大型ステンレス製フィルターハウジング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷耐久性が高く、高流量に対応できます用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。トラスコ品番149-3673
純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ
アズワン¥127,000税込¥139,7001個当日出荷RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズ
アズワン¥172,000税込¥189,2001セット当日出荷耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)電源AC100V 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-01冷却面積1200ccm2
大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ
環境テクノス¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。材質SUS304質量(kg)約25サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)内寸法(mm)225×980外寸法(Φ×Hmm)230×980
純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R)
Merck(メルクミリポア)¥30,899税込¥33,9891個翌々日出荷Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。サイズΦ45×124mm対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV耐圧(MPa)0.3接続1/4”有効ろ過面積(cm2)2170フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホンハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)5~35アズワン品番1-9470-18採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
超純水製造装置Simplicity用 SimpliPak
Merck(メルクミリポア)¥57,299税込¥63,0291個当日出荷メンテナンスが容易なSimpliPakを採用しています。アズワン品番1-9428-11
実験用イオン交換樹脂
オルガノ¥26,980税込¥29,6781個43日以内出荷仕様強酸性陽イオン交換樹脂、Amberlyst アンバーリスト寸法(mm)90×90×125容量(mL)500アズワン品番1-7240-20母体構造スチレン系水分保有能力(%)64~70均一係数≦1.6粒径(mm)(調和平均粒径)0.55~0.75
イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ
Merck(メルクミリポア)¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、蛇口接続キット寸法(mm)270×170×270質量(kg)本体/5.4アズワン品番1-5789-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水
イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット
Merck(メルクミリポア)¥319,800税込¥351,7801台22日以内出荷活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き)寸法(mm)270×250×480本体質量(kg)7.2アズワン品番1-4458-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計
アズワン¥85,800税込¥94,3801個6日以内出荷カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。測定範囲0~9.9uS/cm電源AC100V 50/60Hz最高使用圧力0.34MPa表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示外寸法(mm)96×86×96アズワン品番1-3705-29
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計
アズワン¥44,900税込¥49,3901個6日以内出荷付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm)測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと)消費電力(VA)2以下表示範囲(℃)(水温)5~40入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下アズワン品番1-3705-25
カートリッジ純水器用樹脂再生費
栗田工業(kurita)¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷から11日以内出荷水質計ピュアメーターを付属しており、水質が低下すると樹脂の交換時期を表示します。
純水製造装置用オプション
ヤマト科学¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷仕様オートスチル用 缶石洗浄剤 1kg適合機種WS200・220・WG203・250・1000主成分スルファミン酸アズワン品番1-1895-16
フィルターハウジング Mシリーズ
PALL(ポール)1台欠品中リバース・ウルチポア用ハウジングです。10インチカートリッジ1本装着材質304SSTアズワン品番64-5239-65継手Rc1設計圧力(MPa)0.99設計温度(℃)80
フィルターハウジング
PALL(ポール)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着材質304SSTアズワン品番64-5239-67継手2Sフェルール設計温度(℃)120
フィルターハウジング
PALL(ポール)¥178,188税込¥196,0071台77日以内出荷4463用ハウジングです。材質316LSSTアズワン品番64-5239-66継手Rc1/2設計圧力(MPa)0.99設計温度(℃)80
PPプリーツカートリッジフィルタ
ADVANTEC¥5,198~税込¥5,718~1本5日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。 材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。 TCPはフィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため長いろ過寿命が得られるタイプ、TCPEはろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過、製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過、食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過など。材質フィルタ・コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80
フィルターハウジング Aシリーズ
PALL(ポール)¥353,988~税込¥389,387~1台103日以内出荷液体/気体用ハウジングです。 コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
イオン交換フィルター アニオン
アズワン¥7,690税込¥8,4591個10日以内出荷標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。仕様イオン交換フィルターアニオン100%タイプアニオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-03使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷FT-20B型ベータ線用消耗品です。仕様捕集ロ紙FT-20B型ベータ線用トラスコ品番166-1473
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~