絞り込み
使用流体
- その他(1)
- 水(1)
- 空気(1)
適合チューブ外径(Φmm)
- 16
- 3.97(1)
- 4(19)
- 6(26)
- 6.35(4)
- 7.94(3)
- 8(18)
- 9.53(3)
- 10(14)
- 12(11)
最高使用圧力(MPa)
- 1.0(1)
ねじの種類
- R(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

スロットルバルブ SUS316
PISCO(ピスコ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から12日以内出荷耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応