絞り込み
使用流体
- その他(1)
- 圧縮空気(1)
- 水(4)
- 空気(11)
適合チューブ外径(Φmm)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(5)
管接続口径
- 1/2
- 1/8(31)
- 5/32(1)
- 1/4(43)
- 3/8(19)
- 3/4(3)
- 1(1)
- M5(15)
ポート数
- 4(3)
切換方式
- 2位置ノーマルオープン(1)
- 3位置クローズドセンタ(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.7(1)
- 0~1(1)
- 0.9(4)
- 1(7)
0~0.7・0~1・0.9・1
ねじの種類
- R(6)
- Rc(2)
R・Rc
ブランド
- PISCO(ピスコ)(7)
- ParkerTAIYO(2)
- CKD(1)
- 日本精器(1)
- AirTAC(1)
PISCO(ピスコ)・ParkerTAIYO・CKD・日本精器・AirTAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ハンドバルブ 4HVシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から16日以内出荷正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロック無RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ エルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から14日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブET
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷ローコストタイプの流量制御弁使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状フリー使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から12日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
手動切替弁
日本精器¥25,980税込¥28,5781台当日出荷エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。ポート数4取付方式側面使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
フートバルブ(4F)
ParkerTAIYO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から14日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー無し使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー付使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブPP エルボ
PISCO(ピスコ)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から10日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。材質金属部品:SUS304、樹脂部品:PP、シールゴム:EPDM使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃)使用流体空気、水、その他薬品(条件有)使用真空圧力(kPa)-100