絞り込み
使用流体
  • その他(8)
  • 水(13)
  • 空気(23)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 3.97(1)
  • 4(14)
  • 6(19)
  • 6.35(4)
  • 7.94(3)
  • 8(14)
  • 9.53(3)
  • 10(11)
  • 12(9)
  • 16(1)
管接続口径
  • 1/8(12)
  • 5/32(1)
  • 1/4(8)
  • 3/8(8)
  • 1/2(7)
  • M5(8)
ポート数
  • 2(1)
  • 3(1)
切換方式
  • 2位置ノーマルオープン(1)
  • 2位置ノーマルクローズ(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.9(7)
  • 1(8)
  • 1.0(1)
0.7・0.9・1・1.0
ねじの種類
  • M(6)
  • R(7)
M・R
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • コガネイ(14)
  • TRUSCO(11)
  • ParkerTAIYO(5)
  • 日本精器(4)
  • AirTAC(4)
  • BeHAUS(2)
  • 近畿製作所(1)
  • CKD(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • フットスイッチ PISCO(ピスコ)

    フットスイッチ

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
    形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
  • スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ エルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
    使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • スロットルバルブET PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブET

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストタイプの流量制御弁
    材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気
  • スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ フリー

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンジバルブ PISCO(ピスコ)

    チェンジバルブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ SUS316

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
    用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブ 小型ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ 小型ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。小型ユニオンタイプは、新構造で従来品に比べ20%の値下げと小型化に成功しました。
    トラスコ品番469-6340材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ フリー

    PISCO(ピスコ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。エアを流しながらの流量制御が可能です。フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。
    材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状エルボカバー無し使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブブラス PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブブラス

    PISCO(ピスコ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    10日以内出荷
    高温環境、スパッタ環境下に最適。シールゴム材質は、HNBRを標準化。使用用途に合わせ、FKMに変更可能。細かな火花の侵入もシャットアウト。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番560-0015材質シールゴム:FKM形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~120(凍結なきこと)適合ねじM5×0.8使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブSUS316継手 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブSUS316継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番178-1954接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)8
  • スロットルバルブSUS316 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブSUS316 クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    10日以内出荷
    全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番559-5230材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合ねじR1/8使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブSUS316

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    10日以内出荷
    全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は禁油仕様です。
    形状エルボ使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブPP クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブPP クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。シールゴム材質の特殊仕様にも対応。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番559-6782材質ゴム:EPDM形状小型ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)Φ10使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブPP エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブPP エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    材質金属部品:SUS304、樹脂部品:PP、シールゴム:EPDM使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃)使用流体空気、水、その他薬品(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブPP PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブPP

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    10日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。シールゴム材質の特殊仕様にも対応。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    10日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー使用温度(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ エルボ チューブ外径 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ エルボ チューブ外径

    PISCO(ピスコ)
    ¥579税込¥637
    1個
    10日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。
    トラスコ品番469-6341材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、開放リング:POM、シールゴム:NBR接続口径M5×0.8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ SUS316

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    10日以内出荷
    全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は禁油仕様です。
    トラスコ品番268-4406材質金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:フッ素ゴム(FKM)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-15~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    10日以内出荷
    使用温度(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気
  • ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)

    PISCO(ピスコ)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状エルボカバー付使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブSUS316

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番559-6842材質金属本体:SUS316、シール部にはFKMを使用。接続口径R1/8使用圧力(MPa)-0.1~1.0使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エアーバルブ