絞り込み
使用流体
- その他(9)
- 水(14)
- 空気(24)
適合チューブ外径(Φmm)
- 3.97(1)
- 4(14)
- 6(19)
- 6.35(4)
- 7.94(3)
- 8(15)
- 9.53(3)
- 10(11)
- 12(9)
- 16(1)
管接続口径
- 1/8(12)
- 5/32(1)
- 1/4(9)
- 3/8(8)
- 1/2(7)
- M5(8)
ポート数
- 2(1)
- 3(1)
切換方式
- 2位置ノーマルオープン(1)
- 2位置ノーマルクローズ(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.9(7)
- 1(8)
- 1.0(1)
0.7・0.9・1・1.0
ねじの種類
- M(6)
- R(7)
M・R
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(2)
- RS PRO(27)
- コガネイ(14)
- TRUSCO(11)
- 日本精器(7)
- ParkerTAIYO(5)
- SMC(4)
- AirTAC(4)
- ニッタ(2)
- BeHAUS(2)
- 近畿製作所(1)
- CKD(1)
- 明治機械製作所(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価

スロットルバルブ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途チューブとチューブの接続(同径)形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
フットスイッチ
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
スロットルバルブ エルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から14日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
スロットルバルブET
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷ローコストタイプの流量制御弁材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から12日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ SUS316
PISCO(ピスコ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ 小型ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥579税込¥6371個4日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。小型ユニオンタイプは、新構造で従来品に比べ20%の値下げと小型化に成功しました。トラスコ品番469-6340材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷から10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。エアを流しながらの流量制御が可能です。フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥779~税込¥857~1個当日出荷から14日以内出荷形状エルボカバー無し使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブブラス
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個10日以内出荷高温環境、スパッタ環境下に最適。シールゴム材質は、HNBRを標準化。使用用途に合わせ、FKMに変更可能。細かな火花の侵入もシャットアウト。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番560-0015材質シールゴム:FKM形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~120(凍結なきこと)適合ねじM5×0.8使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブSUS316 クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-5230材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合ねじR1/8使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブSUS316
PISCO(ピスコ)¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は禁油仕様です。形状エルボ使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブPP クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。シールゴム材質の特殊仕様にも対応。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番559-6782材質ゴム:EPDM形状小型ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)Φ10使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブPP エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から10日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。材質金属部品:SUS304、樹脂部品:PP、シールゴム:EPDM使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃)使用流体空気、水、その他薬品(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブPP
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。シールゴム材質の特殊仕様にも対応。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥589~税込¥648~1個10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー使用温度(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ エルボ チューブ外径
PISCO(ピスコ)¥579税込¥6371個10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。トラスコ品番469-6341材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、開放リング:POM、シールゴム:NBR接続口径M5×0.8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ SUS316
PISCO(ピスコ)¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は禁油仕様です。トラスコ品番268-4406材質金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:フッ素ゴム(FKM)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-15~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブSUS316
PISCO(ピスコ)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番560-1633材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シール部にはFKMを使用。形状エルボ接続口径R1/4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥819~税込¥901~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状エルボカバー付使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブSUS316
PISCO(ピスコ)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番559-6842材質金属本体:SUS316、シール部にはFKMを使用。接続口径R1/8使用圧力(MPa)-0.1~1.0使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応