20,471件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
    材質自己消火性ABS樹脂本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約100備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様コード長さ(m)1.5電源タイプ電源コード式
  • ジョイナーコ型 光モール

    ジョイナーコ型

    光モール(3件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC幅(mm)11
  • 巾木 ハイテクウッドプラス

    巾木

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
  • シャワーカーテン ホワイト 130×178cm フック付き アーテック[学校教材・教育玩具]

    シャワーカーテン ホワイト 130×178cm フック付き

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,255税込1,381
    1個
    当日出荷
    防水加工済み。C字フック8個入。材質:PVC。サイズ:130×178cm。セット内容:本体×1、C字フック×8
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1、C字フック×8材質PVC寸法(cm)130×178包装形態袋入り/個
  • パイプフィルター ホーシン(HOSHIN)

    パイプフィルター

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
    用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
  • ジャバラΦ40 TOSTEM(LIXIL)

    ジャバラΦ40

    TOSTEM(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ) ノーブランド

    【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    プルコード式です。
    材質ポリエステル100%アイボリーorグレーorブルーorグリーンタイプ非防炎
  • スライドエルボ Panasonic(パナソニック)

    スライドエルボ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類エルボ曲り角度100~135°
  • クラウンネット 24メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    クラウンネット 24メッシュ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。18メッシュ(一般の網戸)比約2倍のハイメッシュです。
    用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリプロピレンメッシュ24×24網目(mm)0.84
  • 丸トップ105 のきとい エスロン

    丸トップ105 のきとい

    エスロン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ105
  • 木口貼りテープ 長巻 パネフリ工業

    木口貼りテープ 長巻

    パネフリ工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
    用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙長さ(m)50
  • 木目テープ 光

    木目テープ

    (10件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
  • クリップ(網戸押え用/2個入) エスコ

    クリップ(網戸押え用/2個入)

    エスコ(1件のレビュー)
    590税込649
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952AD-98
  • たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック)

    たてとい T足(プラスチック)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様パッチン式サイズS30適合サイズ(mm)たてといS30型分類パッチン控
  • 枯葉・落葉よけ雨どいネット ノムラテック

    枯葉・落葉よけ雨どいネット

    ノムラテック(47件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    枯葉・落葉の雨とい落下を防止! 雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消! 雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
    セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り)材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン寸法(mm)160×6000取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。サイズ160×6000
  • 支柱金具 G-10-R用 積水樹脂

    支柱金具 G-10-R用

    積水樹脂(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    セット内容支柱1本分材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
  • 15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア ユニベール

    15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア

    ユニベール(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    お買い求めしやすいシンプルなレースカーテンとなっております。 ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。 アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
    用途ご家庭/事務所/オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐに使用可能ホワイト混率(%)ポリエステル100機能ミラー
  • 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン コットレース ユニベール

    昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン コットレース

    ユニベール(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。サイズが30サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
    用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ホワイト
  • コンクリート平板 昭光物産

    コンクリート平板

    昭光物産(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
    用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
  • 塩ビ アングル 光

    塩ビ アングル

    (3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
  • ポリカ波板 32波 タキロンシーアイ

    ポリカ波板 32波

    タキロンシーアイ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
    用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート形状波型幅(mm)655厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS K 6735耐候性両面働き幅(mm)約576
  • JOINT MAT やわらかジョイントマット ポルト シービージャパン

    JOINT MAT やわらかジョイントマット ポルト

    シービージャパン
    729税込802
    1セット(8枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)300×300高さ(mm)10質量(g)440
  • 床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    1,698税込1,868
    1本(2m)
    3日以内出荷
    見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
    用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受信チャイム  単品 リーベックス

    受信チャイム 単品

    リーベックス(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電波を受信すると「音」「光」でお知らせ
    電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約85ランプ受信時:青ランプが点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
  • 人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善)

    人工芝 防草シート付き

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
    用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
  • ワイヤレスチャイム受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム受信器

    ELPA(4件のレビュー)
    2,658税込2,924
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)ホワイト質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • モザイクタイル T-コレット 角 玉川窯業

    モザイクタイル T-コレット 角

    玉川窯業(2件のレビュー)
    349税込384
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
    用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。材質陶磁器
  • ホワイトパイン ノーブランド

    ホワイトパイン

    ノーブランド(3件のレビュー)
    99税込109
    1本
    3日以内出荷
    白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
  • 波板パッキン アイリスオーヤマ

    波板パッキン

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(6本)
    当日出荷
    波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
    トラスコ品番423-3158材質発泡ポリエチレン幅(mm)670グレーサイズパッケージ:幅約10×奥行き約1.5×高さ約76cm高さ(mm)約13~3質量(g)84奥行(mm)15ケース容量(L)97.5
  • シルキー用ポール タチカワブラインド

    シルキー用ポール

    タチカワブラインド(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • アイボリー平板 光モール

    アイボリー平板

    光モール(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーテンブラケット ハウステック

    カーテンブラケット

    ハウステック
    2,198税込2,418
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容2個セット、ビス込み寸法(mm)Φ29×33ホワイト適合シリーズMDH(A)/MQH(A)/MSH/NJH/NJHDシリーズ
  • 明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)

    明るいソーラーガーデンライト

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷
    配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
    電源ソーラー充電式光源LED点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造
  • 吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業)

    吸音・クッション・保護用 フェルトロール

    WAKI(和気産業)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
    用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。材質ポリエステル・アクリル系粘着剤厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸音パット WAKI(和気産業)

    吸音パット

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適材質ウレタン寸法(mm)約25×300×300アズワン品番64-5072-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタン送信器

    ELPA(2件のレビュー)
    2,183税込2,401
    1個
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形鍵違い数約25万通り
  • 網戸張替え用カッター エスコ

    網戸張替え用カッター

    エスコ
    680税込748
    1個
    4日以内出荷
    切り口が綺麗に仕上がります。カッターは内蔵式で、安全に作業できます。
    全長(mm)180
  • アルミ床見切り keid(ケイド)  W4×T12.5×L1820 森田アルミ工業

    アルミ床見切り keid(ケイド) W4×T12.5×L1820

    森田アルミ工業
    8,998税込9,898
    1箱(3本)
    翌々日出荷
    4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。※「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
    付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム寸法L(mm)1820寸法(幅W×厚さ)(mm)4×12.5
  • たてとい丸トップUT60 たてとい エスロン

    たてとい丸トップUT60 たてとい

    エスロン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ60
  • フリーサイズ網戸(外付け用) セイキ販売

    フリーサイズ網戸(外付け用)

    セイキ販売(16件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
    用途外付アルミサッシ用

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア
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
7ページ目: 建材・エクステリア 【通販モノタロウ】