20,585件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーペットタイル NT350 ライン サンゲツ

    カーペットタイル NT350 ライン

    サンゲツ
    589税込648
    1枚
    3日以内出荷
    原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5~材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
  • クッションフロア用両面テープ APMジャパン

    クッションフロア用両面テープ

    APMジャパン
    459税込505
    1巻
    9日以内出荷
    強力なのにキレイに貼れる。クッションフロア用の両面テープ。強力なうえに薄型です。50mmの幅広タイプ。
    用途クッションフロアの固定用。お部屋の模様替えに。幅(mm)50
  • 【オーダー】ドレープカーテン 「コロレ」 無地 1級遮光 防炎 全30色 タッセル付き ノイエ

    【オーダー】ドレープカーテン 「コロレ」 無地 1級遮光 防炎 全30色 タッセル付き

    ノイエ(1件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1セット
    6日以内出荷
    1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「コロレ」 選べる30色 遮熱・保温 1級遮光 防炎加工 ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン タッセル付き
    全30色タイプタッセル付属幅(cm)30~800機能防炎 ウォッシャブル 遮光1級丈(cm)30~300組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
  • 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(2件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。質量:約66g。保護等級:IPX4(防沫形)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・ 連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
  • 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • ふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ ホームテイスト

    ふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ

    ホームテイスト
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)4.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×250×2.5
  • バス&ルームカーテン ミルキーホワイト ストリックスデザイン

    バス&ルームカーテン ミルキーホワイト

    ストリックスデザイン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。シンプルで合わせやすい、クリームドット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
    用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。付属品Sカン・Cカン材質エチレン酢酸ビニル寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
  • フェンスHGN8フックボルト M5x61 TOEX(LIXIL)

    フェンスHGN8フックボルト M5x61

    TOEX(LIXIL)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    セット内容CZB柱(T15、18)くび下(L)=60/ナットx1コ付き適合シリーズハイグリッドフェンス
  • HGN8フックボルト M5x45 TOEX(LIXIL)

    HGN8フックボルト M5x45

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合シリーズハイグリッドフェンス
  • ウッドタイルデッキ アイリスオーヤマ

    ウッドタイルデッキ

    アイリスオーヤマ
    449税込494
    1枚ほか
    当日出荷
    【アカシヤ天然木】【簡単接続】【高耐水】 ベランダや庭に敷くことで、天然素材の温かみをお手軽に感じるウッドタイルデッキです。 アウトドア用品を合わせて使うことで、庭やベランダでもキャンプ気分を味わえます。 工具不要で簡単設置できます。 上から重ねるだけで簡単に接続でき、拡張や組み換えが気軽にできます。 ハサミやのこぎりで自由にカットできます。 雨や水に濡れても腐りにくい耐久性に優れたアカシアの木材を使用しています。 天然木の為、写真と製品では、色味が異なる場合があります。
    材質天然木、ポリプロピレンブラウン質量(g)595寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×24
  • 省エネミラーレース防炎カフェカーテン フォレストリンク

    省エネミラーレース防炎カフェカーテン

    フォレストリンク
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    外から室内を見えにくくするミラー効果・太陽光を反射させ遮熱・断熱による省エネ効果がある生地。 つっぱり棒で簡単に取付けできます。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
    生地ポリエステル
  • 【オーダー】事務所オフィス用 防炎遮熱 ロールスクリーン チェーン式 TOSO

    【オーダー】事務所オフィス用 防炎遮熱 ロールスクリーン チェーン式

    TOSO
    14,210税込15,631
    1台
    8日以内出荷
    日本製のプロ仕様ロールスクリーン。防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。遮熱性能の高いロールスクリーンなので外の日射熱を通しにくく、省エネ効果や節電も期待できます。
    用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)300~2000品番色品番:TR-4089、TR-4090、TR-4091、TR-4092、TR-4093、TR-4094、TR-4095、TR-4096高さ(mm)100~3000取付方式天井付け、正面付け材質(スクリーン)ポリエステル100%製品幅(mm)300~2000操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
  • アカシア集成材 ノーブランド

    アカシア集成材

    ノーブランド(2件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。 ・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので 端材などで試し塗りされることをおすすめします。 ・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。 素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。
    用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質アカシア集成材厚さ(mm)15
  • アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    フェンスとフェンスの連結、フェンスと単管パイプ、フェンスと自立スタンドを連結する際に使用する連結金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
    用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上シルバー板厚(mm)3.5
  • アートフェイスY60H たてとい エスロン

    アートフェイスY60H たてとい

    エスロン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700
  • たてとい丸トップUT42 デンデン エスロン

    たてとい丸トップUT42 デンデン

    エスロン
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    4,198税込4,618
    1本(2m)
    3日以内出荷
    用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ディバイドエッジ

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    2,198税込2,418
    1本(2m)
    3日以内出荷
    用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2
  • アタック270 キャンバスファイン 東リ

    アタック270 キャンバスファイン

    東リ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
    寸法(mm)400×400材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)、全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2170228ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • カーポート用雨樋 角横エルボ アイモニカ

    カーポート用雨樋 角横エルボ

    アイモニカ(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用材質ASA樹脂寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)適合サイズ45型曲り角度100°
  • シールタイプふすま紙 アサヒペン

    シールタイプふすま紙

    アサヒペン(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。 水・のりを使わないので手や床を汚しません。 ふすまの枠をはずさず貼ることができます。
    材質紙・ポリプロピレン粘着剤アクリル系樹脂寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙RoHS指令(10物質対応)対応不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板
  • つめぴたッ ウイング

    つめぴたッ

    ウイング(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
    材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
  • クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学

    クリーンOAフロア TNシリーズ

    フクビ化学(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1ケース(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
    仕様1平方m分
  • 小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
    材質特殊非加硫ゴム幅(mm)455厚さ(mm)2.8質量(kg)11.5長さ(m)6面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • 平押えW 光モール

    平押えW

    光モール(3件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミジョイナー 光モール

    アルミジョイナー

    光モール(5件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
  • 【オーダー】 16カラー遮光・防炎・遮熱・保温・形状ドレープ ユニベール

    【オーダー】 16カラー遮光・防炎・遮熱・保温・形状ドレープ

    ユニベール
    4,198税込4,618
    1枚
    9日以内出荷
    遮光率99%以上で、生地に光沢があり、高級感を演出したドレープカーテンです。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率59.9%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率37.3%。 また、16色展開とカラーが豊富なので、あなたのお気に入りの色がきっとみつかる! アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
    用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。全16色幅(cm)約30~400長さ(cm)約40~280サービス分類オーダー・加工
  • 防ダニ床保護シート 健康敷紙 大島屋

    防ダニ床保護シート 健康敷紙

    大島屋
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    お好きなサイズにカットできます。
    材質クラフト紙
  • 【オーダー】はと目カーテン 片開きタイプ 遮光1級 防炎 ウオッシャブル 大きいサイズ対応 フォレストリンク

    【オーダー】はと目カーテン 片開きタイプ 遮光1級 防炎 ウオッシャブル 大きいサイズ対応

    フォレストリンク
    3,998税込4,398
    1枚
    8日以内出荷
    窓や棚など 目隠ししたい場所にご利用いただける遮光1級防炎ハトメカーテンです。 遮光1級生地で日差しをカットしてくれます。 防炎加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。 ハトメはアルミハトメで内径は約38mm、外径は約55mmです。 1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
    用途工場や事務所の日差しの厳しい場所に間口の仕切りや目隠しなどにご利用いただけます。生地のそばに立ってもシルエットは透けませんのでプライバシーが守られます。日差しを遮ることでエアコン効率を上げます。付属品アルミハトメ幅(cm)30~500機能防炎/遮光1級/家庭用洗濯機可丈(cm)30~400色数34色組成ポリエステル100%色(生地)裏表:同色サービス分類オーダー・加工
  • 【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO

    【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール

    TOSO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    程よく光を取り入れるチェーン式ロールスクリーン。どこでもあわせやすいシンプルデザイン。ドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。
    用途間仕切りや窓周りに。
  • 耐火レンガ アカトリ板 玉川窯業

    耐火レンガ アカトリ板

    玉川窯業
    2,498税込2,748
    1箱(20枚)ほか
    11日以内出荷
    1250度で焼成した耐火レンガです。熱強い耐火レンガです。鉄を溶かし流し込む際、かたまりを分離する時に使用するレンガです。バーベキューや焼肉の焼成時熱を防ぐときにも使用できます。
    用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
  • ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 DXアンテナ

    ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。簡単操作。相互で呼び出し通話ができます。さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます。また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。壁面、卓上両方の設置に対応。病床の方の横に置いて使用ができます。室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます。電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します。室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します。充電状態では携帯して使用もできます。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
    付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類/玄関子機用2種類/室内機(子):室内機用3種類セット内容室内機(親)、室内機(子)質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)各120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66、待機時 0.53、室内機(子):待機時 0.1、待機時 0.01電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5※室内機(子)が満充電時/増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
  • 横引収納網戸しまえるんですα 片側収納交換用網セット TOSTEM(LIXIL)

    横引収納網戸しまえるんですα 片側収納交換用網セット

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷から16日以内出荷
    しまえるんですα用交換用網
    適合しまえるんですαブラック
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。 光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。 防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。 ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。 置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。 【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに材質ガラス、金属(ステンレス)質量(kg)0.3防塵防水性能IP66充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安)LED0.06W相当 LED1灯充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3充放電回数(回)約300(目安)点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)
  • クッションフロア用両面テープ リンテックコマース

    クッションフロア用両面テープ

    リンテックコマース(2件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    裏紙はがして貼るだけのシールタイプ。※クッションフロア用 強力両面テープ(タイルカーペット・マットなどの床材に使える)。※。※クッションフロアを床面にしっかり固定する両面テープです。※テープが途中で切れないから、はがしやすい。※薄手だから仕上がりがキレイ
    材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:紙幅(mm)50長さ(m)5.5
  • 丸トップ105 ストレートジョイント エスロン

    丸トップ105 ストレートジョイント

    エスロン
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 段差見切り 1820mm パネフリ工業

    段差見切り 1820mm

    パネフリ工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
  • 【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド

    【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm

    ノーブランド
    20税込22
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)2.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • 波板穴開け横滑り防止具 ナル・コーポレーション

    波板穴開け横滑り防止具

    ナル・コーポレーション(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    波板の釘打ち、穴あけ時の横滑りを防止します。
    材質【本体】 ポリカーボネイト【ドリルガイド部分リング】 特殊合金グレードリル径(Φmm)6アズワン品番64-5076-57

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア