20,585件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターホンカメラ調整台 アイホン

    インターホンカメラ調整台

    アイホン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    玄関子機の取付角度を調整 カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
  • 大型雨といエアロアイアン 止まり Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 止まり

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ねずみ分類軒系列部材
  • たてとい エルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい エルボ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    分類たて系列部材
  • シナ合板(ランバーコア) ノーブランド

    シナ合板(ランバーコア)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1枚ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質シナ合板(コア 植林木)長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • サビヤーズ(ボルトキャップ)スレート屋根用 ヒロセ化成品

    サビヤーズ(ボルトキャップ)スレート屋根用

    ヒロセ化成品(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(200個)
    当日出荷
    取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    材質ポリエチレン樹脂ホワイトシルバー
  • 床見切 フクビ化学

    床見切

    フクビ化学(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    3日以内出荷
    1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
    長さ(mm)900材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)材質(ベース)PVC
  • ホームロッカー アイリスオーヤマ

    ホームロッカー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
    付属品可動棚板1枚材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)ブラック/グレー
  • エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)

    片岡産業(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様固定式形状両側フック付材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン
  • リバーシブルジョイントマット30cm18枚 アイリスオーヤマ

    リバーシブルジョイントマット30cm18枚

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。
    材質ポリエチレン入数(枚)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×20厚さ(cm)2適用畳数江戸間(88×176cm):18枚/京間(95×191cm):24枚床暖房使用可
  • 【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 受信器 防雨 受信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(2件のレビュー)
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    電源:AC100V 50/60Hz。定格消費電力:2W。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。質量:約81g
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • コンクリート平板 昭光物産

    コンクリート平板

    昭光物産
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    コンクリートのシンプルな平板です。飛石のかわりや重量物の土台等に。
    用途工事・作業用に質量(kg)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×50
  • 廻り縁 ハイテクウッドプラス

    廻り縁

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)35材質(表面)特殊化粧シート
  • ステンレス煙突 半筒 桜井工業

    ステンレス煙突 半筒

    桜井工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    サビに強いステンレス製の煙突部材
    用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)45
  • 人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ グローブウッド(GROVE WOOD)

    人工芝テープ 片面 人工芝連結用 固定用 接続テープ 強力ワイドタイプ

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    1,460税込1,606
    1個
    3日以内出荷
    【 ワイドタイプで貼りやすい 】片面接着タイプ。幅が15cmと接着面が広いので、取付時に多少テープに曲がりがあっても簡単に人工芝同士を継ぎ合わせることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で自由な形に簡単にカットできます。【 作業が簡単な両開きタイプ 】裏面の剥離紙が真ん中でカットされており半分づつ剥がせるため、中心線を目安に片方ずつ簡単キレイに貼り合わせることができます。作業効率が良いです。【 強力固定タイプ 】強力な粘着力で人工芝同士をジョイントします。施工後は人工芝同士に隙間が出来ずジョイント箇所も目立ちません。【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝同士の連結に用いるテープです。テープの剥離紙の片側を剥がし、人工芝の端部裏側に沿ってこのテープを接着します。テープのもう片側の剥離紙を剥がしながらジョイントしたいもう片方の人工芝と接着させれば人工芝がジョイントされます。
    ダークグリーン幅(cm)15主な用途固定用特性耐水
  • 防滑消臭防水ペットマット 明和グラビア

    防滑消臭防水ペットマット

    明和グラビア(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    防滑・消臭機能付き防水ペットマット
    用途ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK!。表面、滑りにくい凹凸加工で滑りにくい!ペットの足腰の負担を軽減。ペットのツメに強い耐久性!。お好きなサイズにカット可!
  • バイドレーンダブル管エルボ 東洋化工

    バイドレーンダブル管エルボ

    東洋化工(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • 高含水泥土改良剤 森環境技術研究所

    高含水泥土改良剤

    森環境技術研究所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1袋(15kg)ほか
    3日以内出荷
    短時間で搬出可能 本製品を泥に添加し、混合すると15分程度で泥が固化され、ダンプトラックへ積載可能。 抜群の使いやすさ MT-1は顆粒状、MT-2/3は特殊な発塵処理のため散布時の飛散を抑制。またMT-2/3は金属への付着を抑制する成分を含んでいるため処理土が付着しずらいです。常温で反応しますので使いやすいです。また雨が降っても処理土は再泥土しません。 環境に優しく安全 phは中性で、土壌環境基準全28項目をクリアした環境に優しい製品です。 NETIS登録製品
  • 【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット ユニベール

    【レース付きセットカーテン】 1級遮光 防炎 16色展開 無地 ミラー 省エネ UVカット ベルーイセット

    ユニベール
    5,698税込6,268
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。。●ドレープカーテン。・1級遮光機能:日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!。・防炎機能:安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。 ※防炎ラベルはカーテン本体に縫い付けられております。。●レースカーテン。・UVカット約72%:光を取り入れつつ、紫外線をカットします。家具やフローリングの色あせを軽減します。・ミラー効果:ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。・断熱保温効果:夏は熱を遮断する断熱効果率が約22%。冬の寒さを遮断する保温効果率が約14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約。。15サイズ×16色の展開がございますので、ぴったりのカーテンがきっとみつかる!。アジャスターフック(ドレープ:Bフック/レース:Aフック)と、ドレープカーテンのみ共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。
    用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
  • 鉄筋クランプ1019 サイトー工業

    鉄筋クランプ1019

    サイトー工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
    用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)20適合径範囲D10~D19ボルト平径(mm)17
  • 抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ

    城東テクノ
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
    セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200
  • 防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ ユニベール

    防炎・形状記憶・遮光ドレープカーテン フーガ

    ユニベール
    5,198税込5,718
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 遮光性のある細かなシンプルチェックのドレープカーテンです。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 事業者の方や、高層の建物にお住いの方には必須機能! 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。 人気色の3色展開! アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯が可能なのでお手入れも簡単です!
    用途ご家庭、事務所、オフィスに混率(%)ポリエステル100機能遮光性、防炎、形状記憶
  • 貼ってはがせてのり残りしない壁紙 菊池襖紙工場

    貼ってはがせてのり残りしない壁紙

    菊池襖紙工場
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。 更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。 原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。
    材質パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン長さ(cm)250
  • 【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ ニチベイ

    【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ

    ニチベイ
    13,690税込15,059
    1台
    4日以内出荷
    お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。
    仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択幅(mm)270~3000(5mm単位にて)高さ(mm)100~4000(10mm単位にて)タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。スラット幅(mm)25サービス分類オーダー・加工
  • 針葉樹構造用合板 特類2級 ノーブランド

    針葉樹構造用合板 特類2級

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組(2枚)
    当日出荷
    表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
    用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • たてとい丸トップUT42 ソケット エスロン

    たてとい丸トップUT42 ソケット

    エスロン
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • たてとい丸トップUT42 たてとい エスロン

    たてとい丸トップUT42 たてとい

    エスロン
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2000サイズUT42種類たてといシリーズエクステリア樋
  • アーバントップΣ90 のきとい エスロン

    アーバントップΣ90 のきとい

    エスロン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック)

    サインペット/100(押ボタン別)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
  • 吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)

    吸音粗毛フェルト

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。仕様ロール巻タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×910×910アズワン品番64-5072-27
  • ちょっと障子・ふすまシール リンテックコマース

    ちょっと障子・ふすまシール

    リンテックコマース(2件のレビュー)
    539税込593
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール。すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。
    用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。材質和紙、アクリル系樹脂枚数柄3枚、白無地1枚縦(cm)10
  • 幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)

    幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
  • モザイクタイルシール Dream Sticker

    モザイクタイルシール

    Dream Sticker(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
    用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
  • 畳なおすシール 杉浦紙工

    畳なおすシール

    杉浦紙工(4件のレビュー)
    549税込604
    1パック(4枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン(合成紙)に畳表を製版及び、エンボス加工。 畳のタバコ焼き穴、ほつれ、キズ穴に貼るだけで簡単便利なカモフラージュ出来る補修シールです。 新しい畳用から古い畳用の4色入り。
    用途畳のタバコ焼穴、ほつれ、キズ穴の補修材質シール:合成紙、着色:畳表を写真製版しエンボス加工、粘着剤:アクリル系粘着剤
  • サビヤーズ折版屋根用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    サビヤーズ折版屋根用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(150個)ほか
    当日出荷
    取付簡単、耐油・耐酸性抜群のボルトキャップ。雨もり・錆防止の決定版!
    材質6ナイロングレー
  • 貼ってはがせる屋内用ドア装飾シート 明和グラビア

    貼ってはがせる屋内用ドア装飾シート

    明和グラビア(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
    用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル幅×丈(mm)880×2100
  • 波板 ヒシ波ポリカ 三菱ケミカル

    波板 ヒシ波ポリカ

    三菱ケミカル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    翌日出荷
    両面耐候による高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
    材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7ブラウンスモークピッチ(mm)32規格JIS K6735山数重ねしろ:2.5深さ(mm)9耐寒耐熱温度(℃)-40~120(参考値)耐候性両面光線透過率(%)約43紫外線カット0.9992018年トラスコ掲載ページ2 1043働き幅(mm)575
  • 子機用電池 アイホン

    子機用電池

    アイホン(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様専用ニッケル水素電池適合WK-24A
  • 大型雨といエアロアイアン 折版屋根用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 折版屋根用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
  • たてとい 角ます(小) Panasonic(パナソニック)

    たてとい 角ます(小)

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様たてとい直結サイズ75×60(落し口)分類たて系列部材
  • つめぴたッ 徳用箱入 ウイング

    つめぴたッ 徳用箱入

    ウイング(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(500個)
    当日出荷
    つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
    材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア