カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,438)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(591)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- シンコール(578)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(401)
- オーティス(349)
- 萩原(323)
- 東リ(320)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(280)
- ヨドコウ(267)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
17ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識

ロールスクリーン ティオリオ 無地防炎
立川機工¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷様々な新機能を標準装備! ダイヤルで巻き取りスピードを簡単調節 付属の金具でカーテンレールにも簡単取付 オイルブレーキでスムーズな巻き上げ 安心の1年保証 プルコードの長さは50cmです。用途正面付け(窓枠を覆う)、天井付け(窓枠の内側に納める)どちらも対応可能です。タイプ無地防炎シリーズティオリオ
クロスの保護補修材石目(出隅)
光モール(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から3日以内出荷室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント式人工芝・専用コーナー
ワタナベ工業(1件のレビュー)¥199税込¥2191袋(2枚)当日出荷トラスコ品番397-1465材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)寸法(mm)50×50色グリーン
エコブルズケイカル
Bulls(ブルズ)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(4枚)5日以内出荷から9日以内出荷環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
タイルカーペット STCシリーズ
大島屋¥599税込¥6591枚当日出荷制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。用途事務所や休憩所、店舗の床材に。材質表地:ポリプロピレン100%、裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)6質量(kg)1.2寸法(cm)50×50機能制電/防炎
洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚5日以内出荷シルクのようななめらかさの超極細フランネル繊維とふっくら心地の良いウレタンフォームを使用。抗菌防臭・防ダニ加工で安心して使える、なめらかタッチのフランネルラグ。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラク。丸洗いして清潔にお使いいただけます。用途ラグ、カーペット、ホットカーペットカバーとして。洗える/抗菌/防臭/防ダニ/ラグマット/カーペット/マット/絨毯/ホットカーペットカバー/ホットカーペット/床暖房/センターラグ/リビングラグ/洗濯可/洗える/床/フローリング材質【表地】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル不織布(すべりにくい加工)【中材】ウレタンフォーム
【オーダー】パンチカーペット ニューファインフロアー
関西フエルトファブリック¥1,498税込¥1,6481巻3日以内出荷耐久性に優れた日本製のパンチカーペットです。 全30色、2種類のサイズからお選びいただけます。用途イベント会場、展示会、公共施設、住宅、式典の装飾・養生、エレベーター養生防炎性能試験番号EO820258ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42039)サービス分類オーダー・加工
どこでも網戸
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥819税込¥9011個当日出荷いろんな場所に網戸が簡単取り付けできます。 網戸の枠がない所でも簡単に設置ができます。 AとBの部材を張り合わせるだけでどこでも網戸が張れます。 掃き出し窓1枚分です。用途網戸の張替え頻度の多い場所に。トラスコ品番253-7493材質ナイロン色黒
ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要
DXアンテナ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。ライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています。増設用室内機(子)は、ニッケル水素充電池(内蔵)ですので、室内移動が可能です。壁掛スタンド、専用ACアダプター付属。 親機1台に対し、室内機(子)3台まで設置可能です。増設することで、宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド 1個、充電用ACアダプター 1個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【着信音】室内機用3種類質量(g)約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)待機時 0.1、待機時 0.01電源専用ニッケル水素電池2.4V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5(満充電時)※玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
シールタイプ補修用壁紙
菊池襖紙工場(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1ケース(6枚×10本)ほか当日出荷から14日以内出荷現在貼ってある壁紙の破れや汚れの補修を行える補修用の壁紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。粘着剤アクリル系樹脂材質(表面)塩化ビニル
カベ紙用両面テープ
アサヒペン¥999税込¥1,0991本当日出荷はがしやすく、カベ紙を傷めない ワンポイントとしてカベ紙をアクセント貼りするのに最適です カベ紙以外にもポスターなどの掲示にも使えます用途ビニルカベ紙へのカベ紙の貼付、ポスターなどの貼付用適合ビニルカベ紙を貼付した平面に限る ※凹凸が激しいカベ紙、砂壁調のカベ紙、特殊表面処理カベ紙、汚れが付着したカベ紙、劣化したりはがれかかっているカベ紙は除く材質テープ基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7使用の目安【貼れる面積】幅92cm×長さ2.5mのカベ紙1枚分RoHS指令(10物質対応)対応不適合カビが生えた面、浴室などの水のかかる場所、結露する場所、火気の近く、屋外、天井
マグネットキーフック2段 タワー
山崎実業¥2,200税込¥2,4201個当日出荷マグネットの付く玄関扉に付けるだけ!扉付きで鍵が隠せる!5つのフックを自由に脱着可能。 便利な2段式の鍵収納。付属品木ネジ×2材質扉・本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック:ABS樹脂×5質量(g)約550耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.8×5.5×15.8内寸(cm)約14.8×D5、上部バーと下部バーの距離6.2
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)
サカタ製作所(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(30個)ほか当日出荷から7日以内出荷ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。パッキンフェルト+防水材
ワイヤレスチャイムセンサー送信器
ELPA(1件のレビュー)¥3,609税込¥3,9701個当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)仕様IDコード/25万通り質量(g)約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池四形乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
ピラーFPA-11 車止めスチールフックなし
サンポール¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から15日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850質量(kg)約8.2タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)101.6
ピラーFPA-7 車止めスチールフックなし
サンポール¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)60.5
【オーダー】メルクシパイン
ノーブランド(3件のレビュー)¥355税込¥3911枚4日以内出荷マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
軽量ポリカ波板 クリア
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷【0.5mm厚】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。材質ポリカーボネート色クリア高さ(mm)9.5奥行(mm)655板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
ノーカット型ロータリー網戸
GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から15日以内出荷丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。 ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。 中軸付きで強風でもたわみにくい。 チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。 下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。 網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品) ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
スリム型ロータリー網戸
GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から10日以内出荷ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用) チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。 樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。 中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。 背の高いドアにはロングサイズで対応。 下レールが取り外せてお掃除ラクラク! ブラックベットのスッキリ収納タイプ。
マドミラン・ポリカ製
GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(10枚)当日出荷から6日以内出荷同厚ガラスの約200倍、アクリルの約30倍、従来品のマドミランに比べ約3倍の耐衝撃性。用途ベランダ、浴室、台所など視線が気になる窓に取付。付属品切断用ノコ刃材質ポリカーボネート・アクリル系両面テープ幅(mm)55
【オーダー】ロールスクリーン ニチベイ プルコード式 プレーン(無地)SPRS-O
ニチベイ¥8,290税込¥9,1191台7日以内出荷お手頃価格の標準的なロールスクリーン幅(mm)305~2000高さ(mm)100~3000生地色柄見本確認。サービス分類オーダー・加工
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器