20,585件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイアン丸・ハイ丸 N型集水器 Panasonic(パナソニック)

    アイアン丸・ハイ丸 N型集水器

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様たてとい直結サイズ105×60分類落し口部材
  • 室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう セイキ販売

    室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう

    セイキ販売(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。 ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
    用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等高さ(mm)1200
  • 携帯受信器 Panasonic(パナソニック)

    携帯受信器

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。
    仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)質量(g)受信器/約100(電池含む)電源パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-11音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
  • 小ステップ 城東テクノ

    小ステップ

    城東テクノ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    付属品ボルト・ナットセット1袋材質JCライトグレー
  • フリー板 タモ ノーブランド

    フリー板 タモ

    ノーブランド
    8,598税込9,458
    1枚
    5日以内出荷
    材質タモ
  • OKスライド網戸 GIKEN(川口技研)

    OKスライド網戸

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
    材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン幅(mm)340
  • 落葉よけネット Panasonic(パナソニック)

    落葉よけネット

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    ブラックサイズ85×2700サイズ(mm)85×2700
  • マルチエルボ(S30) Panasonic(パナソニック)

    マルチエルボ(S30)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サイズS30(100°~135°)種類エルボ適合サイズ(たてとい)S30曲り角度100~135°
  • 自在ドレン(PC50) Panasonic(パナソニック)

    自在ドレン(PC50)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サイズ60(小)種類ドレン適合サイズ(たてとい)60(小)
  • 角集水器 Panasonic(パナソニック)

    角集水器

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類集水器
  • ステンレスリンクCタイプチェーン ニッサチェイン

    ステンレスリンクCタイプチェーン

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨
  • ブラウンジュータン押え 光モール

    ブラウンジュータン押え

    光モール(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
    材質硬質ABS厚さ(mm)2.5
  • 断熱カーテンライナープレミアム遮熱 明和グラビア

    断熱カーテンライナープレミアム遮熱

    明和グラビア
    2,398税込2,638
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    冬場の寒風対策、夏場の冷房効率UPに大活躍します。
    用途夏も冬も快適に過ごすために。クレープカーテンとして付属品Sカン14個入材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、ハトメ:アルミニウム、防カビ剤:有機系幅(mm)1000厚さ(mm)0.08シルバー遮光率(%)99(遮光等級3級相当)断熱性53%UV遮蔽率(%)99
  • OAフラットカバー サンゲツ

    OAフラットカバー

    サンゲツ
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
  • 重ね式折板屋根 88タイプ用 見切軒先(3連) 田中金属製作所(金属屋根部品)

    重ね式折板屋根 88タイプ用 見切軒先(3連)

    田中金属製作所(金属屋根部品)
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
  • 遮熱シートMirror Star 星和電機(SEIWA)

    遮熱シートMirror Star

    星和電機(SEIWA)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    太陽光(赤外線)を大幅カットし機器の温度上昇を抑制。屋外でも安心の耐候性。有害な PVC(塩ビ)を使わない環境配慮型。貼り直し可能で、施工時のミスにも対応。夏場の高温環境に強い !! 機器の寿命や安全性の向上。 リワーク可能で貼りやすい。 糊を使わない吸着シート採用で密着面を汚さない。 高い日射反射率と高耐候性。メーカー遮熱塗料:E18X-S150シリーズを使用。 遮熱塗料で施工するよりも安価に対応が可能。 環境に配慮したアクリル系樹脂、PETを使用
    ベージュ厚さ(μm)235波長(nm)【近赤外】780~2500日射反射率(%)0.88
  • 【オーダー】メラミン化粧板 AICA(アイカ工業)

    【オーダー】メラミン化粧板

    AICA(アイカ工業)
    264税込290
    1枚
    5日以内出荷
    高圧メラミン樹脂加工により、優れた耐摩耗性・耐熱性・耐汚染性を実現したアイカ工業のメラミン化粧板です。
    用途店舗什器、カウンター、壁面パネル、住宅収納、オフィス家具、パーティション などの仕上げ材に長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)0.95サービス分類オーダー・加工
  • ロイヤルストーン・モア(600mm×600mm) 東リ

    ロイヤルストーン・モア(600mm×600mm)

    東リ
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
    用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)600×600質量(kg)18エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
  • バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED トライメイト

    バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED

    トライメイト
    499税込549
    1台
    当日出荷
    柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。
    用途庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして質量(g)37サイズ(cm)6.7長さ(cm)【バンド】30充電時間直射日光で約4~6時間電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間フル充電で約6時間
  • カーペットタイル NT350 ドロップチェック サンゲツ

    カーペットタイル NT350 ドロップチェック

    サンゲツ
    589税込648
    1枚
    3日以内出荷
    縦横の細かいラインが重なった、布地をイメージしたデザインです。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)7.5機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)5~2.5
  • アタック8000 サウンドカット 東リ

    アタック8000 サウンドカット

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    特殊なバッキングを採用し、ファブリックフロアシリーズ最高クラスの 遮音性能を実現しました。 暮らしの中でどうしても生じてしまう、気になる音をカットします。
    用途住宅向け・床暖対応・LL5等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状マルチレベルループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H5~L3密度1/8ゲージ 14.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%全厚(mm)10.5
  • 床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)

    床下調湿材 フレッシュドライ

    Bulls(ブルズ)
    6,998税込7,698
    1ケース(8枚)
    6日以内出荷
    素早い調湿効果。防虫・防カビ効果。優れた消臭能力。天然素材で安心。施工がとても簡単。フレッシュドライは呼吸を繰り返して自ら調湿機能を再生するので効果が半永久的に持続します。
    タイプマットタイプサイズ(cm)50×50入数2.5kg
  • アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス YAMAZEN(山善)

    アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス製の本格的なバリケード。脚部の角度調整可能。ダイヤモンドパターンのスチールフェンス。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。溶融亜鉛メッキの効果。1) 防食効果(サビにくい)、2) 優れた耐食性、3) 剥離しにくい
    用途庭やガレージのパーテーションとして。私道などのバリケードとして。材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×460×900
  • タイヤ収納庫 グリーンライフ

    タイヤ収納庫

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。
    用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置材質スチール(粉体塗装)質量(kg)29高さ(mm)1320奥行(mm)750間口(mm)800耐荷重(kg)(底板)80棚板耐荷重(kg)15有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)680×1195内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)795×680×1250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×750×1320扉形式片開き棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×640
  • バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業

    バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800

    カイダーベースボード工業
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
    長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
  • ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA タカショー

    ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA

    タカショー(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。
    用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)163高さ(mm)180奥行(mm)163LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20センサー感知範囲最大角度:60°、最大距離:約2m
  • 一般壁紙 VWALL 和調 リリカラ

    一般壁紙 VWALL 和調

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • 窓枠 ハイテクウッドプラス

    窓枠

    ハイテクウッドプラス
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷
    窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
    長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
  • スリムロールスクリーン フルネス

    スリムロールスクリーン

    フルネス
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。防炎(燃えにくく、広がりにくい機能、防炎ラベル付なので事務所や店舗でも使用可能)・消臭(ペット臭・たばこ臭など、お部屋の嫌な臭いを除去します。)・防汚・抗菌効果がほどこされているのでお手入れも簡単。
    用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 小窓 小スペース スリムタイプ無地取付方式マグネット高さ(cm)180
  • カーポートネスカR用 竪樋セット Φ40 L1000 TOEX(LIXIL)

    カーポートネスカR用 竪樋セット Φ40 L1000

    TOEX(LIXIL)
    849税込934
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズネスカRミニ、ネスカRレギュラー、ネスカRワイド
  • テラス囲い用92°エルボ TOSTEM(LIXIL)

    テラス囲い用92°エルボ

    TOSTEM(LIXIL)
    549税込604
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容92°エルボx1、接着剤x1適合シリーズスピーネ・シュエット
  • ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • カラーフィットフレキ AICA(アイカ工業)

    カラーフィットフレキ

    AICA(アイカ工業)
    3,298税込3,628
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3単色長さ(m)50巻
  • クサビ 未来樹脂

    クサビ

    未来樹脂
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷
    1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありま。せん。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリー。ト製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決め。が容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設。計になっています。
    用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
  • バンド足 L足 5型 オーティス

    バンド足 L足 5型

    オーティス
    99税込109
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シルバー
  • Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用 TRUSCO

    Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
  • インターフィット 床見切り(被せ型) 朝日ウッドテック

    インターフィット 床見切り(被せ型)

    朝日ウッドテック
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途床見切り幅(mm)35厚さ(mm)15.3
  • たてとい用金具 オーティス

    たてとい用金具

    オーティス
    179税込197
    1本
    当日出荷
    用途60サイズたてといの固定用に使用します材質新茶寸法L(mm)24適合サイズたてとい60材種0.8×18、3.0×13
  • 完全遮光カフェカーテン フォレストリンク

    完全遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる遮光率100%で光を遮るカフェカーテン。厚手生地で遮熱・保温効果にも優れています。ヘリンボン柄(杉綾)の生地で高級感が感じられるデザイン リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
    用途西日が厳しい場所・外からの光がまぶしい時や紫外線による家具やフローリングなどの日焼け防止や安眠対策にも効果的なカフェカーテン生地ポリエステル

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア