カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,438)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(591)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- シンコール(578)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(401)
- オーティス(349)
- 萩原(323)
- 東リ(320)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(280)
- ヨドコウ(267)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
33ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識

無垢材丸棒
R・dot・S¥1,298~税込¥1,428~1本ほか3日以内出荷加工性に優れた白木の無垢丸棒。店舗什器、手摺、DIY、造作材など幅広い用途に。用途店舗什器、家具の脚、タペストリー棒、手摺などの造作材。長さ(mm)1820基材白木(メンビサン/メラピー)
マグネット棚 タワー スチールパネル対応 ホワイト
山崎実業¥1,000税込¥1,1001個13日以内出荷材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム色ホワイト質量(g)250備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×6.3×6内寸(cm)【棚板】20×5.8・6
スチール収納庫 「LUXON(ルクソン)」
住まいスタイル¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷「限られた場所をかしこく使って、暮らしをアップデート」。屋内・屋外どちらもOK!リビングや玄関、ベランダ、テラスまでをシームレスにつなぐスチール収納庫です。デザイナーズ家具のように余計なものを削ぎ落としたソリッドでスタイリッシュな美しさ。様々な生活用品をスマートに収めてくれます。洗練されたミニマルなデザイン。散らかりがちな玄関まわりをおしゃれに。子供の遊び道具や掃除道具、防災グッズ、BBQツール、ガーデン用品などがスッキリ片付きます。生活用品を余裕で収納。テラスやベランダをアウトドアリビングに。脚付きで水はけが良く、圧迫感のない薄型はガレージにも最適。壁際にすっきり収まるのに、18Lの灯油タンクや、2L×6本のペットボトルの箱などが入る、見た目以上の収納力。【特徴】。・防水・防錆加工(ガルバナイズド加工)。・スタイリッシュな取っ手。・扉の上下にマグネット付。・棚板…高さ/20mmピッチで調整可能、前後二枚分割式。・2つの鍵でしっかり施錠。・脚部アジャスター付用途屋外での物置収納やベランダ、室内でのロッカーやキャビネットなどにも。大容量 収納 鍵付き 開き戸 両開き 観音開き 扉付き 屋外収納 ガーデニング ガーデン DIY仕様組立式材質スチール(ガルバナイズド処理)質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約730×400×895仕上粉体塗装組立時間2人で40分
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF915シリーズ(出幅150mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥5,790税込¥6,3691台6日以内出荷出幅150mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF915シリーズ質量(kg/m)1.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)150サービス分類オーダー・加工
NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F
サンゲツ¥859税込¥9451枚4日以内出荷明度・彩度を整えた無地の18色カラーバリエーション。材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2220135
お手頃 軽量 い草カーペット 柳川
萩原¥2,298~税込¥2,528~1枚3日以内出荷リーズナブルない草上敷き用途畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。肌ざわりの良い双目織は、織りが等間隔で見た目も美しく、汚れにくいのが特徴。お求めやすいリーズナブルな価格で、短期間で買い替える方やよく使用するお部屋におすすめです。仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:不可●滑り止め:なし材質い草100% 双目織 四方縁厚さ(mm)3機能抗カビ・消臭
【オーダー】つっぱり式ロールスクリーン 防炎・遮光2級
ノーブランド¥7,498税込¥8,2481セット11日以内出荷穴あけ、不要、取り付けが簡単 操作方法:チェーン式色スノーピンク、マットアイボリー、パロットグリーン、スカイブルー、ライムイエロー、ライトグレー、ライトオレンジサービス分類オーダー・加工
人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,898税込¥4,2881組当日出荷ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ チェーン操作 非ウォッシャブル
タチカワブラインド(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気の「ライフ」。広幅(3m)対応なので大きな窓におすすめです。用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。幅(mm)250~3000色マットホワイト、ベージュ、ライトグレー、ダークブラウン、ブラック高さ(mm)300~4500(幅250~490mm:4000まで、幅2005~3000mm:3000まで※幅と高さの比率は1:8以下)操作方法チェーン生地の種類非ウォッシャブルサービス分類オーダー・加工
ロングツタワンD
KMEW(ケイミュー)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷から10日以内出荷窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。セット内容取付ビス6本と取扱説明書材質アルミニウム幅(mm)30
カーペットタイル NT350 グラデーション
サンゲツ¥589税込¥6481枚3日以内出荷ベーシックなグラデーション柄の、スクエアサイズの商品です。その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)3.5~
防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム
リンテックコマース¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から9日以内出荷目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルム。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム。地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果。ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05色ホワイトマットタイプ水で貼るタイプ幅(cm)185耐熱温度(℃)80
【抗菌加工】約1Mサイズ 両面リバーシブルジョイントマット
ユノックス¥19,980税込¥21,9781セット(4枚)6日以内出荷から7日以内出荷【抗菌加工】約1Mサイズ 両面リバーシブルジョイントマット4枚セット
ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水
タカショー¥3,798税込¥4,1781個当日出荷必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)284色ダークグレー高さ(mm)50奥行(mm)63LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約3
窓貼りシート/メッシュタイプ
明和グラビア¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷ペア・網入りガラスにもご使用いただけるメッシュタイプの窓飾りシートです。UVカット82%で気になる視線や日差しを和らげます用途傷の保護 汚れ防止 遮熱 省エネ 屋外からの目隠し色W特性UVカット82%・吸盤効果・ペア・網入り
オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス
タカショー¥13,980~税込¥15,378~1枚5日以内出荷日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
生のりパックカベ紙
アサヒペン¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷から4日以内出荷のり付け不要!。貼り直し&位置合わせもラクラク。カベ紙をはがしてから貼るタイプ。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
人工芝用下敷きパネル
DAIM¥449税込¥4941枚(50cm)7日以内出荷人工芝を痛める原因となる、湿気や水はけの悪さを解消。設置することで地面との間に約5mmの通気スペースが出来、カビやコケの原因となる湿気を逃す構造。ジョイント式で複数連結も可能。樹脂製で軽いため、設置もかんたん。10cm単位でカット用の溝付。設置スペースに合わせてサイズ調整ができます。両面テープの貼付スペース付。用途人工芝設置場所の湿気、水はけの改善に。材質樹脂高さ(mm)10質量(g)340寸法(縦×横)(mm)500×500
フローリング補修シート
WAKI(和気産業)¥729税込¥8021個当日出荷から3日以内出荷2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。15cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙長さ(mm)約900幅(mm)約149
ハニカムブラインド 彩
フルネス¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷ハニカム構造が窓と部屋の間に空気層を作る事により外気や外からの温度を跳ね返します。その為冷暖房効果アップしお部屋を快適に保ちます。操作コードは外れて安心セーフティホック付なのでお子様がいるお宅でも安心です。カーテンレールにも取付可能です。(金具付属しております)。操作コードは右操作です。用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠し シェード ハニカム
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット
YAMAZEN(山善)¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷サラサラでふわっとした心地の良いシンプルなラグ。洗濯機で丸洗い可能。毛足の長いシャギータイプですが、目付(毛量)を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ。表地はなめらかなマイクロファイバー。中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地。ホットカーペットの上からも使用可能。抗菌防臭・防ダニ加工。裏面には滑り止め加工。用途ラグマット、カーペット、マットとして。絨毯 シャギーラグ センターラグ リビングラグ 抗菌 防臭 防ダニ フランネルラグ シンプル インテリア リビング 寝室 子ども部屋 休憩室 事務所
ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ
ケージーパルテック¥519~税込¥571~1本翌々日出荷ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ用タイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516G・AF35G
貼って剥がせるガラス用遮熱シート(ZERO SHEET)
ZERO¥13,980~税込¥15,378~1セット(2枚)ほか4日以内出荷から8日以内出荷貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム色透明耐熱温度(℃)60
タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ
東リ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
ルースレイマスターNW-EX
東リ¥17,980~税込¥19,778~1箱(12枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器