20,585件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 激吸着ドアチャイム シナジー

    激吸着ドアチャイム

    シナジー(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着 密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。 鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。 これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。 吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。 爽やかな音色で来客を知らせます。 防犯にも役立ちます。
    用途吸盤式のドアチャイムとして材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー寸法(mm)約175×70×65直径(Φmm)約62(吸盤)本体質量(g)約145
  • ポリカ波板 ヒートカット ブロンズ アイリスオーヤマ

    ポリカ波板 ヒートカット ブロンズ

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1箱(10枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。 熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。 屋根材や壁材としてご利用いただけます。
    材質ポリカーボネート形状波型高さ(mm)9.7奥行(mm)655板厚(mm)0.7
  • SPF 2×8材 ノーブランド

    SPF 2×8材

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×184
  • 携帯受信器 Panasonic(パナソニック)

    携帯受信器

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。
    仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)セット内容1個用充電台質量(g)受信器/約100(電池含む)、充電台/約160電源受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-12音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
  • 不燃Rコーナー12S15R フクビ化学

    不燃Rコーナー12S15R

    フクビ化学
    1,998税込2,198
    1本ほか
    3日以内出荷
    住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
    長さ(m)2.5
  • OAフロア  LM2000パネル フクビ化学

    OAフロア LM2000パネル

    フクビ化学
    5,698税込6,268
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
    寸法(mm)25×497×497
  • サイクルスタンド ダイケン

    サイクルスタンド

    ダイケン(4件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
  • アクリル棚板透明250×100 光

    アクリル棚板透明250×100

    549税込604
    1個
    当日出荷
    アイテック パンチングボード用フックT中キャップ黒の上にセットして、棚板として使用できます。
  • リヒレンVネット 泰東

    リヒレンVネット

    泰東(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引張強さが大きい。 耐候劣化が少なく、耐用年数が長い。 しわになり難い。目ズレが発生し難い。 収縮が少なく、寸法安定性がよい。焼却しても有毒ガスが発生しない。
    材質ポリオレフィン系樹脂長さ(m)30
  • ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ

    ポリカ波板 クリア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)ほか
    翌日出荷
    合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
  • 大型雨どい 自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨どい 自在ドレン JIS管用

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ネズミ種類ドレン
  • 網戸ストッパー GIKEN(川口技研)

    網戸ストッパー

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    欠品中
    両面てテープで簡単取り付け!
    適合ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
  • 網戸動片内観右外止 ハイロジック

    網戸動片内観右外止

    ハイロジック(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    用途網戸用外れ止め
  • バリカー 横型(スチール製) 帝金

    バリカー 横型(スチール製)

    帝金(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
    仕上黄色焼付塗装材質(支柱)スチール製
  • 透明PSバインダー 光モール

    透明PSバインダー

    光モール(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PS長さ(mm)1000幅(mm)5厚さ(mm)1高さ(mm)15アズワン品番64-8342-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボイド管ラチェット トップ工業

    ボイド管ラチェット

    トップ工業(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
    トラスコ品番248-7799質量(kg)1.9全長L(mm)500使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下寸法l(mm)300寸法W(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目隠用内貼りフィルム目隠し対策 TRUSCO

    目隠用内貼りフィルム目隠し対策

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
    仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化材質ポリエステル厚さ(mm)0.119半透明遮蔽係数0.93
  • ラワンT2 カットベニヤ ノーブランド

    ラワンT2 カットベニヤ

    ノーブランド
    269税込296
    1枚
    3日以内出荷
    3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
  • い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原

    い草ラグ(裏貼り) 晴市松

    萩原
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    市松柄で涼やかに彩るい草ラグ
    用途伝統的な和柄に北欧風カラーを掛け合わせた、和モダンない草ラグ。高温多湿な日本の気候に適したい草素材を使用し、蒸し暑い季節でもサラッとした肌触りで快適に過ごせます。お部屋に自然な涼しさと落ち着きを取り入れたい方におすすめ。折りたたんで収納できるため、季節使いにも便利な一枚です。仕様ホットカーペット:不可厚さ(mm)3機能抗カビ・消臭滑り止め効果なし洗濯方法不可組成表面:い草100% 紋織、裏面:不織布、四方縁
  • ビニール コ型見切縁 創建

    ビニール コ型見切縁

    創建(1件のレビュー)
    309税込340
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ソフト巾木/高さ75mm/Rあり サンゲツ

    ソフト巾木/高さ75mm/Rあり

    サンゲツ
    4,598税込5,058
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)75
  • UV超強プラスチック障子紙 アサヒペン

    UV超強プラスチック障子紙

    アサヒペン
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせした、破れにくい障子紙です。汚れても水拭きすることができます。冷暖房効果がアップします(通気性のある障子紙との比較)。UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。従来の障子紙のような風合いがあります。
    用途障子貼り用障子紙。仕様紫外線90%カット材質紙,プラスチック寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8(1枚貼り)使用の目安【必要枚数】障子1枚分雲竜
  • ウォールプリントスチールパネル タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォールプリントスチールパネル タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    3,500税込3,850
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 マグネット×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)2260耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×0.7×35
  • デスク横トレー付きスチールパネル タワー ブラック 山崎実業

    デスク横トレー付きスチールパネル タワー ブラック

    山崎実業
    4,000税込4,400
    1個
    13日以内出荷
    付属品六角レンチ取付可能対象天板の厚さが1.2~5cm(幕板やパイプ等を含む) 幅60cm以上(脚を含まず) 奥行4.6cm以上のデスク・テーブル・キッチンカウンターなど ※設置場所の構造や材質、形状によっては取り付けできない場合があります。材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴムブラック質量(g)2250耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×4.8×41.7~45.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【トレー部】58×4×0.7
  • 【オーダー】SP あんしんシリーズ 織物調 量産クロス サンゲツ

    【オーダー】SP あんしんシリーズ 織物調 量産クロス

    サンゲツ
    279税込307
    1枚
    3日以内出荷
    SP あんしんシリーズより織物調クロスを抜粋しております。あんしんシリーズは下地の凹凸が目立ちにくい商品です。
    仕様見本帳名:25-27 SP品番SP2512,SP2513,SP2514,SP2515,SP2516,SP2517,SP2518,SP2519,SP2520,SP2521,SP2522,SP2523,SP2524,SP2525,SP2526,SP2527,SP2528,SP2529区分塩化ビニル樹脂系壁紙寸法(m)縦:1~50横(mm)920防火種別2-3防火性能準防火サービス分類オーダー・加工
  • 吸音パネル 6枚組 萩原

    吸音パネル 6枚組

    萩原
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    壁をおしゃれにDIYできる吸音パネル
    用途工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。仕様ホットカーペット非対応/洗濯不可寸法(mm)約800×300(噛み合わせ幅約5mmを含む)滑り止め効果なし組成表面:突板(人工)、中材:繊維板、裏面(吸音材):不織布
  • コンバイザー シンプルスタイル YKK AP

    コンバイザー シンプルスタイル

    YKK AP(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    9日以内出荷
    窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス
    用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。材質アルミ形材
  • 【オーダー】防草人工芝 アイリスオーヤマ

    【オーダー】防草人工芝

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷
    【サイズ指定】【国産】【簡単加工】 幅1~3m、長さ1~最大20mまで1m単位でお選びいただけます。 まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝(ロールタイプ)です。 防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。 カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。 防草防カビ機能付きです。 特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
    用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)厚さ(mm)30サービス分類オーダー・加工
  • 壁を保護するシート/透明シート 明和グラビア

    壁を保護するシート/透明シート

    明和グラビア
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    キズ・カビ・汚れから壁を守る
    用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙TO寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
  • コーナーキャップ入隅 スマート幅木 Panasonic(パナソニック)

    コーナーキャップ入隅 スマート幅木

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    入数(個)10
  • 片開きドアセット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス

    片開きドアセット・FPドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
    枠寸法(mm)【固定枠】114
  • 難燃性置き敷タイプOAフロア ステップライン

    難燃性置き敷タイプOAフロア

    ステップライン
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    3日以内出荷
    難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
    用途オフィス用床材その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上材質特殊ポリプロピレン寸法(mm)W248×D248×H50質量(kg)7.7ホワイト高さ(mm)床上:50、有効配線:30定格荷重(N)所定:3000サイズ(mm)W250×D250×H50
  • アルミブラインド 幅178×高さ108cm ホームテイスト

    アルミブラインド 幅178×高さ108cm

    ホームテイスト
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
    用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)2.33アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)178×108
  • お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善)

    お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm

    YAMAZEN(山善)
    3,698税込4,068
    1ロール
    5日以内出荷
    園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。
    用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY材質ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックスグリーン種類人工芝寸法(cm)芝丈:1.2幅(m)1
  • 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット フォレストリンク

    防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット

    フォレストリンク
    2,698税込2,968
    1枚
    7日以内出荷
    シンプルで使いやすい無地柄が特徴の防炎ミラーレースカフェカーテンです。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
    用途オフィスの給湯室や公共施設などでも、日常的に使用するスペースに最適です。無地柄のシンプルなデザインは、さまざまなインテリアスタイルに調和しやすく、場所を選ばず使えるのが魅力です。また、ウオッシャブル仕様なので、頻繁に洗濯が必要な場所でも手軽に清潔さを保てます。安全性が求められる場所にも適しており、幅広い用途で活用可能です。ホワイト枚数1枚機能●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率63%素材ポリエステル100%
  • アルミエ型エッジ HOJO

    アルミエ型エッジ

    HOJO
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
    材質アルミ
  • GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り パラマウント硝子工業

    GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り

    パラマウント硝子工業
    17,980税込19,778
    1ケース(10枚)ほか
    4日以内出荷
    グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。
    用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046以下密度(kg/m3)32グリーン購入法適合再生材使用率(%)89再生材使用使用
  • フェザーグラス・ロール パラマウント硝子工業

    フェザーグラス・ロール

    パラマウント硝子工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
    用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール幅(mm)910JIS規格JIS A 9521、JIS A 9504、JIS A 6301吸引能力0.9M認定番号不燃材料:NM-8605ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89吸音性能0.9M
  • ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト

    ふわふわシャギーラグ 円形200cm

    ホームテイスト
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷
    装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)3内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
  • 塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛 SK(新潟精機)

    塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。
    用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に材質ステンレス

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア