カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,438)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(591)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- シンコール(578)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(401)
- オーティス(349)
- 萩原(323)
- 東リ(320)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(280)
- ヨドコウ(267)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
32ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識

アルミ面格子A型(オータムブラウン)
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷から17日以内出荷本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス色オータムブラウン
ブリックタイルシール
Dream Sticker¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から翌々日出荷壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W37×H12mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
カウンターインターホン子機
アイホン(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話
虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5m
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。トラスコ品番836-4653材質ポリプロピレン色ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5メッシュ20メッシュ目合い(mm)1.03
ピラーFPA-7 車止めスチール両フック
サンポール(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から15日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)60.5
ピラーFPA-7 車止めスチール片フック
サンポール¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850タイプピラーフック片フックポール径(Φmm)60.5
ピラーPA-7 車止め
サンポール(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から6日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H850タイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)60.5
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
東芝ライテック(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から26日以内出荷用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。保護等級IP23適合ランプLDA5L-G/40W
窓飾りシートGLC
明和グラビア¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。 ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。 フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です仕様UVカット率99%材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.25色クリア耐熱温度(℃)60紫外線透過率(%)1以下
ダイオネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥10,980~税込¥12,078~1巻(30m)当日出荷から4日以内出荷網目サイズは一般的な18メッシュから目の細かい24メッシュまで。 小さな虫までシャットアウトしたい場合は20メッシュ以上がお勧めです。材質耐候性ポリプロピレン1巻長さ(m)30
目かくし用シート
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から4日以内出荷平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。材質(シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂適合材透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面RoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
天井裏用調湿シリカゲル
豊田化工¥22,980税込¥25,2781箱(8袋)当日出荷天井裏に溜まった湿気を吸湿します。 水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。 6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。使用量6畳の部屋あたり3袋吸水量約1.4L![アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19812257-230614-02.jpg)
アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(2m)3日以内出荷縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ長さ(m)2仕上シルバー
OAフロア LM3000パネル
フクビ化学(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2個)3日以内出荷独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。寸法(mm)30×497×497
メロディサイン3種音100Vホワイト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
フィットフロアー 2本溝
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(3枚)ほか5日以内出荷から10日以内出荷キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。 素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズフィットフロアー基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)工法捨貼工法表面仕上げスタンダード塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
パンチカーペット(スタンダード)ロール巾910mm
ツジトミ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻(25m)翌々日出荷から3日以内出荷耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。幅(mm)910厚さ(mm)約3.8タイプロール品長さ(m)25防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
サンバリカー車止め リフター上下式
サンポール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。形状カギ付(南京錠25mm)地上高さ(mm)700
アートランバー
南海プライウッド¥3,798~税込¥4,178~1枚4日以内出荷ワイド寸法が短い棚板用の製品です。必要なサイズだけ無駄なくオーダーできます。セット内容棚板×1枚材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
小電力型ワイヤレスコール カード発信器
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2046質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-14防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
トロノン(ボイドテープ)
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1巻4日以内出荷から17日以内出荷手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。材質ポリエステル繊維
ウッディロッカー
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。 園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。 住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。付属品可動棚板2枚仕様可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約820×485×1500色ブラウン/ベージュ高さ(mm)約1500質量(g)18700間口(mm)820有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417耐荷重(kg)約20(底板)内寸法(mm)約745×370×1390開口部(mm)約705×1315
ホーム面格子 壁付ブラケットタイプ
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷から15日以内出荷壁付ブラケットで、直接、壁に付けられます。 お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
呼出音増設スピーカー
アイホン(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
SUSアムレットバンド
ACE(エース)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1組当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
植毛加工ピンチブロック
ピンチブロック(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷から8日以内出荷細かく植えられた短繊維により、強風の為発生する風きり音を防ぐ事が出来ます。ダイオキシン、ホルムアルデヒトの発生がありません。防カビ処理を施し衛生面にも配慮しております。両面テープ付用途扉の気密材として材質(本体)天然ゴム+レーヨン植毛加工植毛加工
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器






















![アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19812257-230614-02.jpg)