20,585件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイアン角 軒継手 Panasonic(パナソニック)

    アイアン角 軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズN3.5Ⅱ分類軒系列部材
  • ハイ丸たて異径継手 Panasonic(パナソニック)

    ハイ丸たて異径継手

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    サイズ60×55
  • ハイ丸エルボ Panasonic(パナソニック)

    ハイ丸エルボ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)55新茶サイズ55曲り角度90°
  • F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    F型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)100サイズ55
  • たてとい エルボ(異径) Panasonic(パナソニック)

    たてとい エルボ(異径)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • 接点出力受信器 Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
    仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
  • ロールスクリーン ティオリオ 無地防炎用ブラケット 立川機工

    ロールスクリーン ティオリオ 無地防炎用ブラケット

    立川機工(2件のレビュー)
    189税込208
    1セット(3個)
    当日出荷
    適合TR-3165、TR-3148、TR-3137、TR-3135シリーズティオリオ
  • アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 蓄光タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    6,498税込7,148
    1本(2m)
    3日以内出荷
    塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。 縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
    用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ長さ(m)2
  • エコランバー瓦桟 N1845 フクビ化学

    エコランバー瓦桟 N1845

    フクビ化学(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
    用途昇り淀適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
  • UB枠 上枠 1800mm フクビ化学

    UB枠 上枠 1800mm

    フクビ化学(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
    長さ(mm)1800有効寸法(mm)1800
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    84,980税込93,478
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10
  • ディック・ブルーナ パネルカーペット 東リ

    ディック・ブルーナ パネルカーペット

    東リ
    5,198税込5,718
    1箱(2枚)
    4日以内出荷
    キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。
    寸法(mm)400×400加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)5(カットパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2140089ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ11全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • スマイフィール スクエア2100 東リ

    スマイフィール スクエア2100

    東リ
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。 コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
    寸法(mm)500×500シリーズスマイフィール スクエア材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110090ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13.5全厚(mm)9人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット GA-400N 東リ

    タイルカーペット GA-400N

    東リ
    3,198税込3,518
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
    寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布防炎性能試験番号EO080104ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック) 東リ

    タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)

    東リ
    3,598税込3,958
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。
    寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • 人工芝(透水タイプ・内巻き) TRUSCO

    人工芝(透水タイプ・内巻き)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。 水が下に抜けるように細かな穴加工を施してあります。
    用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。厚さ(mm)6グリーン材質(裏)合成ゴム(SBR)材質(表面)ポリプロピレン(PP)
  • バーセア MTシリーズ TOTO

    バーセア MTシリーズ

    TOTO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち水 + 保水機能で環境に配慮。打ち水効果 + 保水機能で環境に配慮したMTシリーズ。 植物や人・地球にもやさしい空間づくりが可能です。
    寸法(mm)300×300×28シリーズバーセア材質(表面/裏面)BII無ゆうタイル/PE樹脂グリーン購入法適合
  • 波止め(波板止水板) アラオ

    波止め(波板止水板)

    アラオ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
    付属品ボンド×1本、連結金具×4個材質ポリエチレン形状波型幅(mm)100厚さ(mm)3サイズ100H×20m種類100H規格100w×20m
  • OK組立アミド(中) GIKEN(川口技研)

    OK組立アミド(中)

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
    付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)1420
  • 角マスマルチ(S30) Panasonic(パナソニック)

    角マスマルチ(S30)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様落し口サイズPC30・S30・60適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
  • アルミリング ニッサチェイン

    アルミリング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    199税込219
    1箱(16個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • アコーディオンドア アクシエ TOSO

    アコーディオンドア アクシエ

    TOSO(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    付属品マグネット吸着板4個材質(フィルム)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ押出し型材、(ランナー)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、(マグネット)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット、(把手)樹脂成形品、(マグネット吸着板)鋼板プレス成形品シリーズアクシエ
  • パンチカーペット(防炎・ロールタイプ) ワタナベ工業

    パンチカーペット(防炎・ロールタイプ)

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
    用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。性能防炎幅(mm)910厚さ(mm)約3質量(kg)19サイズSタイプロールタイプ長さ(m)30寸法(cm×m)約91×30乱材質(裏)SBRコーティング生産国日本製
  • 平ミディアムオーク 光モール

    平ミディアムオーク

    光モール
    369税込406
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)14厚さ(mm)3仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • コロナ22 910mmX25m ミヅシマ工業

    コロナ22 910mmX25m

    ミヅシマ工業
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    多目的に使用可能なパンチカーペットです。 ホルムアルデヒド対策品。
    用途床材保護。 パンチカーペット。 屋内用。 ホルムアルデヒド対策品。幅(mm)910厚さ(mm)3.3質量(kg)16.5タイプロールタイプ
  • アクリアネクスト 旭ファイバーグラス

    アクリアネクスト

    旭ファイバーグラス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(10枚)ほか
    4日以内出荷
    アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
    材質グラスウール密度(kg/m3)14
  • メドーマルク 鉄製ポストタイプ サンキン

    メドーマルク 鉄製ポストタイプ

    サンキン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポストタイプの車止めです。
    仕様埋込式高さ(mm)(地上高さ)850
  • カメラ角度左右調整台 アイホン

    カメラ角度左右調整台

    アイホン(2件のレビュー)
    669税込736
    1台
    当日出荷
    カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
  • 止水パネル/流守板/るすばん スイコー

    止水パネル/流守板/るすばん

    スイコー
    25,980税込28,578
    1枚
    5日以内出荷
    製品一つで土のう約15個分(土のう1つあたり20cm×10cmの想定)の働きです。重労働の袋詰めが不要の為、用意が楽に行えます。リブを重ねるだけで設置可能の為、積み上げる技術が不要です。ポリエチレン製(6.5kg)で軽い商品です。1枚追加で+1m、10枚並べて10mと必要枚数が分かりやすい商品です。片付けが簡単で復旧に専念出来ます。簡単な水洗い・乾燥で何度でも使用出来ます。長穴取っ手で運び易いです。重ねて保管が可能です。結束バンドや紐で結ぶことも出来ます。
    材質ポリエチレン(PE)質量(kg)6.5ブルー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×746×568
  • 吸音パネル 大 4枚組 萩原

    吸音パネル 大 4枚組

    萩原
    12,980税込14,278
    1個(4枚)
    3日以内出荷
    壁をおしゃれにDIYできる吸音ウォールパネル
    用途工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル IPANELLA(イパネッラ)。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。厚さ(mm)21寸法(cm)約1200×300mm(噛み合わせ幅約5mmを含む)機能-滑り止め効果-組成表面:突板 (人工) 中材:繊維板 裏面(吸音材):不織布
  • ガーゼケット シングル 約140×200cm ライン 萩原

    ガーゼケット シングル 約140×200cm ライン

    萩原
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    綿100%のふんわりやさしいガーゼケット
    用途コットン100%のやさしさに包まれて、自然素材ならではの心地よさを感じるガーゼケット。肌に優しく、通気性・吸湿性の高いコットン素材は、夏はさらっと涼しく、冬は暖かさを感じられ、年中快適にお使いいただけます。毎日気兼ねなく使えるよう、ご家庭で気軽に丸洗いOK。また、洗うたびにやわらかさが増していくのも嬉しいポイント。日々の暮らしに寄り添いながら、使うほどふんわりと馴染みます。柔らかなトーンのやさしい色合いに、ふっくらと立体的な織りでナチュラルな中にも高級感のあるデザイン。インテリアに自然と溶け込みながらも、さりげない華やかさをプラスしてくれるアイテムです。厚さ-対応洗濯機OK(※ドラム式不可)寸法(cm)140×200機能-滑り止め効果なし組成側生地:綿100% 、 中材:ポリエステル100%
  • 防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル ユニベール

    防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル

    ユニベール
    4,198税込4,618
    1セット(1枚)ほか
    6日以内出荷
    安心安全な防炎機能付き1級遮光カーテンです。1級遮光機能は約99.99%以上の光をカット。日中の日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方におすすめ。万が一に備えた防炎機能付きで、安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンと比べ火災の延焼を抑える働きがあります。(防炎ラベルはカーテン本体に縫い付け)。また、生地が綺麗にまとまる形状記憶加工を施しており、洗濯後も綺麗なウェーブが持続します。届いてすぐにご使用いただけるアジャスターフック(Aフック)と、共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。
    用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
  • 壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙 カセン和紙工業

    壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙

    カセン和紙工業
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    今貼ってある壁紙をはがさずそのまま貼れるので、時短にもなりゴミも減少。今、貼ってある壁紙をはがさずそのまま上に貼るタイプです。初心者の方におススメです。壁紙のウラに生のリが付いているので、面倒なのり付けがいりません。シワが入ったり、曲がったりしても、のりが乾くまで貼り直しが出来ます。
    備考【今貼ってある壁紙をはがさないと貼れない面】プリント合板(化粧合板)、ペンキ塗面、コンクリート、モルタル、しっくい、【壁紙用シーラーを塗れば貼れる面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井、【貼りやすい面】今貼ってある壁紙の上(ビニル壁紙)、一般的によく貼られている壁紙、今貼ってある壁紙をはがした面、ベニヤ ・石膏ボード、【貼れない面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井幅(cm)【紙】92
  • クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール

    クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き

    ユニベール
    7,998税込8,798
    1枚
    10日以内出荷
    キズや汚れから床を守るクッションフロアダイニングラグ。塩ビ素材なので撥水・防汚機能が施されており、汚れてもサッと拭きとれるダイニングラグです。小さなお子様の食べこぼしやペットのいる環境など、すぐに簡単拭くだけで綺麗になるので、衛生的で扱いやすいのが特徴です。入居時のお部屋作りや、模様替えが簡単に行なえます。さらさらの表面で汚れが詰まらず衛生的。汚れてもお掃除のしやすい床材で快適な暮らしづくりを。
    用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。・届いてすぐにご使用いただけます。
  • ヘリンボンラグ ボーナ 約230×330cm 萩原

    ヘリンボンラグ ボーナ 約230×330cm

    萩原
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    洗えるヘリンボンラグ
    用途ざっくりとした織りで立体感があり、太めの間隔で仕上げたヘリンボン柄は、遠目で見るとボーダー柄のようにも見えるデザインに。ウレタン入りでほんのりふっくら、さらっとした肌ざわりで年中使いやすい素材感です。洗濯機で丸洗いできるから、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心、いつも清潔にお使いいただけます。裏面には滑り止め付き。ホットカーペット・床暖房にも対応しています。厚さ(mm)7備考洗濯不可対応ホットカーペット寸法(cm)230×330機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果あり組成表面:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム5mm 裏面:不織布(滑り止め付き) タグ:合成皮革
  • 防炎防草人工芝 アイリスオーヤマ

    防炎防草人工芝

    アイリスオーヤマ
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷
    【防炎認証】天然芝のようなリアル感を追求し、日本防炎協会が認定した防炎性能を持つ防炎防草人工芝です。屋内、屋外どちらでも使用できます。日本防炎協会防炎試験による防炎性能認定、防炎ラベル付きの安心品質です。
    材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン、ベース(バッキング剤):EVA、基布:ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタラート丈(mm)【芝】30(±2)
  • アルミブラック&ホワイトアングル等辺 創建

    アルミブラック&ホワイトアングル等辺

    創建
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3
  • KIT-1600 スタイルキットプラス ループ サンゲツ

    KIT-1600 スタイルキットプラス ループ

    サンゲツ
    689税込758
    1枚
    4日以内出荷
    ループ状のパイルによる、すっきりとした印象の無地シリーズです。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    材質原着ポリプロピレン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)8機能防炎/制電/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)H4.5、L3.5防炎性能試験番号E2230366
  • 【オーダー】シャワーカーテン シャイネン 東リ

    【オーダー】シャワーカーテン シャイネン

    東リ
    3,470税込3,817
    1枚
    5日以内出荷
    ストライプ柄の光沢で見せるシャワーカーテン。防炎、撥水、ウォッシャブル機能付き。
    幅(cm)1~700丈(cm)1~300寸法変化率(%)【水洗い】タテ:-0.01、ヨコ:-0.01組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア