絞り込み
減速比
  • 80
  • 5(562)
  • 10(648)
  • 15(628)
  • 20(539)
  • 25(683)
  • 30(746)
  • 40(495)
  • 50(727)
  • 60(668)
  • 75(340)
  • 100(810)
  • 120(558)
  • 150(327)
  • 160(351)
  • 200(619)
  • 240(239)
  • 300(403)
  • 450(233)
  • 500(224)
ブランド
  • ニッセイ(183)
  • 富士変速機(97)
  • シグマー技研(48)
  • 三菱電機(20)
  • 住友重機械工業(10)
  • ツカサ電工(9)
  • 日東電工(5)
  • 富士電機(4)
  • スリーピース(3)
  • 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(194)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モーターは電気を動力源として動力を供給するもので、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーターなど様々な種類があります。様々な機械装置の動力源として使用されており、その用途は家庭用から工業用まで実に様々。通風口のあるもののほか、水滴や埃の飛散のある環境でも使用に耐える密閉構造のものも存在します。サイズやトルクなど、取り付け環境や必要となる動力の大きさに応じて適切なものを選択することができます。

FA現場のお役立ち情報
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW三菱電機(7件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプツカサ電工(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモータ 富士変速機ギヤードモータ富士変速機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
NCAシリーズ 脚取付屋内型  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V日東電工
38,980税込42,878
1台
15日以内出荷から65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
91,980税込101,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)三菱電機(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-Dシリーズ三菱電機
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ
日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNCAシリーズ日東電工
35,980税込39,578
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
単相ギヤードモータ 富士変速機単相ギヤードモータ富士変速機
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
三相ギヤードモータ 富士変速機三相ギヤードモータ富士変速機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプツカサ電工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05L-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05L-LGタイプツカサ電工
3,798税込4,178
1台
8日以内出荷から23日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ取り付けギヤードモータ 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ富士変速機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
14,600税込16,060特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付住友重機械工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ギヤードモータ MGX1MB~ 富士電機ギヤードモータ MGX1MB~富士電機
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷から110日以内出荷
種類ギヤードモーター
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形三菱電機
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
DCギヤードモータ TG-301A-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-301A-LGタイプツカサ電工
3,798税込4,178
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05R-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05R-LGタイプツカサ電工
3,798税込4,178
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応
シグマー 平行軸単相400w脚取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相400w脚取付形減速機シグマー技研
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ富士変速機
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)