カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オリエンタルモーター(1,010)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(367)
- 三菱電機(321)
- スリーピース(298)
- 三木プーリ(217)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(131)
- 富士変速機(112)
- エクセン(82)
- SPG(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(58)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(53)
- omron(オムロン)(51)
- ブランドをもっと見る

ギアヘッド
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から8日以内出荷モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
MINAS A6ファミリー サーボモータ
Panasonic(パナソニック)¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷から61日以内出荷よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。タイプ低慣性(ローイナーシャ)保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除くシリーズMSMF構造モータ口出し部:リード線分解能エンコーダ :8388608保護等級IP65コネクタモータ・エンコーダ:リード線回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000オイルシールなしエンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1台当日出荷から8日以内出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901台当日出荷ソフトスタート、ソフトダウンが可能 応答性切り替えが可能 瞬時停止機能を更に向上 並列運転が可能 他の制御系との連結が可能タイプEX周波数(Hz)50/60
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)
Panasonic(パナソニック)¥13,900~税込¥15,290~1台翌日出荷から8日以内出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から3日以内出荷レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。極数4定格時間(分)30/30