絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • オリエンタルモーター(1,020)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(367)
  • 三菱電機(329)
  • スリーピース(298)
  • 三木プーリ(223)
  • エスコ(180)
  • 山洋電気(179)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • ツカサ電工(145)
  • 富士変速機(112)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • エクセン(79)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(68)
  • HAKKO(白光)(61)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • omron(オムロン)(52)
減速比
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 100(4)
  • 120(4)
  • 160(4)
  • 200(4)
  • 240(4)
  • 300(4)
  • 400(4)
  • 500(4)
  • 1000(4)
  • 1200(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋内用)富士電機(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
富士低圧三相モータ(屋外用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋外用)富士電機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から81日以内出荷
【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形富士電機(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)
NBブレーキモータ 富士電機NBブレーキモータ富士電機
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から99日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー! 省エネ:ランニングコスト大幅低減! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一! インバータとの組合せ運転可能 欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応 ノンアスベスト材の仕様 ブレーキ弛めハンドル付 ブレーキの保守が容易 プラスチック製薄形端子箱の採用
スライドベース 富士電機スライドベース富士電機(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用モータ スライドベース。
サーボオプション 電池 富士電機サーボオプション 電池富士電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ABS機能使用時のバックアップ用電池です。
NBブレーキモータ フランジ取付 富士電機NBブレーキモータ フランジ取付富士電機
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から34日以内出荷
静かなブレーキ音。 200万回の長寿命。 ノンアスベスト材の使用。 便利な手動ゆるめ装置付。簡単なハンドル操作(ワンタッチ)でブレーキを解除できます。 保守が容易。ギャップ点検は分解せずに外部から簡単に確認できます。ギャップ調整は調整ワッシャにより簡単に行えます。 標準モータと取付寸法が同一。
タイプインバータ駆動用制動方式直流無励磁作動形(乾式)外被構造全閉外扇形
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)富士電機
43,980税込48,378
1台ほか
3日以内出荷から79日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)
低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形富士電機
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
ギヤードモータ MGX1MB~ 富士電機ギヤードモータ MGX1MB~富士電機
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷から110日以内出荷
種類ギヤードモーター
ギヤードモータ MGX1FS~ 富士電機ギヤードモータ MGX1FS~富士電機
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から109日以内出荷
種類ギヤードモーター
ギヤードモータ MGX1MS~ 富士電機ギヤードモータ MGX1MS~富士電機
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から110日以内出荷
種類ギヤードモーター
ECO 互換性アタッチメント 富士電機ECO 互換性アタッチメント富士電機
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
富士電機 サーボアンプ 富士電機富士電機 サーボアンプ富士電機
48,980税込53,878
1個
90日以内出荷
高速・高精度な制御を実現する業界最高レベルの基本性能速度周波数応答3.2kHzで超高速制御を実現・同社独自の制御アルゴリズムにより、業界最高レベルの速度周波応答3.2kHzを実現。タクトタイムを短縮し、高速な制御を可能にします。瞬間最大トルク350%で高速な指令にも対応・サーボモータの瞬間最大トルクが350%に向上。\※一部の機種が対象INC/ABS24bitの高分解能エンコーダで制御精度が大幅に向上・エンコーダの分解能を24bitに高精度化。制御の精度が大幅に向上し、高精度な制御が可能になります。より安全な操業のために各種のセーフティ機能・国際標準規格IEC61800-5-2で定義されるSTO機能を標準装備。さらに、WSU-ST1オプションを使用することで、SS1、SLS、SBC、SSMにも対応します。これらのセーフティ機能は、パラメータで簡単に設定が可能です。
用途基本形式 GYS:超低慣性GYB:中慣性GYG:中慣性
富士電機 サーボアンプ 富士電機富士電機 サーボアンプ富士電機
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモードサーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。
用途主電源 相数:50W~750W:単相/三相 1.0kW~5.0kW:三相電圧・周波数:AC200~240[V] 50/60[Hz]許容電圧変動:三相:AC170~264[V]、単相:AC190~264V 制御電源 相数:単相電圧・周波数:AC200~240[V]、50/60[Hz]許容電圧変動:AC170~264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10~55℃ 使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]
富士電機 サーボアンプ 富士電機富士電機 サーボアンプ富士電機
119,800税込131,780
1個
120日以内出荷
半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモードサーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。
用途共通仕様
NBブレーキモータ  脚取付 富士電機NBブレーキモータ 脚取付富士電機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
静かなブレーキ音。 200万回の長寿命。 ノンアスベスト材の使用。 便利な手動ゆるめ装置付。簡単なハンドル操作(ワンタッチ)でブレーキを解除できます。 保守が容易。ギャップ点検は分解せずに外部から簡単に確認できます。ギャップ調整は調整ワッシャにより簡単に行えます。 標準モータと取付寸法が同一。
タイプインバータ駆動用制動方式直流無励磁作動形(乾式)外被構造全閉外扇形
ギヤードモータ MGX1FB~ 富士電機ギヤードモータ MGX1FB~富士電機
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
種類ギヤードモーター
バスケーブル 富士電機バスケーブル富士電機
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から111日以内出荷
サーボオプション 回生抵抗 富士電機サーボオプション 回生抵抗富士電機
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
サージ抑制ユニット 富士電機サージ抑制ユニット富士電機
96,980税込106,678
1個
81日以内出荷
ECO 外部冷却アタッチメント 富士電機ECO 外部冷却アタッチメント富士電機
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から91日以内出荷

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)