絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • オリエンタルモーター(1,010)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(367)
  • 三菱電機(321)
  • スリーピース(298)
  • 三木プーリ(217)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • 山洋電気(155)
  • ツカサ電工(148)
  • エスコ(131)
  • 富士変速機(112)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • エクセン(82)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
  • HAKKO(白光)(58)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • omron(オムロン)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ振動モーター(2.0mm) Seeed Studio

    ミニ振動モーター(2.0mm)

    Seeed Studio
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    3Vで動作する厚さ2.0mmのミニ振動モーターです。 多目的に使用できます。
    その他【定格荷重】振動重量電圧DC 2.5V~3.5V質量(g)2定格電圧DC 3Vモーター【構成】Φ10 コアレス振動モーター、【位置】任意回転方向時計回り/反時計回りコイルフラットコアレスコイル保管温度範囲(℃)-30~+80整流方式ブラシと整流子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70
  • ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM) Seeed Studio

    ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM)

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    60rpmで動作するギア(減速)モーターです。初心者でも簡単に使用できます。
    その他【トルク】0.7~1.2kg.cm【失速トルク】3.0~4.0kg.cm電流(mA)【ストール】500~700無負荷回転速度(min-1[r.p.m])55~70動作電圧DC2.4~6.0V効率【最大速度】40~52rpm無負荷電流(mA)30~70最大電流(mA)【効率】350~450
  • バイポーラ型ステッピングモーター 24BYJ48 Seeed Studio

    バイポーラ型ステッピングモーター 24BYJ48

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    小型で高トルク。主にエアコンのルーバー、小型の冷暖房ファン、自動カーテンなどに使用されます。
    その他【引き込みトルク】≧39.2mN/m【ディテントトルク(保持トルク)】≧20mN/m電圧DC 5V角度(°)【ステップ角】5.625°/32周波数【無負荷引き込み】≧500Hz【無負荷脱出】≧800Hz騒音値(dB)<40dB回転方向反時計回り(CCW)相数4抵抗25Ωクラス【絶縁クラス】A

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)