リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷から9日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
モータードライバー(ユニポーラ定電圧)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
小型サイズ
用途機器組込、実験評価用に対応制御方式ユニポーラ定電圧入力電圧(V)制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30出力電流(A)最大:1.1/相(連続)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー(バイポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定
発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー用ケーブルマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)マイクロステップ 1/16小型サイズ出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー(ユニポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
マイクロステップ 1/16
小型サイズ
出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.13~2.0/相 (max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
リニアステップマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
ドライバ内蔵コントローラマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×17.5出力電流(mA)MAX 500/相RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:25分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ(リード線6本)
リニアステップマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
仕様●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min.質量(g)31電圧(V)5温度上昇70KモーターΦ25分解能(mm)0.02絶縁抵抗(MΩ)100相数2抵抗巻線(Ω/Φ):33±7%励磁方式2-2許容温度(℃)モーター:80以下(ケース部)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.02ねじリード(mm)0.48巻線バイポーラインダクタンス(mH)巻線:Φ12ステップ数24
2相PM型減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷から10日以内出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ7°巻線バイポーラ
モータードライバー用ケーブルマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)12日以内出荷
ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)マイクロステップ 1/16小型サイズ出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)43使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電流出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.8モーターΦ35RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ3°巻線バイポーラ
モータードライバー用ケーブルマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)8日以内出荷
ユニポーラ定電圧、1.1A/相小型サイズ
用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)20使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電圧入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15冷却方式自然冷却励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 2相ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%駆動方式ユニポーラ定電流駆動RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 汎用モーション制御ローカルボードマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6電源電圧(V)DC24±10%速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4軸
モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)
仕様(モーションネット通信ライン)1Line寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30接続ローカル:64台(max)インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応
減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付
分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
クローズドループステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)92日以内出荷
ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。
□28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
PCL6125評価ボードマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
2相PM型減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)10日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
抵抗(Ω)巻線:2.1モーター□42RoHS指令(10物質対応)対応有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.005巻線バイポーラ
モータードライバー(バイポーラ定電流)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択RoHS指令(10物質対応)対応
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A質量(g)23使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A質量(g)11使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6インターフェースCPU:4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
モーションネット 5相ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く)対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型出力ボード 16点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/O出力ボードです。(16点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5出力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入出力ボード 8点入力/8点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/O入出力ボードです。(8点入力/8点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5電源電圧(V)DC24±10%入出力点数8点/8点RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入力ボード 16点入力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/0入力ボードです。(16点入力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5入力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 絶縁型出力ボード 32点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットの絶縁型I/0出力ボードです。(32点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×72.5×50又は55出力点数32点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット センターボード(PCI-Express)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットのセンターボードです。(PCI-Expressバス)
仕様(モーションネット通信ライン)2Line寸法(幅W×高さH)(mm)125.8×53.5接続ローカル:128台 (max) 、(64台/ライン)インターフェース(バス)PCI-Express x1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスです。
仕様AWG26 20芯(10対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800