絞り込み
ブランド
- ニデックテクノモータ
- オリエンタルモーター(1,009)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(367)
- 三菱電機(321)
- スリーピース(298)
- 三木プーリ(211)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(132)
- 富士変速機(112)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- SPG(76)
- エクセン(74)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(58)
- シグマー技研(55)
- 住友重機械工業(53)
- omron(オムロン)(47)
- ブランドをもっと見る

プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極
ニデックテクノモータ¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷から6日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極
ニデックテクノモータ¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷から7日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
耐圧防爆モータ
ニデックテクノモータ¥239,800~税込¥263,780~1台7日以内出荷耐圧防爆モータは、モータ内部で万一爆発が起きても、頑丈な外殻で火炎や高温ガスを外部に漏らさない構造を持つ、防爆型式検定の合格品となります。用途石油精製プラントのポンプ 。ガス圧縮設備のコンプレッサー 。化学工場の攪拌機・ミキサー 。塗料・溶剤製造ラインの搬送装置 等仕様屋外用その他【端子箱リード引込口】保護管方式電圧(V)200/200/220(50/60/60Hz)耐熱クラスE極数(P)4
安全増防爆モータ
ニデックテクノモータ¥51,980~税込¥57,178~1台7日以内出荷運転中に火花やアーク、または加熱などが生じないように、構造上、温度上昇について特に考慮を払って安全性を高めた電動機となります。 。防爆指針を満足しており、厚生労働省指定の防爆型式検定代行機関の検定に合格しているため、安心してご使用いただけます。用途化学工場・石油精製所 。ガス供給施設 。塗装・溶剤使用施設 。その他:ポンプ・送風機・コンプレッサ・運搬機械・動力伝達装置 等仕様屋外用その他【端子箱リード引込口】保護管方式電圧(V)200/200/220(50/60/60Hz)適合ケーブル【保護管】12.3~14.2耐熱クラスB口径【保護管】PF3/4











![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)