絞り込み
出力(kW)
  • 0.006(1)
  • 0.015(5)
  • 0.025(9)
  • 0.04(15)
  • 0.05(4)
  • 0.06(15)
  • 0.09(10)
  • 0.1(146)
  • 0.2(160)
  • 0.4(151)
  • 0.55(2)
  • 0.75(43)
  • 1(1)
  • 1.5(30)
  • 2.2(23)
  • 3.7(12)
  • 5.5(8)
  • 7.5(4)
定格電圧(V)
  • 200(50/60Hz)、220(60Hz)(1)
  • 380(50Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)(1)
  • AC0~240(1)
  • AC100/200(5)
  • AC200/220(236)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC380/400/400/440(91)
  • AC380/400/440/460(4)
  • AC380/400/415(4)
  • AC380/400/440(1)
  • AC200/200/220/400/400/440(2)
  • AC100(12)
  • AC200(26)
  • AC220(2)
  • AC400(1)
  • DC6(2)
  • DC12(14)
  • DC24(44)
  • DC90(2)
減速比
  • 40
  • 5(436)
  • 10(527)
  • 15(513)
  • 20(464)
  • 25(556)
  • 30(573)
  • 50(552)
  • 60(546)
  • 75(214)
  • 80(383)
  • 100(636)
  • 120(465)
  • 150(202)
  • 160(351)
  • 200(528)
  • 240(238)
  • 300(337)
  • 450(216)
  • 900(185)
取付方式
  • その他(6)
  • フェイスマウント形(46)
  • フランジ取付(229)
  • 中空軸(10)
  • 脚取付(146)
電源
  • 三相(370)
  • 単相(24)
  • 直流(54)
安全率
  • 1.0(295)
  • 1.4(5)
1.0・1.4
ブランド
  • ニッセイ(191)
  • 富士変速機(112)
  • スリーピース(54)
  • シグマー技研(49)
  • 三菱電機(21)
  • 椿本チエイン(14)
  • 住友重機械工業(10)
  • 長谷川鉄工所(5)
  • 日東電工[モーター](5)
  • 富士電機(4)
  • 三木プーリ(3)
ニッセイ・富士変速機・スリーピース・シグマー技研・三菱電機・椿本チエイン・住友重機械工業・長谷川鉄工所・日東電工[モーター]・富士電機・三木プーリ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(230)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.04(15)
0.06(15)
0.09(10)
0.1(146)
0.2(160)
0.4(151)
0.75(43)
1.5(30)
2.2(23)
3.7(12)
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
  • ギヤードモータ 富士変速機

    ギヤードモータ

    富士変速機(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N

    ニッセイ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N

    ニッセイ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機

    ブレーキ付ギヤードモータ

    富士変速機(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • ギヤードモータ MGX1MS~ 富士電機

    ギヤードモータ MGX1MS~

    富士電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SBシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から102日以内出荷
    付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
  • DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ

    スリーピース
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ

    小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

    ニッセイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N

    ニッセイ
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • NCAシリーズ 脚取付屋内型  200V 日東電工[モーター]

    NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V

    日東電工[モーター]
    35,980税込39,578
    1台
    15日以内出荷から65日以内出荷
    均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
    取付方式足取付
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N

    ニッセイ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)

    三菱電機(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
  • 三相ギヤードモータ 富士変速機

    三相ギヤードモータ

    富士変速機
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N

    ニッセイ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N

    ニッセイ
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸 三菱電機

    直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
    付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
  • 日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工[モーター]

    日東電工ギヤモータNCAシリーズ

    日東電工[モーター]
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷から60日以内出荷
    均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
    保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N

    ニッセイ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
  • プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業

    プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付

    住友重機械工業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付 住友重機械工業

    プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付

    住友重機械工業
    46,980税込51,678
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)
  • ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)

    椿本チエイン
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
    ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
  • ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)

    三菱電機(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    モータータイプギヤードモータ
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    モータータイプギヤードモータ
  • クローゼモータ 椿本チエイン

    クローゼモータ

    椿本チエイン
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷から91日以内出荷
  • 三相ギヤードモータ 富士変速機

    三相ギヤードモータ

    富士変速機
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ

    小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

    ニッセイ
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N

    ニッセイ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N

    ニッセイ
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N

    ニッセイ
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイ

    ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T

    ニッセイ
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
  • ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ

    ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N

    ニッセイ
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイ

    ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N

    ニッセイ
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
...
ギヤードモーター