115件中 81~115件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式埋込み取付用
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式DINレール取付用
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式埋込み取付用
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式DINレール取付用
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式埋込み取付用
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式DINレール取付用
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式埋込み取付用
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式DINレール取付用
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
9,398 税込10,338
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
9,998 税込10,998
20日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
7,398 税込8,138
20日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:0GN
種類インダクションモーター シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42
1個
7,298 税込8,028
36日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)42
1個
7,298 税込8,028
20日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)42
1個
6,998 税込7,698
26日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.07 コンデンサ容量(μF)0.35 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])7 定格トルク(mN・m[gfcm])8 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
6,998 税込7,698
26日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)42
1個
6,998 税込7,698
45日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)42
1個
6,698 税込7,368
20日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。
仕様●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min;三相200 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1550 r/min;三相220 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min;三相230 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min●起動トルク (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m;三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m●過熱保護装置タイプ:サーマルプロテクタ(自動復帰型)●電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.5 A;三相200 V / 60 Hz / 0.43 A;三相220 V / 60 Hz / 0.45 A;三相230 V / 60 Hz / 0.46 A 付属品モーター:なし 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×200 質量(kg)2.7 タイプリード線 出力60 W 温度上昇ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。 保護等級IP20 使用周囲温度(℃)単相100 V、単相200 V、三相200 V:‐10 ~ +50 (凍結のないこと)、その他の電圧:‐10 ~ +40 (凍結のないこと) 使用周囲湿度85 %以下(結露のないこと) 耐熱クラス130(B) 絶縁耐圧常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。 取付角寸法(mm)90 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃ 絶縁抵抗常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 時間定格連続
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

オリエンタルモーターK2ユニット用モーター ACモーター
極数4極 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.25/0.27/0.29/0.30 電源電圧三相220/230/240 V 適合本体シリーズ名KⅡシリーズ 共用機種名インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフトタイプ 識別記号3 回転速度(r/min)1400/1680 起動トルク(N・m)0.26/0.4 定格トルク(mN・m)230/275 設置条件端子箱付 適合モーター三相高効率モーター
1個
11,698 税込12,868
10日以内出荷

オリエンタルモーターK2ユニット用モーター ACモーター
極数4極 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.33/0.37/0.38 電源電圧三相220/230/240 V 適合本体シリーズ名KⅡシリーズ 共用機種名インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフトタイプ 回転速度(r/min)1400/1670 起動トルク(N・m)0.5/0.6 定格トルク(mN・m)350/410 適合モーター三相高効率モーター
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

種類インダクションモーター 保護等級IP65 配線方式端子箱付
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1台
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)104 ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)104 ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

モーター取付角寸法(mm)90
1台
9,598 税込10,558
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

モーター取付角寸法(mm)60
1台
6,898 税込7,588
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モーター取付角寸法(mm)70
1台
6,998 税込7,698
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:5GU
種類インダクションモーター シャフト形状GU歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
22,980 税込25,278
26日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター 電流(A)0.3 コンデンサ容量(μF)1.5 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 起動トルク(mN・m[gfcm])100 配線方式端子箱付 定格回転速度(min-1[r.p.m])1500
1台
8,598 税込9,458
45日以内出荷