絞り込み
出力(kW)
  • 0.05(2)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
定格電圧(V)
  • AC100/200
  • 28(2)
  • AC100(6)
  • AC200(53)
  • AC200~240(1)
  • AC220(1)
  • AC400(19)
  • DC4.8(2)
  • DC5(1)
  • DC6(1)
  • DC7.4(3)
  • DC12(5)
  • DC24(2)
  • DC48(3)
  • その他(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 333(1)
  • 600(1)
  • 3000(1)
電源
  • 交流(1)
減速比
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
5・9・15・25
取付方式
  • フランジ取付(1)
フランジ取付
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.05(2)
0.1(1)
0.2(1)
0.4(1)
  • MINAS A6ファミリー サーボモータ Panasonic(パナソニック)

    MINAS A6ファミリー サーボモータ

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
    タイプ低慣性(ローイナーシャ)保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除くシリーズMSMF構造モータ口出し部:リード線分解能エンコーダ :8388608保護等級IP65コネクタモータ・エンコーダ:リード線回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000オイルシールなしエンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
  • サーボシステム omron(オムロン)

    サーボシステム

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
サーボモーター