絞り込み
出力(kW)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5(1)
- 7(1)
ブランド
- 三菱電機(1)
定格電圧(V)
- AC200(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 2000
- 3000(2)
電源
- 交流(1)
減速比
- その他(1)
その他
取付方式
- フランジ取付(1)
フランジ取付
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
「出力(kW)」から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.5(1)
2(1)
3.5(1)
5(1)
7(1)

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機(2件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流