絞り込み
出力(kW)
- 0.05(13)
- 0.1(15)
- 0.2(15)
- 0.4(15)
- 0.5(4)
- 0.6(1)
- 0.75(17)
- 0.9(1)
- 1(8)
- 1.5(10)
- 2(8)
- 2.0(1)
- 3(3)
- 3.5(5)
- 4(2)
- 5(6)
- 5.0(1)
- 7(4)
- 9(4)
ブランド
- 三菱電機(15)
- omron(オムロン)(7)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(16)
- AC220(1)
- AC400(3)
回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 120(1)
- 200(1)
- 300(6)
- 333(1)
- 600(1)
- 1000(7)
- 1500(2)
- 2000(17)
電源
- 三相(1)
- 交流(22)
- 単相(1)
減速比
- 5(5)
- 9(3)
- 11(3)
- 12(2)
- 20(2)
- 21(3)
- 33(3)
- 45(3)
- その他(4)
5・9・11・12・20・21・33・45・その他
取付方式
- その他(2)
- フランジ取付(19)
その他・フランジ取付
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
「出力(kW)」から絞り込む
0.05(13)
0.1(15)
0.2(15)
0.4(15)
0.75(17)
1(8)
1.5(10)
2(8)
3.5(5)
5(6)

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷から7日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
ACサーボシステム
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷3ステップで動かせるサーボモータ モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ 定格出力:100W、200W、400W、750W電圧(V)AC220電源単相/三相
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から82日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1台22日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から15日以内出荷ブレーキブレーキなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付種類サーボモーター
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥78,980~税込¥86,878~1台5日以内出荷から91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス種類サーボモーター
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥67,980~税込¥74,778~1台5日以内出荷ブレーキ電磁ブレーキ付種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から102日以内出荷タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
三菱電機¥159,800~税込¥175,780~1台91日以内出荷定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います種類サーボモーター
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台91日以内出荷定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います種類サーボモーター
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
三菱電機¥89,980~税込¥98,978~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷から91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス 電磁ブレーキ付種類サーボモーター
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1台5日以内出荷から91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス種類サーボモーター
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流