絞り込み
出力(kW)
- 0.05(14)
- 0.1(18)
- 0.2(21)
- 0.3(4)
- 0.4(20)
- 0.5(34)
- 0.6(12)
- 0.75(26)
- 0.85(6)
- 1(44)
- 1.2(6)
- 1.5(35)
- 2(44)
- 3(8)
- 3.5(40)
- 5(35)
- 7(34)
- 9(6)
- 11(6)
- 15(5)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC200(39)
- AC400(15)
- DC24(1)
- DC48(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(14)
- 1500(8)
- 2000(27)
- 3000(24)
電源
- 三相(8)
- 交流(30)
- 単相(3)
減速比
- 3(1)
- 5(14)
- 6(9)
- 9(3)
- 10(1)
- 11(18)
- 12(3)
- 17(8)
- 20(4)
- 21(10)
- 29(8)
- 30(1)
- 33(10)
- 35(8)
- 43(8)
- 45(10)
- 59(8)
- その他(20)
取付方式
- フランジ取付(30)
- 脚取付(1)
フランジ取付・脚取付
ブランド
- 三菱電機
- 山洋電気(26)
- omron(オムロン)(17)
- 双葉電子工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 富士電機(4)
- オリエンタルモーター(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
- 日本ニューティーシー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(21)
0.4(20)
0.5(34)
0.75(26)
1(44)
1.5(35)
2(44)
3.5(40)
5(35)
7(34)
出力(kW)をもっと見る

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機(2件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-AKシリーズ(超小型、超小容量) 回転型サーボモータ
三菱電機¥58,980~税込¥64,878~1台4日以内出荷から91日以内出荷フランジサイズ□25mmの超小型サーボモータ。小型装置や装置のヘッダ部分に最適です種類サーボモーター電圧(V)DC48/24シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)3000
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1台22日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ付
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ無
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥66,980~税込¥73,678~1台5日以内出荷ブレーキ電磁ブレーキ付種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥98,980~税込¥108,878~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から15日以内出荷ブレーキブレーキなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
センサレスPMモータ MM-GKRシリーズ
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1台6日以内出荷から91日以内出荷コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト 高効率モーターで省エネルギーに貢献減速比-種類センサレスPMモータ適合ユニット型式FR-E700EX回転速度(r/min)3000減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
三菱電機¥229,800~税込¥252,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付種類サーボモーター
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷から91日以内出荷低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス種類サーボモーター
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-RTシリーズ
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から100日以内出荷定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ
三菱電機¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷から100日以内出荷構造フラット型定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応 AC400V仕様
三菱電機¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 VインターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応特性標準品
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ 汎用インターフェース対応 AC400V仕様
三菱電機¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェース汎用RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 HS仕様
三菱電機¥319,800~税込¥351,780~1個100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能/機能安全入出力信号3点
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット CC-Link IE TSNインターフェース対応
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用減速機 GRシリーズ
三菱電機¥54,980~税込¥60,478~1個30日以内出荷保護構造IP65構造遊星減速機潤滑方式グリース入力回転数(min-1[r.p.m])3000周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事)取付方向取付自由標高(m)海抜1000以下雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下減速段数1段原則耐震性49m/s2以下(5G)適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥269,800~税込¥296,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥229,800~税込¥252,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ付
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 機能安全対応仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機なし
HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ無し
三菱電機¥84,980~税込¥93,478~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 機能安全対応仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥389,800~税込¥428,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥329,800~税込¥362,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型

































![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)