絞り込み
出力(kW)
- 0.09
- 0.003(2)
- 0.004(1)
- 0.006(14)
- 0.0065(1)
- 0.01(1)
- 0.015(15)
- 0.025(17)
- 0.037(1)
- 0.04(16)
- 0.06(13)
- 0.41(1)
- 0.52(1)
- 0.9(2)
定格電圧(V)
- AC100/115(1)
- AC220/230(2)
- AC110/115(1)
- AC100(12)
- AC200(11)
- AC220(1)
電源
- 単相(12)
- 直流(1)
ブランド
- オリエンタルモーター(7)
- SPG(5)
- エスコ(2)
- 住友重機械工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。
「出力(kW)」から絞り込む
0.003(2)
0.006(14)
0.015(15)
0.025(17)
0.04(16)
0.06(13)
0.09
0.41(1)
0.52(1)
0.9(2)

ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体
オリエンタルモーター¥21,980~税込¥24,178~特価1個当日出荷から14日以内出荷種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター(4件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から12日以内出荷ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)
住友重機械工業(2件のレビュー)¥25,500~税込¥28,050~1台3日以内出荷から62日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
スピードコントロールモーター用コントローラー
エスコ¥10,700税込¥11,7701台翌日出荷仕様【速度変動率】5%適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷質量(kg)3.53起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
SPG¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷質量(kg)3.97起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
SPG¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷質量(kg)3.53起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)
SPG(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
AC100V・90W スピードコントロールモーター
エスコ¥32,600税込¥35,8601個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-90種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.55