絞り込み
出力(kW)
- 0.41
- 0.003(2)
- 0.004(1)
- 0.006(14)
- 0.0065(1)
- 0.01(1)
- 0.015(15)
- 0.025(17)
- 0.037(1)
- 0.04(16)
- 0.06(13)
- 0.09(15)
- 0.52(1)
- 0.9(2)
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)(1)
スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。
「出力(kW)」から絞り込む
0.003(2)
0.006(14)
0.015(15)
0.025(17)
0.04(16)
0.06(13)
0.09(15)
0.41
0.52(1)
0.9(2)

シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用
リューター(日本精密機械工作)¥499,800税込¥549,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110