スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
  • アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)

    住友重機械工業(2件のレビュー)
    8,500税込9,350
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
  • スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー) SPG

    スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)

    SPG(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    起動トルク(N・m)0.55適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター