絞り込み
定格電圧(V)
- AC100~240(3)
ブランド
- アズワン
- SPG(35)
- オリエンタルモーター(21)
- エスコ(6)
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- azbil(旧:山武)(4)
- 住友重機械工業(1)
- ミニター(1)
「出力(kW)」から絞り込む

モーターコントロールユニット デジタル
アズワン¥127,000税込¥139,7001個翌々日出荷繰り返し動作のプログラム制御が可能です。正/逆反転運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。タイプ正/逆反転制御タイプ種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター)アズワン品番4-795-03
モーターコントロールユニット デジタル
アズワン¥124,000税込¥136,4001個翌々日出荷繰り返し動作のプログラム制御が可能です。角度指定運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。タイプ角度制御タイプ種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター)アズワン品番4-795-02
モーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプ
アズワン¥51,900税込¥57,0901個当日出荷回転数を1rpmから1,800rpmまで正確に可変制御でき、機構特性に合わせたモーター制御設定(励磁電流や加減速時間等)が可能な上級者向けのユニットです。1~1,800rpmまでの広範囲の制御が可能です。タイプデジタル制御種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.2A(専用ACアダプタ)アズワン品番4-795-01