絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BRAND(8)
- JEIO TECH(8)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- TRUSCO(7)
- アズワン(229)
- ケニス(6)
- コスモスビード(9)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(15)
- ニッソーファイン(10)
- フロン工業(11)
- 三商(23)
- 富士ゲル産業(9)
- 山仁薬品(10)
- 新光化成(35)
- 日本理化学器械(NRK)(82)
- 東洋リビング(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
商品豆知識

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)寸法(mm)80×195区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1缶(50g×160個)ほか当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
キャパティ ドライボックス
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
強力乾燥剤
king(撮影・写真用品)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
A型シリカゲル
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
シリカゲル乾燥剤 青 丸缶
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)寸法(mm)102×114サイズ6UP(4-8mm)区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ
豊田化工(6件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(500g×20個)ほか翌々日出荷不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適区分A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
高性能乾燥剤アクアソービット
ゼラスト(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(10g×10個)ほか当日出荷塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム色白2018年トラスコ掲載ページ3 1259
シリカゲルA型 球状
東海化学工業所(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481缶(500g)当日出荷デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。区分シリカゲルA型球径(Φmm)平均4~6アズワン品番1-7315-01
ドライペット 乾燥キーパー
エステー(5件のレビュー)¥329税込¥3621袋(10g×12個)当日出荷密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)区分A型シリカゲル有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)アズワン品番64-1138-57
キャパティ ドライボックス(トレー付き)
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー質量(kg)0.8材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205RoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲルドライヤーン分包品OP10
ケニス(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組(30包)当日出荷シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ
豊田化工(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1缶(20g×400個)ほか翌々日出荷から6日以内出荷電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。用途電機部品・機械部品の長期防錆用に区分A型シリカゲルタイプ不織布タイプ吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
乾燥剤(モレキュラーシーブ)
信和化工(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(100g)当日出荷様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。形状1.6mmペレット状構造ソーダライト
簡易真空槽(エアフレッシュ)
加藤産業(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
オートドライデシケーター
アズワン¥58,200~税込¥64,020~1台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
シリカゲルA型 球状(コバルト非含有)
ケニス¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200~税込¥22,220~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9
ユニットデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥12,200~税込¥13,420~1台当日出荷から翌々日出荷上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。外寸法(mm)250×250×250棚板耐荷重(kg)5/段材質トメ金:ステンレス(SUS303)色スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ
豊田化工¥12,880~税込¥14,168~1缶(10個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷不織布包装品不織布製で強度があり、電気部品・機械部品を錆から長期間防ぎます。
真空ポリカデシケーター
サンプラテック(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791缶欠品中塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。★大きめの粒度品かつ球状品です。形状球状:A形寸法(mm)3~5主成分二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)アズワン品番2-9393-22
成形真空デシケーター
アズワン¥18,400~税込¥20,240~1個当日出荷使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5棚板耐荷重(kg)5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)推奨ポンプ(2-944-02) ドライ真空ポンプGM-20D、(2-928-01)油回転真空ポンプAVRI-30、(2-924-01) 油回転真空ポンプAVRD-60
小型真空デシケーター
アズワン¥19,200~税込¥21,120~1個当日出荷小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
真空ポリカデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥26,800~税込¥29,480~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。許容真空度(Pa)約133付属品磁製プレート×1枚材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9除湿方式真空真空ゲージありコック外径(Φmm)9
デシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。間口(mm)258×458内寸幅(mm)285内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485内寸高さ(mm)485外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525外寸法・幅(mm)300外寸法・奥行(mm)345外寸法・高さ(mm)525棚板耐荷重(kg)2/枚付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)色透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(ゴム足)天然ゴムアズワン品番1-001-01棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
ミニ真空容器
アズワン¥22,200~税込¥24,420~1個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
デシケータ用棚板
アズワン¥3,760~税込¥4,136~1枚当日出荷適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
100gx2個 乾燥剤・シリカゲル
エスコ¥1,270税込¥1,3971袋(2袋)当日出荷材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布寸法(mm)約105×150質量(g)100×2袋入標準使用量40リットルのスペースに1袋
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥115,000~税込¥126,500~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
塩化マグネシウム乾燥剤 OZO
オゾ化学技研(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)ほか当日出荷シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。仕様包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布