2,111件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度電子比重計 液体比重測定セット アルファーミラージュ

    高精度電子比重計 液体比重測定セット

    アルファーミラージュ
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • 高精度電子比重計 SID-220W専用液体比重測定セット アルファーミラージュ

    高精度電子比重計 SID-220W専用液体比重測定セット

    アルファーミラージュ
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    比重計SID-220Wを使用して液体比重を測定する為のキットとなります。
    アズワン品番1-8709-37
  • ディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入 BIORAD

    ディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入

    BIORAD
    4,699税込5,169
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA’試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにする事により、キュベットを試験管の代わりに使用する事ができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
    アズワン品番2-8341-12
  • ガス検知器 HT-4300シリーズ アズワン

    ガス検知器 HT-4300シリーズ

    アズワン
    149,000税込163,900
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでセンサ交換が可能なハンディタイプです。任意の値でアラーム設定が可能で、規定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。
    寸法(mm)50×25×135(突起部除く)質量(g)約230電源リチウムイオン充電電池(ACアダプター付属)ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶プローブ長(mm)245
  • 標準角型セルUV用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    標準角型セルUV用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    ・光オープントップ、PTFEカバー付き。・二面透明。・標準セルホルダーで使用できます。
  • サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    サブマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚+内径断面は正方形。オープントップ、PTFEカバー付き
  • PTFE栓付角型セルUV用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付角型セルUV用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
  • アルミニウムスペーサー Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    アルミニウムスペーサー

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    通常の12.5mm×12.5mmセルホルダーで使用できます。
  • PTFE栓付きマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付きマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • 超マイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    超マイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    139,800税込153,780
    1個
    70日以内出荷
    容量は0.5ul~10ul。二面半透明。サンプルの出し入れにはピペットの使用をお勧めします。
  • マイクロショートセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    マイクロショートセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    27,980税込30,778
    1個
    70日以内出荷
    オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可。
  • PTFE栓付角型セルIR用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付角型セルIR用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
  • PTFE栓付セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付セミマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの50%以下。PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • サブマイクロセル・マルチマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    サブマイクロセル・マルチマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    83,980税込92,378
    1個
    70日以内出荷
    二面透明。オープントップ
  • 標準角型セルIR用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    標準角型セルIR用

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    ・光オープントップ、PTFEカバー付き。・二面透明。・標準セルホルダーで使用できます。
  • 短光路分解セル(密封型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    短光路分解セル(密封型)

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    両側密閉。二面透明。タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
  • 低ヘッドスペース用サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    低ヘッドスペース用サブマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    109,800税込120,780
    1個
    70日以内出荷
    容量は10ul~440ul。特殊PTFE栓付き上部ブラックムクで内径断面は円形。普通のサブマイクロと比べ、サンプルの上部の空気は95%以上減少可能。DNAのような希少サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
  • PTFE栓付サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付サブマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    79,980税込87,978
    1個
    70日以内出荷
    容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚。PTFE栓付き
  • セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    セミマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの50%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • マイクロショートセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    マイクロショートセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    27,980税込30,778
    1個
    70日以内出荷
    二面透明。オープントップ、PTEFカバー付き。底板肉厚3mm
  • マイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    マイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • PM2.5・CO2モニター Chicco-iino SIBATA(柴田科学)

    PM2.5・CO2モニター Chicco-iino

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。 室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。 また、温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CS-1(CO2)、PS-3(PM2.5)の測定をこれ1台で ・タイマー測定が可能 バッテリー節約のための間欠運転も可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
    用途・室内空間の汚染度をPM2.5、CO2の両面から監視。・温湿度も測定可能なため温熱空間の評価も仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 接続部 ろ紙ホルダーB型用 SIBATA(柴田科学)

    接続部 ろ紙ホルダーB型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50適合ホース内径Φ10mm
  • ろ紙ホルダー AS型 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー AS型

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    アスベストサンプリング用です。金属製のカウル付き
    適合ろ紙:Φ47mm質量(kg)0.3寸法(Φ×mm)75×120
  • 外套管 SPCミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    外套管 SPCミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    SPCミゼットインピンジャーの外套管のみ。1目盛5mL
    適合SPCミゼットインピンジャー30mL用材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110胴径(Φmm)28
  • カウル部 ろ紙ホルダーAS型用 SIBATA(柴田科学)

    カウル部 ろ紙ホルダーAS型用

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーAS型用のカウル部のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×70
  • 開放部 ろ紙ホルダーA型用 SIBATA(柴田科学)

    開放部 ろ紙ホルダーA型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ろ紙ホルダーA型の開放部(捕集側)のみです。
    質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50
  • ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
    質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75適合ホース内径Φ10mm
  • PM2.5デジタル粉じん計 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5デジタル粉じん計

    SIBATA(柴田科学)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
    幅(mm)184型式本体:LD-5R質量(kg)約1.2高さ(mm)109.5奥行(mm)68電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
  • 石英ウール 5g入 SRWシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    石英ウール 5g入 SRWシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    仕様●1~6μm 5g入●コード番号:1136-05アズワン品番65-8687-31
  • 石英ウール 5g入 SRWシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    石英ウール 5g入 SRWシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様●6~12μm 5g入●コード番号:1136-10アズワン品番65-8687-32
  • 原子吸光用グラファイトチューブ アズワン

    原子吸光用グラファイトチューブ

    アズワン
    85,263税込93,789
    1箱(10個)
    当日出荷
    PerkinElmer以外の原子吸光装置に適応します。
    アズワン品番65-8735-95
  • ガス校正用レギュレータ カノマックス(KANOMAX)

    ガス校正用レギュレータ

    カノマックス(KANOMAX)
    46,980税込51,678
    1式
    5日以内出荷
    タイプレギュレータのみガス名CO/CO2
  • 【排水用】COD・全窒素・全リン測定器(ヒーターセット) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    【排水用】COD・全窒素・全リン測定器(ヒーターセット)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    519,800税込571,780
    1セット
    7日以内出荷
    COD・全窒素・全リンなど排水向け吸光光度計HI 83314と加熱するための試験管ヒーターHI 839800Nのセット品です。COD・全窒素・全リンの測定には試験管ヒーターが必要ですのでご用意のない方はセットでご購入いただくとお得です。測定に使用する試薬は測定項目ごとに必要となります。
  • 回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン

    回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ

    アントンパール・ジャパン
    499,800税込549,780
    1台
    63日以内出荷
    シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため
    仕様●粘度レンジ[mPa・s]:10~40,000,000●最大トルク[mNm]:0.7187●精度:0.1%FSR●重量:6.2kg●本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行)●電源:ユニバーサルアズワン品番65-3697-58
  • デジタルミニ紫外線メーター エスコ

    デジタルミニ紫外線メーター

    エスコ
    24,100税込26,510
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。
    仕様●メーカー:FUSO●型番:TM-223●測定方式:光ダイオード●測定範囲:0~4000μW/cm2、0~40mW/cm2●分解能:1μW/cm2.0.01mW/cm2●精度:±5%F.S+2dgt●測定波長:290~390nm(UVA、UVB領域)●サンプリング:0.4秒/回●機能:データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単4電池×2(付属)●電池寿命:約100時間●サイズ:48(W)×27(D)×133(H)mm●重量:90g(電池含む)●付属品:ソフトケース●小型で軽量の紫外線強度計
  • Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Thermal Printer for MR-9600 Accuris Instruments

    Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Thermal Printer for MR-9600

    Accuris Instruments
    76,980税込84,678
    1式
    63日以内出荷
    アズワン品番65-3836-23
  • 9-425 Screw-thread vials 100個入 V2シリーズ ビーエム機器

    9-425 Screw-thread vials 100個入 V2シリーズ

    ビーエム機器
    5,198税込5,718
    1パック(100個)
    48日以内出荷
  • 10-425 Screw-thread vials 100個入 V3シリーズ ビーエム機器

    10-425 Screw-thread vials 100個入 V3シリーズ

    ビーエム機器
    5,198税込5,718
    1パック(100個)
    48日以内出荷
分析・環境・測定器具