絞り込み
粒子保持能(μm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8,543件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステリカップ-HV Merck(メルクミリポア)

    ステリカップ-HV

    Merck(メルクミリポア)
    49,980税込54,978
    1箱(12個)
    当日出荷
    ラミナーフローフードでの使用にも使用できます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。フィルター孔径0.1μmはマイコプラズマ除去に適しています。
    材質フィルター/親水性PVDF、親水性PES、ハウジング/PSサイズ(フィルター孔径) 0.45μm容量(mL)1000耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(mL)2.4アズワン品番4-1194-01
  • 空冷式冷却管 コンデンシン TM 旭製作所

    空冷式冷却管 コンデンシン TM

    旭製作所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
    材質硼珪酸ガラス
  • フィルタシステム コーニング

    フィルタシステム

    コーニング
    18,980税込20,878
    1箱(12個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
    規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
  • ペーパーディスク(食肉のベンジルペニシリン試験用) ADVANTEC

    ペーパーディスク(食肉のベンジルペニシリン試験用)

    ADVANTEC
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    用途食肉のベンジルペニシリン試験用厚さ(mm)1.5寸法(Φmm)10アズワン品番64-1026-98吸収量(mL)0.2/枚
  • PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)

    PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ

    PALL(ポール)
    93,168税込102,485
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
    材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
  • トラックエッチドメンブレン GVS

    トラックエッチドメンブレン

    GVS
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途トラックエッチドメンブレン
  • ミニバイアイル SEPARA GVS

    ミニバイアイル SEPARA

    GVS
    26,980税込29,678
    1箱(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フィルターを内蔵したディスポーザブルバイアル
    用途HPLCサンプル前処理
  • GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能
    用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624

    ヤマト科学
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
    用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
  • PTFEキャップ CTシリーズ シゲミ

    PTFEキャップ CTシリーズ

    シゲミ
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • フィルターホルダー用 三商

    フィルターホルダー用

    三商
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
  • トラックエッチドメンブレン PETE GVS

    トラックエッチドメンブレン PETE

    GVS
    13,980税込15,378
    1セット(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    穴はPEフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PE(ポリエステル)製で、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムにも耐性があります。親水性、円形。
    材質PE(ポリエステル)
  • シリンジフィルター MS(Membrane Solutions)

    シリンジフィルター

    MS(Membrane Solutions)
    11,980税込13,178
    1パック(100個)
    当日出荷
    親水性。耐薬品性、耐熱性に優れたフィルターで、高いスループットを実現。ガス・油・アルコールなどの微粒子やバクテリアのろ過などに適しています。
    仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ材質メンブレン/MCE(親水性混合セルロースエステル)穴径(μm)3サイズ(mm)25アズワン品番61-9638-86
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
  • オープン式フィルターホルダー 47mm TARSONS

    オープン式フィルターホルダー 47mm

    TARSONS
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質PSF製アズワン品番62-2936-06
  • 連結管 Y字管 CYシリーズ アズワン

    連結管 Y字管 CYシリーズ

    アズワン
    5,841税込6,425
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 連結管 減圧用・直管・中管付 CRSMシリーズ アズワン

    連結管 減圧用・直管・中管付 CRSMシリーズ

    アズワン
    5,643税込6,207
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1吸引口外径(Φmm)Φ8
  • 排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズ アズワン

    排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズ

    アズワン
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管コックガラスコック吸引口外径(Φmm)Φ8
  • 定量濾紙 No.5B ADVANTEC

    定量濾紙 No.5B

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.21粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12ろ水時間(s)195吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)75灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
  • 定性ろ紙(AZUMI) NO.1 ナリカ

    定性ろ紙(AZUMI) NO.1

    ナリカ
    760税込836
    1セット(100枚)
    4日以内出荷
    ろ過精度(μm)5
  • フェラル ヤマト科学

    フェラル

    ヤマト科学
    8,298税込9,128
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    形状ショート(高さ3mm)
  • 汎用カラムナット ヤマト科学

    汎用カラムナット

    ヤマト科学
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状六角サイズ(inch)1/16
  • エバポバイアル瓶アダプター アズワン

    エバポバイアル瓶アダプター

    アズワン
    4,703税込5,173
    1セット
    当日出荷
    エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
  • シリンジフィルター(親水性)MCE MS(Membrane Solutions)

    シリンジフィルター(親水性)MCE

    MS(Membrane Solutions)
    7,498税込8,248
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高流量タイプです。
  • シリンジフィルター(疎水性)PVDF MS(Membrane Solutions)

    シリンジフィルター(疎水性)PVDF

    MS(Membrane Solutions)
    7,898税込8,688
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各材質に対応した種類のタンパク質吸着が少ないです。
  • 透析チューブホルダー ケニス

    透析チューブホルダー

    ケニス
    3,498税込3,848
    1組(2枚)
    当日出荷
    チューブの先端をサイドの切り込みに挟み込むだけで、そのままビーカーに固定できます。
    材質PP寸法(mm)28×55×20
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
    穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)LG材質(ハウジング)HDPE最高使用圧力(kPa)689
  • デュラポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
  • ワットマン 定量ろ紙 ケニス

    ワットマン 定量ろ紙

    ケニス
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から61日以内出荷
    純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
  • シリカろ紙 ADVANTEC

    シリカろ紙

    ADVANTEC
    10,709税込11,780
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。
    使用温度範囲(℃)1000
  • 吸引瓶 ケニス

    吸引瓶

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
  • 磁製ブフナーロート ケニス

    磁製ブフナーロート

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から71日以内出荷
    材質磁製
  • クロマトグラフ管 climbing(クライミング)

    クロマトグラフ管

    climbing(クライミング)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • マルチスピードミニ遠心機 ケニス

    マルチスピードミニ遠心機

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HP

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    当日出荷
    25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。 親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
    材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP

    ADVANTEC
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系残液量(mL)0.03以下
  • SPCガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)1000フィルターサイズ(mm)79.0×79.0
  • 真空トラップ(大容量タイプ) アズワン

    真空トラップ(大容量タイプ)

    アズワン
    31,400税込34,540
    1個
    当日出荷
    大容量の捕集が可能です。
    仕様分離型材質ガラス全長(mm)135×360接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12アズワン品番1-6147-12
分溜・分離・抽出・ろ過