絞り込み
粒子保持能(μm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8,580件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共通摺合せストッパー 中空平栓 7570F-STOPERシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通摺合せストッパー 中空平栓 7570F-STOPERシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    609税込670
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • シリカ濾紙 QRシリーズ ADVANTEC

    シリカ濾紙 QRシリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
    型式QR-100厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)85捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)
  • 小型遠心機 ケニス

    小型遠心機

    ケニス(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
  • PP濾過フラスコ TARSONS

    PP濾過フラスコ

    TARSONS
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ内径(Φmm)Φ7~Φ9mm
  • TLCプレートカッター 関東化学

    TLCプレートカッター

    関東化学
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。
    仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)寸法(mm)265×240×65適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
  • ミニザルト(メンブレンフィルタ) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(メンブレンフィルタ)

    sartorius(ザルトリウス)
    7,998税込8,798
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
  • シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンス

    シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
    最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    当日出荷
    材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系残液量(mL)0.1以下
  • 吸引鐘セット SIBATA(柴田科学)

    吸引鐘セット

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
    付属品ガラス板、パッキン上部内径(mm)37
  • 桐山セパロート用 オプション 桐山製作所

    桐山セパロート用 オプション

    桐山製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • 液体ろ過筒 アズワン

    液体ろ過筒

    アズワン
    5,610税込6,171
    1個
    当日出荷
    円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
    寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
  • マイレクス(HPLC前処理) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(HPLC前処理)

    Merck(メルクミリポア)
    16,980税込18,678
    1ケース(100個)
    当日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
  • ウルトラフリーMC(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
    用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレン容量(mL)0.4タイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE
  • 定性ろ紙(No.131) アドバンテック

    定性ろ紙(No.131)

    アドバンテック
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:3種厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131
  • 黒色濾紙 No.131-B 100枚入 ADVANTEC

    黒色濾紙 No.131-B 100枚入

    ADVANTEC
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
  • ステンレスシリンジホルダー ADVANTEC

    ステンレスシリンジホルダー

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
    ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
    材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE最高使用圧力0.68MPa
  • ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学)

    ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
    用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
  • 三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズ アズワン

    三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズ

    アズワン
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    流路の切り替えに便利です。
    材質硼珪酸ガラス1級
  • 融点用 毛細管 SIBATA(柴田科学)

    融点用 毛細管

    SIBATA(柴田科学)
    12,999税込14,299
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    融点測定器M-560/-565型に使う消耗品です。
    適合機種B540/545、M-560/565
  • 石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス

    石鹸膜流量計

    ジーエルサイエンス
    32,980税込36,278
    1式
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
  • マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(R) SLシリーズ

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1ケース(100個)
    当日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ直径(Φmm)13穴径(μm)0.2耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)80以下最大入圧(kPa[psi])1033(150)までアズワン品番1-6892-15
  • バイオカラムフィルター 三商

    バイオカラムフィルター

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 定性濾紙 QL-C 三商

    定性濾紙 QL-C

    三商
    279税込307
    1個(100枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粒子保持能(μm)10~15質量(g/m2)80±4灰分≦0.15%ろ過速度70~140(ヘルツベルグ)(秒)
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
    材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
  • 共栓付比色管 COLOR-TUBEシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    共栓付比色管 COLOR-TUBEシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ガラス濾紙 GF-75シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GF-75シリーズ

    ADVANTEC
    6,798税込7,478
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測仕様有機バインダー処理:無し型式GF-75厚さ(mm)0.35粒子保持能(μm)0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75捕集効率(%)99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.67 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • メンブレンフィルター用ピンセット ADVANTEC

    メンブレンフィルター用ピンセット

    ADVANTEC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
    材質SUS304型式FS-1全長(mm)115先端寸法(mm)6アズワン品番4-861-01
  • 注入口セプタム ヤマト科学

    注入口セプタム

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1パック(50個)
    当日出荷
    ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
    寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
  • 共通摺合冷却器 アズワン

    共通摺合冷却器

    アズワン
    7,425税込8,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)

    マイテックスメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    54,980税込60,478
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ガスや有機溶媒のろ過に最適です。
    材質PTFE白色無地耐熱温度(℃)-100~260
  • 減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC

    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

    ADVANTEC
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
    容量(mL)(ファンネル)320有効ろ過面積(cm2)9.6フィルターサイズ(mm)Φ47
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP

    ADVANTEC
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    当日出荷
    イオンクロマト専用として、メンブレンフィルター、ハウジングからの溶出を抑えており、個別ブリスター包装により、外部からの汚染を防止しています。
    材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.03以下
  • ガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • 水分トラップ アズワン

    水分トラップ

    アズワン
    28,800税込31,680
    1個
    翌々日出荷
    仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328性能<20ppb容量(mL)36型番S10001アズワン品番2-9174-01耐圧(Pa)0.88M(125psig)充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
  • 定性濾紙 アズワン

    定性濾紙

    アズワン
    436税込480
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。
    材質セルロース
  • マイクロシックス アズワン

    マイクロシックス

    アズワン(2件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
    材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ遠心加速度2000G最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分アズワン品番1-7472-11
  • クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き)

    アズワン
    13,860税込15,246
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE足外径(Φmm)8
  • 共通摺合 リービッヒ冷却器 アズワン

    共通摺合 リービッヒ冷却器

    アズワン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
分溜・分離・抽出・ろ過