絞り込み
粒子保持能(μm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8,580件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC

    ガラスろ紙GB-100R

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    捕集効率が高く含有金属分も少ない。大気中の浮遊粒子状物質捕集用。
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    材質親水性PTFE製穴径(μm)0.1表面無地潤滑性親水性
  • 定性ろ紙(No.131) アドバンテック

    定性ろ紙(No.131)

    アドバンテック
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:3種厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131
  • 黒色濾紙 No.131-B 100枚入 ADVANTEC

    黒色濾紙 No.131-B 100枚入

    ADVANTEC
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
  • 水分試験紙 20mm×80mm 1箱 20枚入 ADVANTEC

    水分試験紙 20mm×80mm 1箱 20枚入

    ADVANTEC
    4,898税込5,388
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    水の付着により、白色から青色に変化する試験紙です。有機溶剤(揮発油類など)中に含まれる水分の検出に用いられます。
    寸法(mm)20×80アズワン品番63-1236-86
  • ステンレスシリンジホルダー ADVANTEC

    ステンレスシリンジホルダー

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
    ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
    材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE最高使用圧力0.68MPa
  • VT-500、2000用オプション品 ADVANTEC

    VT-500、2000用オプション品

    ADVANTEC
    899税込989
    1箱(1個)
    5日以内出荷から43日以内出荷
    交換用部品です。
  • ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
    材質親水性PTFE最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
  • ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ GVS

    ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ

    GVS
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
  • シリカゲルTLCプレート アルミシート アズワン

    シリカゲルTLCプレート アルミシート

    アズワン
    8,990税込9,889
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
    仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200支持体アルミシート細孔径60Å(平均)
  • 滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ PALL(ポール)

    滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ

    PALL(ポール)
    24,569税込27,026
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
  • 5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ シゲミ

    5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ

    シゲミ
    27,980税込30,778
    1箱(5組)
    当日出荷から15日以内出荷
    付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
  • バイオカラムフィルター 三商

    バイオカラムフィルター

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
  • フィルターホルダー90型用部品 三商

    フィルターホルダー90型用部品

    三商
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • トラックエッチドメンブレン PCTE GVS

    トラックエッチドメンブレン PCTE

    GVS
    11,980税込13,178
    1セット(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    穴はPCフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PC(ポリカーボネート)製。親水性、円形。
    材質PC(ポリカーボネート)
  • 定性濾紙 QL-C 三商

    定性濾紙 QL-C

    三商
    279税込307
    1個(100枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粒子保持能(μm)10~15質量(g/m2)80±4灰分≦0.15%ろ過速度70~140(ヘルツベルグ)(秒)
  • 常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット 桐山製作所

    常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット

    桐山製作所
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
    種別本体セット材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
  • 桐山ロート用濾紙 桐山製作所

    桐山ロート用濾紙

    桐山製作所
    979税込1,077
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    桐山ロート用の濾紙で、各ロートに合わせた直径のものを揃えています。
  • メンブレンフィルター アズワン

    メンブレンフィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1個(100枚)
    当日出荷
    コンタミネーションの心配が無い便利な個別包装仕様です。
  • クランプ フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    クランプ フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーのファンネルとガラス(フィルター)ホルダーを挟んで固定するためのクランプです。
  • ガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • 定性濾紙 アズワン

    定性濾紙

    アズワン
    436税込480
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途中位の大きさの沈殿用仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙102質量(g/m2)80±4
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    81,400税込89,540
    1台
    当日出荷
    付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本寸法(mm)290×320×245適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm電源AC100V 50/60Hz処理量(mL)15×8本タイマー時間0~30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245ローター専用ローター内蔵
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    当日出荷
    高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
  • フィルターホルダー スウィネクス 35 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー スウィネクス 35

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(10個)
    当日出荷
    シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
    材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)35直径(Φmm)17フィルター直径(Φmm)13mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.7プレフィルター直径(Φmm)10インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-01
  • ガラス噴霧器 アズワン

    ガラス噴霧器

    アズワン(1件のレビュー)
    5,460税込6,006
    1本
    当日出荷
    二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
  • クロマトろ紙 No.526 ADVANTEC

    クロマトろ紙 No.526

    ADVANTEC
    3,500税込3,850
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。
    用途多量試料のペーパークロマトグラフィー ブロッティング用吸収ペーパー
  • 桐山ロート用ろ紙 #704 日本理化学器械(NRK)

    桐山ロート用ろ紙 #704

    日本理化学器械(NRK)
    1,398税込1,538
    1箱(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
    用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験ろ紙#704
  • サポートスクリーン(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    サポートスクリーン(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質SUS316部品名称サポートスクリーン
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    12,980税込14,278
    1箱(50個)ほか
    翌日出荷から41日以内出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
    形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
  • シーリングバー ケニス

    シーリングバー

    ケニス
    749税込824
    1組(2本)
    翌日出荷
    透析チューブの液漏れを防止します。
    材質PA(デュポン製6.6ナイロン)大きさ65×18×9mm挟み幅50mm耐熱温度(℃)-20~140入数2本
  • ガラスろ紙(GB-100R) アドバンテック

    ガラスろ紙(GB-100R)

    アドバンテック
    5,849税込6,434
    1箱(100枚)
    当日出荷から41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.38質量(g)95/m2入数(枚)100用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析グレードGB-100R
  • ガラス濾紙 GA-200シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-200シリーズ

    ADVANTEC
    1,789税込1,968
    1箱(50枚)ほか
    翌々日出荷から34日以内出荷
    厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
  • 真空シール VS22 SIBATA(柴田科学)

    真空シール VS22

    SIBATA(柴田科学)
    14,999税込16,499
    1個
    欠品中
    ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。
    適合機種R-80/ R100型式VS22
  • シリコン編組ガラスチューブ 1m 日星電気

    シリコン編組ガラスチューブ 1m

    日星電気
    459税込505
    1セット(5本×1m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
    構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
  • ガラスボールフィルター 3907シリーズ 旭製作所

    ガラスボールフィルター 3907シリーズ

    旭製作所
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
    材質ホウケイ酸ガラス管長(mm)L:250(±5)
  • フラットシールフェラル 10個入 アズワン

    フラットシールフェラル 10個入

    アズワン
    4,670税込5,137
    1セット(10個)
    15日以内出荷から31日以内出荷
    液クロ用の配管パーツです。
  • テフロンチューブ 10m アズワン

    テフロンチューブ 10m

    アズワン
    6,790税込7,469
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    液クロ用配管パーツです。
  • カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用 アズワン

    カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用

    アズワン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
  • 減圧ろ過システム用器具 減圧容器 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 減圧容器

    ADVANTEC
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
分溜・分離・抽出・ろ過