絞り込み
粒子保持能(μm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8,549件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定量ろ紙(No.5A) アドバンテック

    定量ろ紙(No.5A)

    アドバンテック
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過仕様JIS P3801:5種A厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5A
  • ひ素検査器 硝子曲管 SIBATA(柴田科学)

    ひ素検査器 硝子曲管

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ・第18改正日本薬局方を参考にしたひ素試験器用のガラス曲管(部品)です。
    トラスコ品番112-6228
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
    直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
  • ブフナーロートPP レオナ

    ブフナーロートPP

    レオナ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬性のPP製です。磁製と違い破損の恐れが少ないです。
    材質PP
  • ピークタフオシネ 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフオシネ 5個入

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1パック(5個)
    当日出荷
    材質PEEKねじ規格10-32UNF外径1/16アズワン品番62-7025-72耐圧(Pa)21.5M
  • ポリサルホンホルダー ADVANTEC

    ポリサルホンホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
    フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
  • シリコーン栓 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1袋(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルターホルダー吸引びんと接続するために使用します。
    材質シリコン
  • 分液ろ紙 No.2S ADVANTEC

    分液ろ紙 No.2S

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
    厚さ(mm)0.26pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120保留粒子径(μm)5
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1パック(50個)
    当日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
    仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
  • ガラスろ紙GC-50 ADVANTEC

    ガラスろ紙GC-50

    ADVANTEC
    3,500税込3,850
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 。生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。 。ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析厚さ(mm)0.19タイプバインダーなしろ紙番号GC-50最高使用温度(℃)500捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52ろ水時間(s)28
  • 円筒濾紙 No.86R 25本入 ADVANTEC

    円筒濾紙 No.86R 25本入

    ADVANTEC
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷から41日以内出荷
    微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
    厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維
  • メンブレンフィルタ用ピンセット ADVANTEC

    メンブレンフィルタ用ピンセット

    ADVANTEC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    メンブレンフィルタを傷つけずにはさむことができるように、先端が平滑になったピンセットです。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)115先端寸法(mm)6
  • シリカゲルTLCプレート ガラスプレート アズワン

    シリカゲルTLCプレート ガラスプレート

    アズワン
    12,900税込14,190
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
    仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
  • ディスポーザブル減圧用フィルターユニット ADVANTEC

    ディスポーザブル減圧用フィルターユニット

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
    寸法(mm)Φ90×143容量(mL)(ファンネル)350質量(g)64使用温度範囲(℃)0~30有効ろ過面積(cm2)22.1材質(ホルダー)PE接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
  • エチブロ除去カラム多用途 アズワン

    エチブロ除去カラム多用途

    アズワン
    1,190税込1,309
    1袋(2本)
    当日出荷
    充填剤が入っておらず、様々な用途に使用できます。
  • 気体発生装置 ケニス

    気体発生装置

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
    セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    12,400税込13,640
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
  • 桐山ロート(摺合せなし・ブフナー型) 桐山製作所

    桐山ロート(摺合せなし・ブフナー型)

    桐山製作所
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様ブフナ-型材質ガラス(ハリオH-32)
  • 液体ろ過筒 アズワン

    液体ろ過筒

    アズワン
    5,610税込6,171
    1個
    当日出荷
    円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
    寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
  • ろ紙粉末 ADVANTEC

    ろ紙粉末

    ADVANTEC
    5,698税込6,268
    1箱(100g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量5~10秒/500mL穴径(Φμm)5
  • 硬質ろ紙(No.4A) アドバンテック

    硬質ろ紙(No.4A)

    アドバンテック
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様JIS P3801:4種厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4A
  • 充電式クリップファン TRUSCO

    充電式クリップファン

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
    用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。付属品microUSBケーブル、取扱説明書仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間トラスコ品番195-3726材質ABS樹脂、ポリプロピレングレー奥行(mm)104定格消費電力(W)4充電時間約4時間縦(mm)201横(mm)150内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh定格入力DC5V/0.5A
  • ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学)

    ミニ遠心機 Mini-7KS型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量な卓上タイプの遠心機です。 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。) 回転数は3段階から選択できます。 フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。
    質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム
  • メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μm

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
    穴径(μm)0.5
  • メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
    穴径(μm)0.2
  • メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
    材質セルロース混合タイプ
  • 定性濾紙 No.1 ADVANTEC

    定性濾紙 No.1

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    599税込659
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
    厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)7
  • フィルタユニット(ラボディスク) ADVANTEC

    フィルタユニット(ラボディスク)

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
    フィルター直径(Φmm)50材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
  • 減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC

    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)

    ADVANTEC
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
    容量(mL)(ファンネル)320有効ろ過面積(cm2)9.6フィルターサイズ(mm)Φ47
  • PTFEパッキン フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEパッキン フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。
    材質PTFE
  • ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器円筒ロート形 3G

    SIBATA(柴田科学)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • PTFEろ紙 PF050 ADVANTEC

    PTFEろ紙 PF050

    ADVANTEC
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
    用途研究・開発・品質管理/製造厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73捕集効率(%)85(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
  • ガラス繊維ろ紙 GF/C Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/C

    Whatman(ワットマン)
    4,198税込4,618
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
    厚さ(mm)0.26スペース液体のろ過。グレードGF/C坪量(g/m2)53保留粒子径(μm)1.2
  • MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
    材質セルロース混合エステル白色表面無地特性親水性
  • 定性ろ紙(No.131) アドバンテック

    定性ろ紙(No.131)

    アドバンテック
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:3種厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131
  • 円筒濾紙 No.84 ADVANTEC

    円筒濾紙 No.84

    ADVANTEC
    9,198税込10,118
    1箱(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
    仕様25本入組成セルロース繊維
  • 融点用 毛細管 SIBATA(柴田科学)

    融点用 毛細管

    SIBATA(柴田科学)
    12,999税込14,299
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    融点測定器M-560/-565型に使う消耗品です。
    適合機種B540/545、M-560/565
  • MT印 ろ紙適合吸引ロート マルミヤセラミックス

    MT印 ろ紙適合吸引ロート

    マルミヤセラミックス
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
分溜・分離・抽出・ろ過