絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 16
  • 3.97(1)
  • 4(16)
  • 6(23)
  • 6.35(4)
  • 7.94(3)
  • 8(16)
  • 9.53(3)
  • 10(14)
  • 12(11)
使用流体
  • その他(1)
  • 水(1)
  • 空気(1)
ねじの種類
  • R(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.0(1)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スロットルバルブは、空気圧機器と接続することによって、空気圧の速度や空気圧信号をコントロールすることのできる機器です。エアを流しながら流量制御が可能なのが特徴。チューブからの取り出し方向が自由にできるため、取り付け場所に困ることがありません。スロットルバルブには、機器使われている金属を全て黄銅にすることによって、火花が散るような高温な環境下でも使用できるものや、クリーン環境内での使用に最適なものがあります。
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
3.97(1)
4(16)
6(23)
6.35(4)
7.94(3)
8(16)
9.53(3)
10(14)
12(11)
16
  • スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ SUS316

    PISCO(ピスコ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
    用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

スロットルバルブ