絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 6
- 3.97(1)
- 4(16)
- 6.35(4)
- 7.94(3)
- 8(16)
- 9.53(3)
- 10(14)
- 12(11)
- 16(1)
管接続口径
- 1/8(10)
- 1/4(7)
- 3/8(4)
- M5(8)
使用流体
- その他(6)
- 水(11)
- 空気(23)
ねじの種類
- M(6)
- R(9)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(8)
- 1(8)
- 1.0(1)
ポート数
- 2(3)
2
ブランド
- BeHAUS(2)
- PISCO(ピスコ)(18)
- コガネイ(3)
BeHAUS・PISCO(ピスコ)・コガネイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
スロットルバルブは、空気圧機器と接続することによって、空気圧の速度や空気圧信号をコントロールすることのできる機器です。エアを流しながら流量制御が可能なのが特徴。チューブからの取り出し方向が自由にできるため、取り付け場所に困ることがありません。スロットルバルブには、機器使われている金属を全て黄銅にすることによって、火花が散るような高温な環境下でも使用できるものや、クリーン環境内での使用に最適なものがあります。
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
3.97(1)
4(16)
6
6.35(4)
7.94(3)
8(16)
9.53(3)
10(14)
12(11)
16(1)

スロットルバルブ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途チューブとチューブの接続(同径)形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ エルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から13日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ SUS316
PISCO(ピスコ)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から12日以内出荷耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ 小型ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥579税込¥6371個4日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。小型ユニオンタイプは、新構造で従来品に比べ20%の値下げと小型化に成功しました。トラスコ品番469-6340材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)¥669~税込¥736~1個4日以内出荷から10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。エアを流しながらの流量制御が可能です。フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥859~税込¥945~1個当日出荷から14日以内出荷形状エルボカバー無し使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状エルボカバー付使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブブラス
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個10日以内出荷高温環境、スパッタ環境下に最適。シールゴム材質は、HNBRを標準化。使用用途に合わせ、FKMに変更可能。細かな火花の侵入もシャットアウト。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番560-0015材質シールゴム:FKM形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~120(凍結なきこと)適合ねじM5×0.8使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブSUS316
PISCO(ピスコ)¥7,798税込¥8,5781個10日以内出荷全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は禁油仕様です。形状エルボ使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブPP エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から10日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。材質金属部品:SUS304、樹脂部品:PP、シールゴム:EPDM使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃)使用流体空気、水、その他薬品(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブPP
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。シールゴム材質の特殊仕様にも対応。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ エルボ チューブ外径
PISCO(ピスコ)¥579税込¥6371個10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。トラスコ品番469-6341材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、開放リング:POM、シールゴム:NBR接続口径M5×0.8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ SUS316
PISCO(ピスコ)¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は禁油仕様です。トラスコ品番268-4406材質金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:フッ素ゴム(FKM)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-15~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の流量調整として・チューブ同士の接続として形状ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気リング色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ
コガネイ¥998税込¥1,0981個翌々日出荷から6日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
スロットルバルブ
コガネイ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
スロットルバルブ
コガネイ¥898税込¥9881個9日以内出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
スロットルバルブSUS316
PISCO(ピスコ)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番559-6842材質金属本体:SUS316、シール部にはFKMを使用。接続口径R1/8使用圧力(MPa)-0.1~1.0使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ