絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 6(4)
- 7.94(2)
- 8(7)
- 9.53(2)
- 10(5)
- 12(6)
管接続口径
- 3/8
- 1/8(15)
- 5/32(1)
- 1/4(11)
- 1/2(7)
- M5(10)
使用流体
- その他(1)
- 水(4)
- 空気(9)
ねじの種類
- R(7)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(5)
- 1(4)
ポート数
- 2(1)
2
ブランド
- PISCO(ピスコ)(8)
- コガネイ(1)
PISCO(ピスコ)・コガネイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
スロットルバルブは、空気圧機器と接続することによって、空気圧の速度や空気圧信号をコントロールすることのできる機器です。エアを流しながら流量制御が可能なのが特徴。チューブからの取り出し方向が自由にできるため、取り付け場所に困ることがありません。スロットルバルブには、機器使われている金属を全て黄銅にすることによって、火花が散るような高温な環境下でも使用できるものや、クリーン環境内での使用に最適なものがあります。
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
6(4)
7.94(2)
8(7)
9.53(2)
10(5)
12(6)

スロットルバルブ エルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から13日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブET
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷ローコストタイプの流量制御弁材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から10日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。エアを流しながらの流量制御が可能です。フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から14日以内出荷形状エルボカバー無し使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,590~税込¥1,749~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状エルボカバー付使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブPP エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から10日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。材質金属部品:SUS304、樹脂部品:PP、シールゴム:EPDM使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃)使用流体空気、水、その他薬品(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ