95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カースロープ 低床タイプ用 モノタロウ

    カースロープ 低床タイプ用

    モノタロウ(243件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
    用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)1500(1セット)材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内販売区分業務用
  • カースロープ 分割タイプ モノタロウ

    カースロープ 分割タイプ

    モノタロウ(113件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(2本)
    当日出荷
    本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
    用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)販売区分業務用
  • 屋内外用段差解消スロープ TRUSCO

    屋内外用段差解消スロープ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
    材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
  • リフト用パッド OHNO(大野ゴム工業)

    リフト用パッド

    OHNO(大野ゴム工業)(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
  • リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウ

    リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り

    モノタロウ(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
    用途リフトパットの交換用として付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30取付ビスピッチ(mm)40×75販売区分業務用
  • カードーリー モノタロウ

    カードーリー

    モノタロウ(26件のレビュー)
    7,998税込8,798特価
    1セット(2台)
    当日出荷
    このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
    長さ(mm)601幅(mm)385高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90最大荷重(kg)450(2台)販売区分業務用
  • ゴム製リフトパット TIPTOP

    ゴム製リフトパット

    TIPTOP(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
    長さ(mm)160幅(mm)120
  • リフトパッド JTC

    リフトパッド

    JTC
    15,900税込17,490
    1箱(4個)
    当日出荷
    材質ゴム ※ゴムは中身が詰まっています入数4個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • スロープ台10t(2個1セット) REX(レックス)[自動車用品]

    スロープ台10t(2個1セット)

    REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)18(2個)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1200×170耐荷重(t)10(2個)
  • リフトパット IZUMI

    リフトパット

    IZUMI(16件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
    材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
  • タイヤスロープ 大橋産業(BAL)

    タイヤスロープ

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に! ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP! 分割式で作業や保管に便利 フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度) タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々 2脚セット 保管時に便利な収納袋
    用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適)付属品収納袋材質ポリプロピレン(本体)本体質量(kg)1.9リフト量(mm)70傾斜角度(°)8.5耐荷重(t)3(2脚使用時)
  • ダストキャップ Collins Mfg. Corp.

    ダストキャップ

    Collins Mfg. Corp.
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
  • リフトパッド 篠田ゴム

    リフトパッド

    篠田ゴム(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(4個)
    当日出荷
    ナイロン繊維入りの特殊合成ゴムを採用高強度のリフトパッドです。
    寸法A(mm)40付属品鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトパット Modes

    リフトパット

    Modes(10件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
    材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
  • ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レッキス工業)

    ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット

    REX(レッキス工業)
    23,980税込26,378
    1セット(4個)
    欠品中
    用途プレートリフト用質量(kg)1.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
  • リフトパット ロングタイプ IZUMI

    リフトパット ロングタイプ

    IZUMI(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
  • リフトパット ショートタイプ IZUMI

    リフトパット ショートタイプ

    IZUMI(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
    幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10材質ポリエチレン
  • リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レッキス工業)

    リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット

    REX(レッキス工業)
    9,798税込10,778
    1セット(4個)
    欠品中
    一体型
    適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
  • カードリー BAHCO(バーコ)

    カードリー

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
    用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810
  • ウレタン製リフトパット TIPTOP

    ウレタン製リフトパット

    TIPTOP(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
  • リフトパッド4個入り JTC

    リフトパッド4個入り

    JTC
    44,980税込49,478
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質ゴム(※ゴムは中身が詰まっています。]寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×12.5×14.5入数4個入り
  • ハブシール Collins Mfg. Corp.

    ハブシール

    Collins Mfg. Corp.
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
  • ラチェットアッシー(SLX/SLZ 左) Collins Mfg. Corp.

    ラチェットアッシー(SLX/SLZ 左)

    Collins Mfg. Corp.
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • カードリー用スタンド BAHCO(バーコ)

    カードリー用スタンド

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様バーコ カードリー用スタンド材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)949×652×252
  • タイヤドーリー JTC

    タイヤドーリー

    JTC(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    用途事故車の移動に(2個セット)最大荷重(kg)450/1台本体質量(kg)10/1台RoHS指令(10物質対応)対応
  • モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース)

    モデュラー タイヤステップ

    3D U ACE(スリーディーユーエース)
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安定性、安全性を目指したタイヤステップ。販売備考:脚立としても使用できる車用タイヤステップです。脚立としての耐荷重は150kg、タイヤに掛ける場合は100kg。 ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。
    耐荷重(kg)脚立の場合:150 / タイヤに掛ける場合:100型番6127A商品タイヤステップ
  • ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.

    ドリー用タイヤ

    Collins Mfg. Corp.
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC
    用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
  • ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.

    ドリー用タイヤ

    Collins Mfg. Corp.
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • リフトパット エコノミータイプ IZUMI

    リフトパット エコノミータイプ

    IZUMI(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(4個)
    当日出荷
    セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
    材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
  • リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    自動車リフトの車体受けゴムです。【適応機種】。・SP-2500。・ラムダリフトシリーズ(LAM)。・アルネオシリーズ(NNZ)。・各フレームアタッチ等
  • タイヤスケーター 2本セット FELIX

    タイヤスケーター 2本セット

    FELIX
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    脚折れ車両、パーキングブレーキが下りないロックしたタイヤの下にセットして、滑らせるタイヤスケーター!積載車、セルフローダー、レッカー車に必須のレッカー作業用品となります。
    用途不動車・事故車・故障車の移動補助、ロックしたタイヤの下に差し込み車両を滑らせて搬送付属品カラビナワイヤーロープ付き質量(kg)1.4(1個あたり)ライムグリーンサイズ(mm)377 x 82 x 82
  • スピンドルアッシー(SLZ 左) Collins Mfg. Corp.

    スピンドルアッシー(SLZ 左)

    Collins Mfg. Corp.
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • ハブキット(アルミ) Collins Mfg. Corp.

    ハブキット(アルミ)

    Collins Mfg. Corp.
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通セット内容ハブ,ナット,ベアリング(2個),ハブシール,ワッシャ,キャッスルナット,割ピン
  • エアバルブ Collins Mfg. Corp.

    エアバルブ

    Collins Mfg. Corp.
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.

    ドリー用タイヤ

    Collins Mfg. Corp.
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    鉄ホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC
    用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
  • スピンドル ショルダーボルト・ナット Collins Mfg. Corp.

    スピンドル ショルダーボルト・ナット

    Collins Mfg. Corp.
    7,998税込8,798
    1組
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • 905x1500mmアルミスロープ エスコ

    905x1500mmアルミスロープ

    エスコ
    164,900税込181,390
    1個
    翌日出荷
    耐荷重(kg)300材質アルミ合金長さ(mm)1500mm質量(kg)16.7有効幅(mm)835mm
  • 敷板 ワニ板取付金具 日大工業

    敷板 ワニ板取付金具

    日大工業
    7,898税込8,688
    1セット(10本)
    欠品中
    トラスコ品番438-7511種別U字アンカー厚さ(mm)13質量(kg)5シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)長さ(m)0.2幅(m)0.12
  • ラバーブリッジ サイレント ワコーパレット

    ラバーブリッジ サイレント

    ワコーパレット
    89,980税込98,978
    1枚
    3日以内出荷
    ホームとトラックの架け橋に鉄板の強度(6mm)とゴムでカバーしたため、静音とすべり止めに効果があります。
    用途作業所内外の側溝、段差の保護に。耐荷重(kg)1000トラスコ品番467-7641材質スチール、合成ゴム長さ(mm)1220幅(mm)610厚さ(mm)16質量(kg)41
  • リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]

    リフト用ゴムブロック高60mm4個

    REX(レックス)[自動車用品]
    42,980税込47,278
    1セット(4個)
    3日以内出荷

ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります

パッド/スロープ/ドーリー