絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(2)
- M10(1)
- M12(1)
- M16(1)
材質
- 樹脂すべて(2)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(2)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
- 2(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(204)
- エスコ(67)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](18)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- イマオコーポレーション(4)
- JAPPY(4)
- 南電機(4)
- 由良産商(4)
- ハイロジック(3)
- コノエ(2)
- TOTO(2)
- TRUSCO(1)
- イイファス(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(2)
M10(1)
M12(1)
M16(1)

樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個欠品中PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目