絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(95)
- SUS303(1)
- SUS304(59)
- SUS304N2(1)
- SUS310S(15)
- SUS316(1)
- SUS316L(10)
- チタン(11)
- 樹脂すべて(7)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(164)
- S45C(4)
- SCM435(2)
- SNB7(5)
- SS400(8)
- SWRM(2)
- 黄銅(真鍮)(12)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(19)
- その他(5)
- クロメート(11)
- ドブメッキ(13)
- ニッケル(10)
- パシペート(1)
- ユニクロ(44)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(44)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 高耐食メッキ(1)
- 黒亜鉛(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(14)
- 0.7(36山)(29)
- 0.8(31)
- 1(46)
- 1.25(60)
- 1.27(20山)(11)
- 1.41(18山)(10)
- 1.5(59)
- 1.58(16山)(46)
- 1.75(56)
- 2(56)
- 2.11(12山)(40)
- 2.3(11山)(15)
- 2.5(48)
- 2.54(10山)(10)
- 2.82(9山)(4)
- 3(33)
- 3.17(8山)(7)
- 3.5(21)
- 4(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(204)
- エスコ(67)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](18)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- イマオコーポレーション(4)
- JAPPY(4)
- 南電機(4)
- 由良産商(4)
- ハイロジック(3)
- コノエ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TOTO(2)
- TRUSCO(1)
- イイファス(1)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・イマオコーポレーション・JAPPY・南電機・由良産商・ハイロジック・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TOTO・TRUSCO・イイファス
2ページ目: 寸切りボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

SUS310S 寸切り 両面取り M6
大阪魂¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
SUS310S 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
寸切ボルト SNB7 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥719~税込¥791~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個欠品中PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463575-240806-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)
寸切(ウィット(荒先) 鉄
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥75~税込¥83~1本ほか当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ![メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698047-240624-02.jpg)
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応














![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)











![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)


![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463575-240806-02.jpg)
![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)

![メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698047-240624-02.jpg)


![[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494605-180221-02.jpg)