絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
- M16(2)
- M20(3)
- M22(1)
- M24(1)
- M30(1)
- M36(1)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
長さ(mm)
- 1000(3)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS304N2(1)
- チタン(1)
- 樹脂(1)
表面処理
- パシペート(1)
- 生地/未処理(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
ブランド
- 由良産商
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(204)
- エスコ(67)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](18)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- イマオコーポレーション(4)
- JAPPY(4)
- 南電機(4)
- コノエ(3)
- ハイロジック(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TOTO(2)
- HI-LEAD(2)
- TRUSCO(1)
- イイファス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
M6(2)
M8(3)
M10(3)
M12(3)
M16(2)
M20(3)
M36(1)
W3/8(1)
W1/2(1)

高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト
由良産商¥2,998~税込¥3,298~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
FRP製寸切
由良産商¥4,123~税込¥4,535~1本ほか4日以内出荷比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々材質FRP(繊維強化プラスチック)ねじ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切
由良産商¥15,980~税込¥17,578~1本ほか4日以内出荷ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。材質SUS304N2長さ(mm)1000表面処理無しねじ精度(JIS)8g相当