18ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,623件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E型エンドベース BR-167 シロクマ

    E型エンドベース BR-167

    シロクマ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金
  • 折戸金物 ガイド ハイロジック

    折戸金物 ガイド

    ハイロジック(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • ウエスタンラッチ ハイロジック

    ウエスタンラッチ

    ハイロジック(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ガーデニング金具
    用途ガーデニング材質種類ウエスタンラッチ仕上黒塗装
  • 上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
    用途引戸専用のシステム金具です。付属品+なべタッピンねじ3×20
  • 鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ

    鉄枠LP戸車プラス 丸型

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ丸型車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレックス800 長沢製作所

    キーレックス800

    長沢製作所(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質亜鉛合金
  • アルミE型レール下 光モール

    アルミE型レール下

    光モール(3件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)3.5溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器

    軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)

    日東工器(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
    用途一般家庭の屋内木製建具専用仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20
  • ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)

    ステンレス 強力打掛 締付

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
    用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
  • スミトモローラー戸車 鉄枠 ヨコヅナ

    スミトモローラー戸車 鉄枠

    ヨコヅナ(6件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
    用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
  • マグネットキャッチ WAKI(和気産業)

    マグネットキャッチ

    WAKI(和気産業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一動作で手軽に扉を開閉出来る。内蔵式なので目立たない。
    用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
  • 強力ドアチェーン WAKI(和気産業)

    強力ドアチェーン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
    用途防犯用 玄関扉の補助錠。
  • ステンレスW貫抜 APLUS(クマモト)

    ステンレスW貫抜

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    開閉時南京錠等でロック出来ます。
    用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 黒 MagX(マグエックス)

    超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 黒

    MagX(マグエックス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!。本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。ドアと床の間が12cmまで対応しています。
    用途スチール製ドア用材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用 トップ(エイト)

    リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用

    トップ(エイト)
    979税込1,077
    1本
    翌日出荷
    U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
    用途7分の敷居溝に使用材質アルミ断面寸法(mm)3.5×20.5
  • PSサムターン非常装置H GOAL(ゴール)

    PSサムターン非常装置H

    GOAL(ゴール)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
    用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm) 厚み:2 mm H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。
    仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用材質/仕上鋼/ニッケルめっき
  • セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠 TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    シャインニッケルタイプ丸座
  • ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナ

    ラッキー印 吊戸車

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    鉄製の吊り戸車です。
    用途工場や倉庫などの引戸に。
  • にぎり式ハンドル TOSTEM(LIXIL)

    にぎり式ハンドル

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。
    付属品皿木ねじ 3.5×16 2本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
  • ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業)

    ステンフラッシュ丁番

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
  • 鴨居戸当り アトムリビンテック

    鴨居戸当り

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
  • 調整ストライク BIG 粉河

    調整ストライク BIG

    粉河(3件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
    材質ステンレス+樹脂
  • ブラケット SYS(シブタニ)

    ブラケット

    SYS(シブタニ)
    799税込879
    1セット(2枚)
    当日出荷
    材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
  • 取替クローザーセット(パラレル型) DIA

    取替クローザーセット(パラレル型)

    DIA(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
  • アルミパイプ取手 岡田装飾金物

    アルミパイプ取手

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    閉めたときにも余裕があるL型です。
    用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様固定ネジ・ピアスビス付トラスコ品番835-3614材質/仕上アルミ・ダイカスト質量(g)182RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • スペアーキー SSロック

    スペアーキー

    SSロック(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質アルミ
  • フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YDST33

    ケージーパルテック(6件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • カバー付坪受 BEST(ベスト)[金物]

    カバー付坪受

    BEST(ベスト)[金物]
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途フランス落・丸落の受材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン
  • 網戸用取替戸車 中芯タイプ戸車のみ ハイロジック

    網戸用取替戸車 中芯タイプ戸車のみ

    ハイロジック(12件のレビュー)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    適合ねじ(mm)約2.8×6入数(個)2
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型形状Φ30丸車輪径(Φmm)30タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
  • ステンレス製ドアストッパー 光

    ステンレス製ドアストッパー

    (8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
    用途戸当、当り止めに。トラスコ品番389-3090材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂質量(kg)1シルバー寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
  • ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研)

    ホームレバー 空錠

    GIKEN(川口技研)(18件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途カギなし材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45
  • セラミックつまみ WAKI(和気産業)

    セラミックつまみ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
    用途ツマミ材質セラミック種類つまみ
  • 真鍮丸球ネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮丸球ネジ締

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠寸法D(mm)30寸法B(mm)31寸法C(mm)22
  • AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール)

    AD取替用 シリンダー

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    刻印【シルバー】33.6
  • アルミ鴨居上レール 浜国

    アルミ鴨居上レール

    浜国
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
    用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です材質アルミ
  • 感知式地震対策ラッチH型 本体 シモダイラ

    感知式地震対策ラッチH型 本体

    シモダイラ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る地震対策ラッチです。扉を開閉しても音がしないタイプのラッチです。地震で揺れている時だけ扉をロックし、揺れが止まると自動的に解除します。通常は普通に開閉できます。
  • 下ガイド用レール アトムリビンテック

    下ガイド用レール

    アトムリビンテック
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ押し出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
建具金物