カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(873)
- シロクマ(811)
- MIWA(744)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- ハイロジック(705)
- エスコ(696)
- アトムリビンテック(660)
- LAMP(スガツネ工業)(649)
- WAKI(和気産業)(553)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(303)
- TOEX(LIXIL)(268)
- GIKEN(川口技研)(263)
- GOAL(ゴール)(258)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

棒型戸当り 131-105
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属品オールアンカー M10×60 1本材質SUS304寸法(mm)105色ゴム:黒仕上ヘアライン
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥359~税込¥395~1個(1セット)当日出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上色シルバー
ダイカスト半回転取手 タキロンタイプ
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ付属品ステンレスM3×12mm材質アルミダイカスト長さ(mm)25幅(mm)85取手回転取手
戸車
アトムリビンテック(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
ハイレバーNo.42 表示錠セット
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1セット当日出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)
SSロック(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から17日以内出荷マスターキー(別売り)対応タイプです。セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元右
ステンレスローラーキャッチ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮本数(付属ビス)4
レバーハンドル錠 CLシリーズ
ミネベアショウワ(9件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。付属品レバーハンドル仕様6本ピンシリンダー寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40取付扉厚(mm)34~37
1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付
大黒製作所(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
Jレバー 小判座表示錠
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ハンドル・座:アルミダイカスト種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
アルミパイプハンドル 角座
アイワ金属¥579~税込¥637~1本当日出荷アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!材質本体:アルミ、座:ABS樹脂色シルバー使用ビス(mm)付属:トラス4×25
真鍮製アングルハンドル SNB型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。材質黄銅(真鍮)高さ(mm)18寸法L(mm)50寸法P(mm)30取手取手
防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS
ロックマンジャパン¥31,980税込¥35,1781台当日出荷電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200![ステンレスローラー空錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804877-220301-02.jpg)
ステンレスローラー空錠
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック当日出荷戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。用途軽量ドアを締め切る金具。材質ステンレス幅(mm)20全長(mm)76
パラレール ニューシングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(2本)当日出荷から4日以内出荷フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。材質アルミ
取替TKレバー シリンダー錠
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能シリンダー錠(個室用等)適合扉厚(mm)26~42









































![ステンレスローラー空錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804877-220301-02.jpg)