カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(873)
- シロクマ(811)
- MIWA(744)
- BEST(ベスト)[金物](708)
- ハイロジック(705)
- エスコ(695)
- アトムリビンテック(660)
- LAMP(スガツネ工業)(649)
- WAKI(和気産業)(552)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(303)
- TOEX(LIXIL)(268)
- GIKEN(川口技研)(263)
- GOAL(ゴール)(258)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
ハイスWC錠
GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷バックセット:53mm用途トイレ用(片ノブ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ適合場所トイレ仕上ステンレスヘアライン機能表示錠(1型)対応戸厚(mm)30~45取手握り玉
100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨座金厚さ(mm)0(標準厚)
家具用小型高吸着力タイプ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー
ウッドワン(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット4日以内出荷材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金外径(Φmm)25
MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
プッシュラッチ NF
ハーフェレ¥719税込¥7911セット当日出荷キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、用途扉の取付けセット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個材質POM 樹脂等寸法(mm)蹴り出し量:33調整機能出荷時設定位置+5mm
かんたん取替クレセント
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
ニューカットツマミ
WAKI(和気産業)¥399~税込¥439~1個当日出荷インテリアに合わせてお使い下さい。 家具等の扉に使用します。用途屋内の家具や建具のつまみに付属品ネジ:ISOトラスM4×35材質亜鉛合金
防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS
ロックマンジャパン¥31,980税込¥35,1781台当日出荷電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
アルミモールE型レール下
アルインコ¥389~税込¥428~1本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途建築資材 内装などに。材質アルミ幅(mm)12厚さ(mm)1色シルバー
フジキング重量戸車 V型
ヤボシ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
パラレール ニューシングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(2本)当日出荷から4日以内出荷フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。材質アルミ
スマートフジ取手クローム
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷シンプルなデザイン落ち着いた色合い。表からネジ止めで簡単に取り付けができます。用途ドア、家具用の取手として使用。材質亜鉛ダイカスト取手取手
木製引戸用 調整戸車 K3F型
家研販売(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷から3日以内出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
前後調整式エコノキャッチ
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂![1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026177-230407-02.jpg)
1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ
BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1500N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
らくらくドアハンドル
光(19件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ドアの握玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わり!材質エラストマー樹脂、ABS樹脂種類ドアハンドル使用寸法(ドアノブ外径)48~52mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×54×25
ステンレス兼用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下¥319~税込¥351~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応









































![1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026177-230407-02.jpg)