カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(873)
- シロクマ(811)
- MIWA(744)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- ハイロジック(705)
- エスコ(696)
- アトムリビンテック(660)
- LAMP(スガツネ工業)(649)
- WAKI(和気産業)(553)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(303)
- TOEX(LIXIL)(268)
- GIKEN(川口技研)(263)
- GOAL(ゴール)(258)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

かんたん取替クレセント
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
アルミモールE型レール下
アルインコ¥389~税込¥428~1本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途建築資材 内装などに。材質アルミ幅(mm)12厚さ(mm)1色シルバー
DKNワンタッチ調整蝶番
LILIEL(リリエル)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。材質SPCねじ穴数5
引戸用鎌錠
ハイロジック¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1組ほか当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
防犯用窓締りギブアップ
フジテック・ジャパン(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。取付可能寸法(mm)27~43
ステンレス兼用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下¥319~税込¥351~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプVH兼用型
楕円ソケット 30X15
アトムリビンテック¥359税込¥3951個当日出荷H30×W15の楕円パイプ用ソケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ソケットに一体感が出ます。材質亜鉛合金形状U型ソケット仕上シルバー塗装
耐震型ドアガード 外開き
Benry(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。 大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
ウイングレールシングル
ハイロジック(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ材質アルミ全長(mm)1820質量(g)245
吊り車(HD SYSTEM)
アトムリビンテック(6件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
プッシュツマミ
アイワ金属¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂適合扉厚(mm)20~38
中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー
ウッドワン(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット4日以内出荷材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金外径(Φmm)25
玄関ドア高さ調整スペーサーB
TOSTEM(LIXIL)¥999税込¥1,0991セット(20枚)当日出荷適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)厚さ(mm)1.5色シルバー内径×外径(Φmm)8.35×13
ステン甲丸レールB3 6×7.5
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥859税込¥9451本翌々日出荷室内用ステンレス甲丸レールです材質SUS304長さ(mm)1820寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5穴数6ヶ仕上生地穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)
イイファス¥38,980~税込¥42,878~1箱(100セット)当日出荷から3日以内出荷仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
後付ビード 5.0mm用20m
TOSTEM(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷用途単体サッシ・FIX・横すべり出し窓・内倒し窓・外倒し窓(排煙仕様)・上げ下げ窓・引違い窓・たてすべり出し窓・出窓・浴室引戸用グレチャン・ビード適合アトモス色ホワイト1巻長さ(m)20